Novo doba samodostatnost
NGEN Star je hibridni sustav koji sadrži solarnu elektranu i skladište električne energije s integriranim hibridnim inverterom i pametnim mjeračem električne energije.
SG Connect
Usporedba prosječnog domaćinstva

Prosječno domaćinstvo
Potrošnja ukupno: 5.999 kWh
| Mjesec | SIJ | VEL | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja* | 635 | 535 | 530 | 455 | 445 | 420 | 435 | 445 | 430 | 500 | 535 | 634 |
Potrošnja ukupno: 11.369 kWh

Prosječno domaćinstvo
| Mjesec | SIJ | VEL | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja* | 635 | 535 | 530 | 455 | 445 | 420 | 435 | 445 | 430 | 500 | 535 | 634 |
| Topl. pumpa* | 1000 | 1000 | 550 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 400 | 700 | 1000 |

Prosječno domaćinstvo
Potrošnja ukupno: 15.517 kWh
| Mesec | SIJ | VEL | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja* | 635 | 535 | 530 | 455 | 445 | 420 | 435 | 445 | 430 | 500 | 535 | 634 |
| Topl. pumpa* | 1000 | 1000 | 550 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 400 | 700 | 1000 |
| EV* | 452 | 391 | 340 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 340 | 391 | 425 |
Potrošnja ukupno: 10.782 kWh

Prosječno domaćinstvo
| Mjesec | SIJ | VEL | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna potrošnja sa SE* | 1707 | 1521 | 839 | 399,5 | 419 | 489 | 483 | 511 | 476 | 860 | 1318 | 1759 |
| Solarna elektrana (SE)* | 352,5 | 405 | 581 | 481,5 | 452 | 357 | 378 | 360 | 380 | 380 | 308 | 300 |

Prosječno domaćinstvo
Potrošnja ukupno: 6.684 kWh
| Mjesec | SIJ | VEL | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna potrošnja s SGC* | 1590 | 1386 | 590 | 0 | 0 | 13 | -21 | 31 | 48,5 | 480 | 1186 | 1659 |
| SG Connect* | 470 | 540 | 830 | 1070 | 960,5 | 833 | 882 | 840 | 807,5 | 760 | 440 | 400 |
* Izvor podataka sgconnect.eu (tvrtka NGEN d.o.o.)
Usporedba ponuđača
Ponuđač 1
- 30% skuplje
- bez troška implementacije
- 10 kW inverter
- 10 kWh baterija
N-GEN
- najpovoljnije
- bez troška implementacije
- 12 kW inverter
- 11 kWh baterija
Ponuđač 2
- 5,5% skuplje
- bez troška implementacije
- 12 kW inverter
- 10 kWh baterija

NEXUS
Kontrolna platforma koja omogućuje iznimno detaljan i precizan pregled ugrađenih sustava. S platformom Nexus korisnici dobivaju napredan uvid u učinkovitost sustava, a istovremeno ih mogu daljinski kontrolirati za maksimalnu učinkovitost.
SG Connect
Zanima li vas rješenje SG Connect?
SG Connect baterije
Naši baterijski sustavi praktično su rješenje za učinkovito skladištenje energije. Povećajte dostupnu snagu, napunite ili ispraznite bateriju po želji i pritom osigurajte rad svog kućnog sustava i u slučaju nestanka struje. Baterije možete jednostavno kontrolirati putem naše aplikacije Smart Grid Connect.