Marka Zebra, razvijena u Švedskoj prije deset godina, brzo se etablirala kao vodeći pružatelj visokokvalitetnih rješenja rasvjete za profesionalne instalatere. S naglaskom na dizajnu, tehničkom znanju i pouzdanosti, stekla je reputaciju koja je danas stavlja uz bok najcjenjenijim brendovima na tržištu.
Zebra je sinonim za inovativnost i kvalitetu, s posvećenošću avangardnom dizajnu i održivosti.
Zebra marka
Marka Zebra ima duboke korijene u skandinavskom dizajnu, što se odražava u elegantnoj jednostavnosti i funkcionalnosti njenih svjetala. Zebra stvara estetski privlačna i praktična rješenja koja zadovoljavaju svakodnevne potrebe te dodaju dašak profinjenosti svakom prostoru. Njihova inovativna svjetla unapređuju unutarnje i vanjske prostore, omogućujući da svaki prostor zaživi u stilu i kvaliteti karakterističnoj za skandinavski duh.

Naša ponuda proizvoda
Grupa Rexel je 2024. godine na međunarodnom tržištu predstavila liniju rasvjete Zebra kao vlastitu marku, koja globalnoj publici nudi jednostavan i moderan švedski dizajn. Ne propustite ponudu rasvjetnih proizvoda koji ispunjavaju najviše tehničke standarde i poštuju ekološke obveze.
Vodootporna LED svjetiljka (BAT)
Zebra vodootporna LED svjetiljka za vlažne prostore, linijsko ožičenje s izborom dvaju lumen paketa. Vrlo otporna i jednostavna za instalaciju s brzim priključkom (IK10, IP65, 140 lm/W) snagu svjetlosti možete podesiti prek prekidača. Dostupna u dužinama od 1,5 m i 1,2 m.


Stropna/zidna LED plafonjera (BLK)
Zebra stropna ili zidna LED plafonjera s robusnim pokrovom za zaštitu od krađe (IK10, IP65, 3000-6500K). Možete birati između 4 različita lumen paketa i 3 različite boje svjetlosti. Sigurnosna uže drži pokrov prilikom podešavanja prekidača u svjetiljci. Dostupna s mikrovlašnim senzorom i senzorom dnevne svjetlosti, kao i bez njih.
Downlight LED stropna svjetiljka (DNL)
Zebra stropna svjetiljka LED, promjera 200 mm, 18W/20W/22W/24W, 3000K-4000K, CRI90, IP54 s visokoučinkovitom prizmatičnom posudom (130 lm/W) i napajanjima Osram ON/OFF ili Philips DALI. Optimalna vizualna udobnost, jednostavna instalacija s priloženom predloškom.


Simetrični LED reflektor (FLD)
Zebra simetrični LED reflektor bez ili s PIR senzorom, 25-40-50 W; 3000/4000/6500K, I44, IK06/IK07, IP65. Robustan LED reflektor s izborom različitih boja svjetlosti i različitih lumen paketa. Otporan je na vlagu i udarce, stoga je idealan izbor za zahtjevnije uvjete. Dostupan s PIR senzorom ili bez njega.
Svjetiljka za industrijske hale (HBY)
Zebra svjetiljka za industrijske hale s izborom različitih lumen paketa, koja je idealno rješenje za zahtjevnije uvjete fi 320 mm, 100-150-200 W, IK08, IK65, kompatibilna sa senzorom Zhaga. Robusna i vodootporna svjetiljka nudi optimalnu zaštitu i osigurava izvanrednu učinkovitost.


Zebra ekološke obveze
Zebra je posvećena održivosti i smanjenju utjecaja na okoliš u industriji rasvjete. Prihvaćamo odgovornu nabavnu politiku te uključujemo reciklirane materijale i energiju iz obnovljivih izvora u proizvodnji. Njihov cilj je smanjiti ekološki otisak u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, a istovremeno educirati kupce o ekološkim pitanjima i poticati energetski učinkovite prakse.