THORNEco Anna Vario Flex i Lara Vario Flex

THORNEco Anna Vario Flex i Lara Vario Flex

Objavio/la |Objavljeno: 16. studenoga 2023.|Oznake: , , |

Proizvođač THORN neprestano dopunjuje THORNEco obitelj novim, sofisticiranijim svjetiljkama, zbog čega se Anna Vario sada oprašta i zamijenit će je Anna Vario Flex lampa. Lara Vario stropnu svjetiljku naslijedit će Lara Vario Flex stropna svjetiljka.

Ugrađeni LED panel Anna Vario Flex

Nizak odsjaj i prigušeno svjetlo čine Anna Vario Flex panel idealnim za korištenje u uredskim prostorima.

thorneco_anna_vario_flex

Vario

Tri temperature boje svjetla u jednoj lampi – jednostavno odaberite 3000 K (topla bijela), 3500 K ili 4000 K (neutralno bijela) – CCT prekidač na mjestu korištenja.

thorneco_anna_vario_flex

Flex

Odaberite paket lumena po svom izboru u 4 koraka (FLEX1 – 100%, FLEX2 – 90%, FLEX3 – 85%, FLEX4 – 70%) na mjestu uporabe.

thorneco_anna_vario_flex_switch

Svojstva

  • Imamo izbor lampi u ovim dimenzijama: 596x596mm, 622x622mm i 1200x300mm
  • Snaga: 40W, svjetlosni tok 4400 lumena, 110 lumena/W
  • Nježno, meko svjetlo s niskim odsjajem (UGR <19)
  • Prikladno za korištenje s modulom Just Emergency PLUG&PLAY E3 za 3-satni hitni rad (dostupan odvojeno!)
  • Ravna površina sa zaštitom IP20 na gornjem dijelu i IP44 na donjem dijelu, koja je otporna na vlagu, što omogućuje jednostavno čišćenje
  • Jednostavna i brza montaža bez posebnih alata zahvaljujući integriranoj priključnoj stezaljci s 4 push-in ulaza (za žice dimenzija do 2,5 mm²), što omogućuje serijsko spajanje
  • Potpuno uklonjivi terminalni blok omogućuje ožičenje i ispitivanje napona dok je žarulja odvojena od terminalnog bloka
  • Zaštita od udaraca: IK03
  • Životni vijek od 50 000 sati prije nego što se svjetlosni tok smanji na 80% početne vrijednosti
  • GARANCIJA: 5 godina

Ugradbena ploča Anna Vario Flex također se može ugraditi kao viseća, nadgradna svjetiljka (dodatna oprema: vješalica i okvir za nadgradnu montažu, dostupni zasebno). Najprikladniji je za ugradnju u urede, sobe za sastanke, škole i sveučilišta.

Provjerite artikle serije Anna Vario Flex u e-trgovini:

Lara Vario Flex

Također, THORNE zamjenjuje Lara Vario stropnu svjetiljku novom Lara Vario Flex stropnom svjetiljkom. Zbog različitih dizajna, Lara Vario Flex LED stropna svjetiljka je najbolji izbor za širok raspon unutarnje i vanjske uporabe. Dostupan je u dvije dimenzije: ∅ 250 mm i ∅ 300 mm.

lara_vario_flex
  • FLEX funkcija: odaberite paket lumena s prekidačem žarulje po vašem izboru izravno na mjestu uporabe
    • S dimenzijom od ∅ 300mm moguće je podešavati snagu rasvjete – u 3 razine (FLEX1 – 100% – 20,5W – 2200lm, FLEX2 – 80% – 17W – 1800lm, FLEX 3 – 50% – 11W – 1200lm).
    • S dimenzijom od ∅ 250mm moguće je podesiti snagu rasvjete – u 3 razine (FLEX1 – 100% – 11W – 1200lm, FLEX 2 – 85% – 9W – 1000lm, FLEX3 – 65% – 7W – 800lm)
  • VARIO funkcija (CCT prekidač – na lampi): 3000 K (topla bijela), 3500 K ili 4000 K (neutralna bijela)
  • Opalni difuzor pruža ujednačen svjetlosni učinak i vizualnu udobnost
  • Zaštita IP65 (otporan na prašinu i vodu) za korištenje u natkrivenim vanjskim prostorima
  • Robusna konstrukcija i zaštita od udaraca do IK10
  • Također možemo odabrati svjetiljku s 3-satnim modulom za hitne slučajeve ili s ugrađenim mikrovalnim senzorom
  • Kompatibilan s kutijom za ožičenje BESA
  • Mogućnost kupnje dodatnog prstena ili polusjenila (oba u crnoj ili bijeloj boji)
  • Životni vijek: 50 000 sati
  • GARANCIJA: 5 godina

Prema IP65 zaštiti, LARA VARIO FLEX je pogodna za ugradnju u hodnike, podvožnjake, na stubišta iu ulaze javnih zgrada.

Provjerite artikle serije LARA VARIO FLEX u e-shopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave