Paket INSTALATER: preduhitrite poskupljenja elektromaterijala

Paket INSTALATER: preduhitrite poskupljenja elektromaterijala

Objavio/la |Objavljeno: 16. veljače 2026.|Oznake: |

Obavještavamo vas da su neki proizvođači potvrdili povećanje cijena svojih proizvoda koje stupa na snagu u ožujku 2026.

To može utjecati na troškove vašeg materijala i na konačne cijene narudžbi, stoga preporučujemo da reagirate na vrijeme. Ako planirate veće narudžbe ili projekte u narednim mjesecima, pravovremena narudžba i planiranje mogu pomoći zaštititi vaše marže.

Savjetujemo vam da preduhitrite poskupljenja – naručite materijal sada i osigurajte trenutne cijene prije nego što najavljene promjene stupe na snagu.

Paket INSTALATER

Za vaš neometan rad pripremili smo ekskluzivni paket INSTALATER koji sadrži sve što se najčešće treba za rad na terenu – bez obzira na vrstu projekta.

Paket je dostupan ekskluzivno po nepobjedivoj akcijskoj cijeni od 449 € + 100 m cijevi GRATIS, do 28. veljače 2026.

Akcijska cijena paketa INSTALATER: 449 €

Savršen paket za svakog elektroinstalatera, koji sadrži:

2601838 HAGER – Stambeni ormar VOLTA P/O BIJELI 3-reda Multimedija IP30, prazan (VU36NWB) / 1 kom
1149484 HAGER – Stambeni ormar VOLTA P/O BIJELI 3-reda 12M/36M IP30 QC (VU36AT) / 1 kom
2782979 ETI – Zaštitni FID prekidač ASTI EFI P4 4P 40A 0,03A tip A, 4M (002061512) / 1 kom
2783328 ETI – Zaštitni FID prekidač ASTI EFI P4 4P 25A 0,03A tip A, 4M (002061511) / 1 kom
2807750 ETI – Instalacijski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C10A 1P (001900028) / 2 kom
2807751 ETI – Instalacijski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C16A 1P (001900030) / 12 kom
2807815 ETI – Instalacijski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C16A 3P (001900330) / 4 kom
1188161 TEM – Utičnica MODUL P/O 16A 250V IP20 2M BIJELA Profipack (VM10PW-P) / 50 kom
1191467 TEM – Prekidač MODUL P/O običan BIJELI 16A IP20 1M Profipack (SM10PW-P) / 30 kom
1191468 TEM – Prekidač MODUL P/O izmjenični BIJELI 16A IP20 1M Profipack (SM60PW-P) / 20 kom
2603333 Instalacijski kabel (N)YM-J 3×1,5mm2 SIV Eca, kolut 100 m (172110013C0100) / 100 m
1002169 MAPI PIPE – Cijev za beton RBC DIN 16mm PE narančasta (300415) / 100 m GRATIS

Cijela ponuda najvećih zaliha elektromaterijala po najboljim cijenama dostupna vam je u našoj e-trgovini:

*Neke su fotografije u članku izrađene pomoću alata umjetne inteligencije (AI).

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave