Stropna i viseća lampa THORNEco Roxy

Stropna i viseća lampa THORNEco Roxy

Objavio/la |Objavljeno: 13. prosinca 2023.|Oznake: , , , |

Proizvođač THORN je dodao produžnu svjetiljku Roxy u obitelj THORNEco svjetiljki. LED stropna i visilica za direktno osvjetljenje s UGR<19.

Načini postavljanja i rasvjete

Zahvaljujući nježnom i ugodnom osvjetljenju, Roxy uvijek pruža pravo svjetlo za koncentraciju na poslu. Također uvjerava sve svojim jedinstvenim i bezvremenskim dizajnom, koji nudi osvjetljenje bez odsjaja za prostore namijenjene obrazovanju ili radu.

Roxy LED svjetiljka nudi odgovarajuće postavke za najbolju rasvjetu u stropnoj ili visećoj instalaciji, kao samostalna svjetiljka ili više svjetiljki u nizu, pa čak i kao asimetrična svjetiljka za osvjetljavanje školske ploče.

ThornEco-Roxy-top-osvetlitve
ThornEco-Roxy

FLEX dizajn: mogućnost odabira paketa lumena s prekidačem na žarulji

FLEX tehnologija omogućuje podešavanje ulazne snage na licu mjesta u 4 koraka (100%, 95%, 90% ili 85%). Svjetiljke su upotpunjene zamjenjivim čepovima, koji se mogu zamijeniti poklopcima: s ugrađenim senzorom prisutnosti, modulom za hitne slučajeve ili konektorom za spajanje dvije ili više svjetiljki (opcija).

Lampe su dostupne u 3 verzije:

  • dodatni: EVG i DALI
  • viseće: D/I EVG i DALI – set s vješalicama 1,2m dužine
  • asimetrične: EVG i DALI

Značajke:

  • 3 različite vrste rasvjete: izravna, izravna/indirektna, asimetrična
  • 2 dimenzije: duljina 1200 mm ili 1500 mm, širina 306 mm
  • opcije upravljanja: FLEX i DALI
  • temperatura boje: 4000K
  • prikaz u boji: Ra>80
  • tolerancija kromatičnosti (početni MacAdam): 4
  • životni vijek: 50 000 sati prije nego što se svjetlosni tok smanji na 80% početne vrijednosti
  • UGR<19: nježno, ugodno osvjetljenje bez odsjaja
  • senzor prisutnosti – opcija
  • 3-satni modul za hitne slučajeve – opcija

Lampu može montirati jedna osoba, bez dodatne pomoći i alata. Žarulja ROXY nudi nam nježnu, meku i neodsjajnu rasvjetu za urede i obrazovne ustanove s opalnim difuzorom za potpuno homogenu rasvjetu. Proizvođač daje 5 godina jamstva na svjetiljke.

Lampe Roxy dostupne su i u našoj online trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave