Redne stezaljke ETICONNECT

Redne stezaljke ETICONNECT

Objavio/la |Objavljeno: 27. svibnja 2025.|Oznake: , , |

Redna stezaljka je spojni element kojim se ostvaruje učinkovita žičana veza. Vrsta veze ovisi o tehnici spajanja. Osnovno, redne stezaljke dijele se na vijčane i opružne. S obnovom programa, ETI-jev prodajni asortiman je poboljšan i proširen. Dodane su dvije linije s većim izborom proizvoda: vijčane i opružne redne stezaljke sa širokim spektrom dodataka i mogućnošću označavanja.

Karakteristike ETI rednih stezaljki:

– Izolirano kućište od materijala UL94-0 poliamid
– Smanjene dimenzije
– Patentirani Easy bridge sustav
– mogućnost korištenja dvaju tipova višepolnih spojnih mostića PTC, dodatna izolacijska zaštita nije potrebna
– Dostupno u sivoj boji RAL 7042
– Radna temperatura: –40 ÷ +80 °C
– Nazivni napon: 1000 V
– ESC-GPA serija moćnih rednih stezaljki, vijčane
– Dostupan širok izbor oznaka
– Izolirano kućište od materijala UL94-0 poliamid
– Montaža na montažnu šinu “G32” i “TH/35”, prema standardu IEC 60715
– Mogućnost korištenja spojnih mostića
– Dostupno u sivoj boji RAL 7042
– Direktno spajanje vodiča Al / Cu

redne-stezaljke-eti

Vijčane redne stezaljke

Redne stezaljke za velike struje ESC-GPA, ESC-GPA / FIX i ESCGPM/ FIX u sivoj boji (RAL 7042). FIX verzija za montažu na montažnu ploču.

  1. U-oblik pokrovne pločice za zaštitu spojnog mostića od neželjenog dodira – ESC-PRP/7 i ESC-PRP/8.
  2. Iste označne pločice za redne stezaljke s nazivnim presjekom 2,5 mm²… 240 mm²: mogućnost ispisa proizvoljnih oznaka na pločice pomoću SmartPrint printera.
  3. Podrška za oznake ES-PTM (40 x 16,5) mm, ES-PTMS (40 x 7) mm.
  4. ESC-DFU pregrade koriste se za lakšu vizualnu navigaciju i dodatnu izolaciju između rednih stezaljki i spojnih mostića.
Vijčane redne stezaljke

Završni držači ES-BTO (opružni tip) i ES-BT/3 (vijčani tip) koriste se za fiksiranje rednih stezaljki na TH35 šinu. Patentirani Easy bridge sustav s dvije mogućnosti umetanja višepolnog mostića, s ili bez dodatne izolacije. Dostupne su verzije s 2, 3 i 10 polova. ESC-POF spojni mostić, od 2-polnog do 16-polnog za 16 mm² i 35 mm².Vijčane redne stezaljke ESC-CBC za vodiče s presjekom od 0,2 do 50 mm², u sivoj i plavoj boji.

Zemljospojne redne stezaljke ESC-TEO i ESC-TEC za vodiče s nazivnim presjekom od 0,2 do 95 mm².

zemljospojna redna stezaljka
stezaljke-eticonnect

Opružne redne stezaljke

Opružne redne stezaljke imaju u izolacijskom kućištu ugrađenu posebnu stop-zaporu koja sprječava prekomjerno rastezanje opruge uslijed nepravilne montaže. Otvori za vodiče su u skladu sa standardom IEC 60947-1, koji se odnosi na presjek i omogućuje umetanje bilo koje vrste vodiča s nazivnim presjekom, uključujući i s tuljcem. Spoj napravljen opružnim rednim stezaljkama osigurava maksimalnu pouzdanost i sigurnost. Mogućnost oštećenja nepripremljenog finožičnog vodiča je isključena. Umetanje vodiča je okomito, što znači kraće vrijeme ugradnje i time niže troškove. Takav način ugradnje omogućuje veliku gustoću spojeva čak i na mjestima gdje je prostor ograničen. Za povezivanje elemenata dostupni su praktični i sigurni spojni mostići.

  1. Podrška za oznake: ES-PTM (40 x 16,5) mm i ES-PTMS (40 x 7) mm.
  2. Moguće je koristiti različite označne pločice, uz mogućnost ispisa pomoću SmartPrint printera.
  3. ESP-DFH pregrade koriste se za lakšu vizualnu navigaciju i dodatnu izolaciju između rednih stezaljki i spojnih mostića.
opružne redne stezaljke
stezaljke
stezaljke
stezaljke

Redne stezaljke s nazivnim presjekom od 1,5 mm² do 16 mm² mogu se međusobno povezivati pomoću “Easy Bridge” (ESP-PTC/PTP) spojnog sustava. Sustav ESP-PTC/PTP omogućuje brzo povezivanje, učinkovitost, prilagodljivost i ekonomičnost. U kombinaciji s IPXXB unutarnjom montažom, pouzdanost i kvaliteta spojeva su ispred konkurencije.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave