Schneider Electric: EasyPact kontaktori

Schneider Electric: EasyPact kontaktori

Objavio/la |Objavljeno: 6. veljače 2024.|Oznake: , , , |

Predstavljamo sklopnike serije EasyPact TVS. Serija EasyPact TVS pruža bitnu kontrolu i zaštitu za jednostavne primjene. Kvalitetom odgovara razini “velikog brata” – serije Tesys, a nešto manji izbor mogućih dodataka uravnotežen je povoljnijim cijenama.

Kao vodeći na tržištu pokretača motora više od 80 godina, Schneider Electric je dizajnirao seriju EasyPact TVS kako bi vam pružio konkurentna rješenja koja će ispuniti vaša očekivanja. EasyPact TVS serija pokretača savršena je ravnoteža između kvalitete, značajki i cijene.

Promotivna ponuda EasyPact TVS kontaktora

  • 2799856 AC kontaktor EASYPACT 3P 9A 4kW 0NO 1NC 230V: 9,70 €
  • 2799850 AC kontaktor EASYPACT 3P 12A 5.5kW 1NO 0NC 24V: 12,00 €
  • 2799858 AC kontaktor EASYPACT 3P 12A 5.5kW 1NO 0NC 230V: 11,51 €
  • 2799859 AC kontaktor EASYPACT 3P 18A 7.5kW 0NO 1NC 230V: 11,95 €
  • 2799851 AC kontaktor EASYPACT 3P 18A 7.5kW 1NO 0NC 24V: 15,10 €
  • 2799860 AC kontaktor EASYPACT 3P 18A 7.5kW 1NO 0NC 230V: 15,58 €
  • 2799852 AC kontaktor EASYPACT 3P 25A 11kW 1NO 0NC 24V: 22,06 €
  • 2799861 AC kontaktor EASYPACT 3P 25A 11kW 1NO 0NC 230V: 21,17 €
  • 2799853 AC kontaktor EASYPACT 3P 32A 15kW 1NO 0NC 24V: 30,13 €
  • 2799863 AC kontaktor EASYPACT 3P 50A 22kW 1NO 1NC 230V: 37,41 €

Promotivna ponuda traje do 06.03.2024., odnosno do isteka zaliha.

easy pact kontaktor

Prednosti EasyPact TVS-a

  • Jednostavan izbor za jednostavnost i fleksibilnost
  • Jednostavan za naručivanje i montažu
  • Dizajniran za obavljanje osnovnih funkcija prebacivanja i pokretanja motora
  • Prikladno za jednostavne primjene
  • Oni pružaju pravu ravnotežu između performansi i cijene bez kompromisa u kvaliteti

Uglavnom koristan u primjenama grijanja, ventilacije, klima-uređaja, pumpi, dizel generatora,…

Tehničke značajke EasyPact TVS-a

  • AC kontrola
  • Ugrađeni pomoćni kontakti
  • Do 10 milijuna mehaničkih ciklusa
  • Nema smanjenja performansi do 3000 m nadmorske visine
  • Radna temperatura: -5°C do 55°C
  • 9 različitih dimenzija; 45 mm (do 25 A) do 309 mm (do 630 A)
  • Mogućnost raznih dodataka:
    • Pomoćni kontakti (LAEN)
    • Mehanička blokada (LAEM)
    • Modul kašnjenja zvijezda-trokut (LAETSD)
    • Priključni modul (LAEB)

Kako odabrati odgovarajući kontaktor?

U donjoj kategoriji možete jednostavno odabrati kontaktor koji odgovara vašim zahtjevima.

easypact

Široku ponudu Easypact TVS kontaktora i ostalih Schneider Electric proizvoda možete pronaći u našem B2B webshopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave