Schneider – EasyPact kontaktori

Schneider – EasyPact kontaktori

Objavio/la |Objavljeno: 13. listopada 2022.|Oznake: , , |

Predstavljamo kontaktore serije EasyPact TVS. Serija EasyPact TVS pruža bitnu kontrolu i zaštitu za jednostavne primjene. Kvalitetom odgovara razini “velikog brata” – serije Tesys, a nešto manji izbor mogućih dodataka uravnotežen je povoljnijim cijenama.

Schneider TVS

Prednosti:

  • Jednostavan izbor za jednostavnost i fleksibilnost
  • Lako se montira, naruči
  • Dizajniran za obavljanje osnovnih funkcija prebacivanja i pokretanja motora
  • Prikladno za jednostavne primjene
  • Oni pružaju pravu ravnotežu između performansi i cijene bez kompromisa u kvaliteti

Uglavnom koristan u primjenama grijanja, ventilacije, klima-uređaja, pumpi, dizel generatora,…

Tehničke karakteristike EasyPact TVS serije:

  • AC kontrola
  • Ugrađeni pomoćni kontakti
  • Do 10 milijuna mehaničkih ciklusa
  • Nema smanjenja performansi do 3000 m nadmorske visine
  • Radna temperatura: -5°C do 55°C
  • 9 različitih dimenzija; 45 mm (do 25 A) do 309 mm (do 630 A)
  • Mogućnost raznih dodataka:
    • Pomoćni kontakti (LAEN)
    • Mehanička blokada (LAEM)
    • Modul kašnjenja zvijezda-trokut (LAETSD)
    • Priključni modul (LAEB)

Kako odabrati odgovarajući kontaktor?

U donjoj kategoriji možete jednostavno odabrati kontaktor koji odgovara vašim zahtjevima.

Schneider Easypact TVS
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave