SapiSelco kabelske vezice

SapiSelco kabelske vezice

Objavio/la |Objavljeno: 11. prosinca 2023.|Oznake: , , , , |

SapiSelco kabelske vezice proizvedene su u Italiji i certificirane su svim najvažnijim europskim certifikatima kvalitete, čime jamče dugoročnu i vrhunsku sigurnost korištenja. Široka paleta vezica s različitim posebnim funkcionalnostima zadovoljit će gotovo svaki, ma kako poseban zahtjev i potrebu bio.

sapiselco_2_1370

Pouzdano zatvaranje i napredni materijali

SapiSelco najlonske vezice imaju neograničene mogućnosti korištenja s izuzetno pouzdanim načinom zatvaranja – bravom koja je zamijenila stare načine zatvaranja. Veze su dostupne u duljinama od 75 mm do 1600 mm i imaju vlačnu čvrstoću od 120 Kg/daN.

Specijalne vezice također se izrađuju od naprednih materijala: otpornih na UV zračenje, vrlo visokih i vrlo niskih temperatura, otpornih na kiseline, samogasivih, fosforescentnih i detektorskih materijala.

Poznajemo nekoliko različitih vrsta kravata, koje se međusobno razlikuju ovisno o namjeni korištenja.

UV otpornost

Izrađen od najlona, ​​otporan na UV zračenje za primjene koje uključuju izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti.

Bijela samogasiva

Bijeli samogasivi najlon za visoku razinu sigurnosti i otpornosti na vatru. U skladu je sa standardom UL 94.

Kabelska vezica s jezičkom

Omogućuje višekratnu upotrebu uz mogućnost otkopčavanja. Pogodan je za privremeno spajanje kabela.

sapiselco_ties_1370

Različite boje vezica za različite namjene

Crne vezice

SapiSelco vezice dostupne su u standardnoj crnoj boji, no dostupne su i u verziji otpornoj na UV zračenje. Dostupni su u duljinama od 75mm do 1600mm, a njihova vlačna čvrstoća doseže zavidnih 120 Kg/dan

sapiselco_black-e1690976262329
sapiselco-white-e1690976291292

Bijele vezice

Bijele kabelske vezice dostupne su u standardnoj verziji i u verziji od samogasivog najlona. Samogasivi su i otporni na vatru prema standardu Ul 94.

Vezice u boji

Na stalnim zalihama imamo crvene, plave, zelene i žute čipke. Ostale boje možete naručiti kod našeg prodajnog stručnjaka.

sapiselco-multicolor-e1690976331318

Vrhunska kvaliteta i karakteristike

  • Maksimalni promjer kabela:
    Vrh kabelske vezice je ravan i stoga najkompatibilniji s različitim promjerima kabela.
  • Minimalni učinak na spojene materijale
    Rubovi kravate su zaobljeni kako ne bi oštetili uvezani materijal.
  • Maksimalna vidljivost
    Vezice su na donjoj strani glave označene znakom SapiSelco ili simbolom 2S.
  • Maksimalna ergonomija:
    Vezice su dizajnirane da omoguće jednostavno spajanje i najmanjih promjera.
  • Certifikacija proizvoda:
    Vezice imaju garanciju i certificirane su prema najstrožim kriterijima sigurnosti i kvalitete.

Sve ostale SapiSelco proizvode možete pronaći u našoj webshop:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave