Robus Harbour 2 in Harbour Duo LED

Robus Harbour 2 in Harbour Duo LED

Objavio/la |Objavljeno: 28. studenoga 2023.|Oznake: , , , |

Predstavljamo vam vodootporne LED svjetiljke Robus Harbor 2 i Harbor Duo, poznate po svojoj širokoj primjeni. Snizili smo i obje lampe pa iskoristite akcijsku cijenu. Sve cijene u ovoj ponudi ne uključuju PDV i vrijede do 31.12.2023.

Svojstva i uporaba

robus6_1370
  • pogodan za radionice, garaže, skladišta, parkirališta, poslovne objekte, mokre prostorije
  • LED zamjena postojećih T8 svjetiljki sa fluorescentnim svjetiljkama
  • sastoji se od dva dijela, što olakšava i ubrzava ožičenje i montažu
  • pruža zaštitu od prašine i vlage
  • pruža izvrsnu ujednačenost svjetla s manje odsjaja
  • manje osjetljiv na kvarove zbog vibracija uzrokovanih prometom ili temperaturnim fluktuacijama vruće/hladno
  • prosječni životni vijek lampe je 50 000 sati
  • kućište i difuzor izrađeni su od polikarbonata koji osigurava visoku razinu zaštite od udaraca IK08
  • zajedno sa stezaljkama i vijcima od nehrđajućeg čelika
  • lako se može pretvoriti u svjetiljku za hitne slučajeve pomoću RLEMPKDT-PSU plug and play modula, koji se prodaje kao dodatna oprema
  • također se može pretvoriti u senzorsku lampu pomoću RLMW plug and play modula, koji se prodaje kao dodatna oprema
  • visoka učinkovitost 122 do 127lm/W
  • širok radni raspon temperature okoline od -25 °C +40 °C

HARBOR DUO LED vodootporna svjetiljka

thumb_

Dvije lampe u jednoj. Jedinstveni dizajn omogućuje prebacivanje između različitih paketa lumena prema zahtjevima instalacije.

Pružaju izvrsnu ujednačenost svjetla s manje odsjaja. Kućište i difuzor izrađeni su od polikarbonata koji osigurava visoku razinu zaštite od udaraca IK08. Obujmice i vijci izrađeni su od nehrđajućeg čelika – INOX. Lampe imaju jamstvo od 5 godina i životni vijek od 50.000 sati.

Svjetiljke imaju stupanj zaštite IP65 i prikladne su za korištenje u radionicama, garažama, skladištima i natkrivenim parkiralištima.

Šifra Artikel Posebna cijena
2806988 ROBUS HARBOR DUO LED 20/40W 4000K CRI>80 2750/4800lm LED driver SI 1200mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 28,00 €
2806989 ROBUS HARBOR DUO LED 30/60W 4000K CRI>80 3930/6920lm LED driver SI 1500mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 32,75 €

Vodootporna svjetiljka HARBOR LED generacije 2

Nova generacija Harbour LED svjetiljki s boljom svjetlosnom učinkovitošću (više lumena po vatu). Lampe imaju jamstvo od 5 godina i životni vijek od 50.000 sati.

Šifra Artikel Posebna cijena
2806686 ROBUS HARBOR Verzija 2 LED 20W 4000K CRI>80 2510lm LED driver SI 650mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 22,60 €
2806687 ROBUS HARBOR Verzija 2 LED 40W 4000K CRI>80 4860lm LED driver SI 1250mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 33,00 €
2806688 ROBUS HARBOR Verzija 2 LED 56W 4000K CRI>80 6840lm LED driver SI 1550mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 37,50 €
2806689 ROBUS HARBOR Verzija 2 LED 80W 4000K CRI>80 9150lm LED driver SI 1550mm IP65 INOX ZATVARAČI 220-240V 39,00 €

Ostale ROBUS proizvode možete pronaći u našoj B2B online trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave