Razne stezaljke ETICONNECT

Razne stezaljke ETICONNECT

Objavio/la |Objavljeno: 12. prosinca 2023.|Oznake: , , |

Stezaljka je spojni element kojim ostvarujemo učinkovitu žičanu vezu. Spajanje ovisi o tehnici spajanja. U osnovi, stezaljke se dijele na vijčane i opružne. Obnovom programa unaprijeđen je i proširen prodajni program ETI-ja. Nabavili su dvije obitelji s većom paletom proizvoda: vijčane i opružne stezaljke sa širokim izborom pribora i mogućnošću označavanja.

Značajke ETI stezaljki:

  • izolirano kućište od poliamidnog materijala UL94-0
  • smanjene dimenzije
  • patentirani sustav Easy bridge:
  • mogućnost korištenja dvije vrste višepolnih spojnih premosnica PTC, nije potrebna dodatna izolacijska zaštita
  • dostupan u sivoj boji RAL 7042
  • radna temperatura: –40 ÷ +80 °C
  • nazivni napon: 1000 V
  • ESC-GPA serija energetskih stezaljki, vijčana
  • dostupan opsežan skup oznaka
  • izolirano kućište od poliamidnog materijala UL94-0
  • montaža na montažnu šinu “G32” i “TH/35”, prema standardu IEC 60715
  • mogućnost korištenja spojnih mostova
  • dostupan u sivoj boji RAL 7042
  • izravni spoj Al/Cu vodiča
stezaljke-eti

Vijčane stezaljke

Priključni blokovi za velike struje ESC-GPA, ESC-GPA / FIX i ESCGPM / FIX u sivoj boji (RAL 7042). FIX verzija za montažu na montažnu ploču.

  1. Poklopna ploča u obliku slova U za zaštitu spojnog mosta od neželjenog kontakta – ESC-PRP/7 i ESC-PRP/8.
  2. Identične pločice s oznakama za stezaljke nazivnog presjeka 2,5 mm2… 240 mm2: mogućnost ispisa bilo koje oznake na pločici pomoću SmartPrint pisača.
  3. Podrška za oznake ES-PTM (40 x 16,5) mm, ES-PTMS (40 x 7) mm.
  4. ESC-DFU pregrade se koriste za lakšu vizualnu navigaciju i dodatnu izolaciju između terminalnih blokova i spojnih premosnika.
vijčane stezaljke

Krajnji pričvrsni elementi ES-BTO (opružni tip), ES-BT/3 (vijčani) koriste se za pričvršćivanje stezaljki za redove na letve TH35. Patentirani Easy bridge sustav s dvije mogućnosti umetanja višepolnog mosta. Bez i sa dodatnom izolacijom. Dostupne su 2, 3 i 10 pune verzije. ESC-POF spojni premosnik, 2-polni na 16-polni za 16 mm2 i 35 mm2. ESC-CBC vijčane stezaljke za vodiče promjera od 0,2 do 50 mm2 u sivoj i plavoj boji.

Stezaljka za uzemljenje ESC-TEO i ESC-TEC za vodiče nazivnog presjeka od 0,2 do 95 mm2.

uzemljenje spajalica
stezaljke-eticonnect

Opružne stezaljke

Stezaljke s oprugom imaju poseban graničnik ugrađen u izolacijsko kućište, koji sprječava prekomjerno rastezanje opruge kao posljedicu nepravilne montaže. Otvori za vodiče u skladu su s IEC 60947-1. Norma se odnosi na presjek koji dopušta umetanje vodiča bilo koje vrste s nominalnim presjekom uključujući i rukavac. Spajanje izvedeno s opružnim stezaljkama odražava maksimalnu pouzdanost i sigurnost. Isključena je mogućnost oštećenja nepripremljenog vodiča s finom žicom. Vodilica se postavlja okomito, što znači kraće vrijeme ugradnje i s time povezane niže troškove. Ovakav način instalacije omogućuje veliku gustoću priključaka čak i na mjestima gdje je prostor ograničen. Za spajanje elemenata dostupni su praktični i sigurni spojni mostovi.

  1. Podrška za oznake: ES-PTM (40 x 16,5) mm i ES-PTMS (40 x 7) mm.
  2. Mogu se koristiti različite ploče za označavanje. Mogućnost ispisa pločica SmartPrint printerom.
  3. ESP-DFH barijere služe za lakšu vizualnu navigaciju i dodatnu izolaciju između stezaljki i spojnih premosnica.
opružne stezaljke
stezaljke-9
stezaljke-8
stezaljke-10

Priključni blokovi nazivnog presjeka od 1,5 mm2 do 16 mm2 mogu se međusobno spojiti našim “Easy Bridge” (ESP-PTC/PTP) sustavom spajanja. Naš ESP-PTC/PTP sustav spajanja spaja brzinu veze, učinkovitost, fleksibilnost i ekonomsku učinkovitost u isto vrijeme. Zajedno s IPXXB unutarnjom montažom, pouzdanost i kvaliteta spojeva su ispred konkurencije.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave