Rastavne sklopke Gewiss 70 RT HP

Rastavne sklopke Gewiss 70 RT HP

Objavio/la |Objavljeno: 22. studenoga 2023.|Oznake: , , |

Linija 70 RT HP sastoji se od kompletnog asortimana rotacijskih rastavljačkih sklopki od 16 A do 160 A, dostupnih u kućištima od izolacijskog materijala i metala, u upravljačkim ili hitnim izvedbama, kompatibilnim s glavnim primjenama za stambene, tercijarne ili industrijske sredine.

Dostupne su i DC verzije za korištenje u fotonaponskim sustavima, od 16 A do 40 A, u izolacijskim kućištima. Seriju upotpunjuju verzije za montažu na panel od 16A do 1000A i za montažu na DIN šinu od 16A do 63A, koje mogu biti opremljene pomoćnim kontaktima. Uređaji su dizajnirani da skrate vrijeme ožičenja, olakšaju instalaciju i osiguraju maksimalnu sigurnost i robusnost čak iu najzahtjevnijim uvjetima.

gewiss14-e1695646983521

Potpuna zaštita

Brza montaža

Fleksibilnost i inovativnost

Verzije s plastičnim kućištem imaju stupanj zaštite do IP66/IP67/IP69, što osigurava potpunu zaštitu od prodora prašine i tekućina. Zahvaljujući njihovoj visokoj otpornosti na udarce, ova je serija prikladna za sve najzahtjevnije uvjete uporabe.

Poklopac verzija plastičnog kućišta sa samo 4 uskočna i brtvena vijka koji se pritežu za 1/4 okretaja: jednostavan i inovativan pristup koji omogućuje pričvršćivanje ili uklanjanje poklopca u kraćem vremenu od bilo kojeg drugog sustava koji je trenutno dostupan na tržište.

Dvostruki ulazi metričke veličine, vanjske zidne montažne točke, veliki unutarnji prostor za kabliranje i pristupačnost s raznim pomoćnim kontaktima… Ovo su samo neke od značajki koje ovu seriju čine prikladnom za širok raspon primjena.

DC verzije za korištenje u fotonaponskim sustavima

gewiss15

Visoka izvedba

Istosmjerni izolatori serije 70 RT HP dostupni su od 16 A do 40 A i imaju plastično kućište. Omogućuju visoku prekidnu snagu do 1000 VDC uz zadržavanje trenutne vrijednosti. Sukladni su sa standardima EN 60947-3 i CEI EN 60947-3:2021 (Dodatak D) i stoga su prikladni za korištenje u fotonaponskim sustavima.

Potpuna zaštita

Izolatori za uporabu u fotonaponskim sustavima opremljeni su plastičnim kućištem koje ima standard razine zaštite IP66/IP67/IP69 i pruža potpunu zaštitu od prašine i vlage, čak i u slučaju visokog tlaka i vodenih mlaznica na visokim temperaturama.

gewiss13

Modeli izolacijskih sklopki za fotonapon

U nastavku izdvajamo neke različite modele rastavljača prikladnih za fotonaponske instalacije. Ukoliko trebate takve prekidače, možemo ih naručiti i isporučiti – kontaktirajte nas.

GW70231

gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large-400x400
  • okretni rastavljač HP
  • površinska montaža
  • pogodan za fotonapon
  • metalno kućište
  • 16A 2P
  • crni prekidač s bravicom
  • stupanj zaštite: IP66/IP67/IP69

GW70238

gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large-400x400
  • okretni rastavljač HP
  • površinska montaža
  • pogodan za fotonapon
  • metalno kućište
  • 32A 3P
  • crni prekidač s bravicom
  • stupanj zaštite: IP66/IP67/IP69

GW70241

gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large-400x400
  • okretni rastavljač HP
  • površinska montaža
  • pogodan za fotonapon
  • metalno kućište
  • 40A 3P
  • crni prekidač s bravicom
  • stupanj zaštite: IP66/IP67/IP69

GW70242

gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large-400x400
  • okretni rastavljač HP
  • površinska montaža
  • pogodan za fotonapon
  • metalno kućište
  • 40A 4P
  • crni prekidač s bravicom
  • stupanj zaštite: IP66/IP67/IP69

Video prezentacija 70 RT HP prekidača

Ostatak bogate ponude GEWISS proizvoda možete pronaći u našem B2B e-shopu ili u naših 7 poslovnih jedinica:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave