Promotivna ponuda vodilica H07V-K

Promotivna ponuda vodilica H07V-K

Objavio/la |Objavljeno: 1. prosinca 2023.|Oznake: , , |

Predstavljamo vam ponudu paketa vodiča H07V-K koje od sada možete kupiti po povoljnim promotivnim cijenama! Zbog velike zalihe i trenutne dostupnosti materijal već sutra može biti kod vas.

Cijene su izražene bez PDV-a i vrijede do 31. srpnja 2023. ili do isteka zaliha.

Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2

Šifra Artikel Jedinica mjere Akcijska cijena €
1149312 Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2 MO Eca 100 m m 0,126
1141081 Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2 ILI Eca 100 m m 0,126
1149314 Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2 RD Eca 100 m m 0,126
1149315 Instalacijski kabel H07V-K 1,5mm2 RJ Eca 100m m 0,126
1168813 Instalacijski kabel H07V-K 1,5mm2 RU/ZE Eca 100m m 0,126
1141009 Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2 SI Eca 100 m m 0,126
1164298 Vodič za ugradnju H07V-K 1,5 mm2 TMO 5010 Eca 100 m m 0,126
1149327 Vodič za ugradnju H07V-K 1,5 mm2 Ljubičasta Eca 100 m m 0,126
1087428 Vodič za montažu H07V-K 1,5 mm2 ZE Eca 100 m m 0,126

Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2

Šifra Artikel Jedinica mjere Akcijska cijena €
1149330 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 BE Eca 100 m m 0,206
1149320 Vodič za montažu H07V-K 2.5mm2 ČR Eca 100 m m 0,206
1149317 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 MO Eca 100 m m 0,206
1141082 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 ILI Eca 100 m m 0,206
1149319 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 RD Eca 100 m m 0,206
1141144 Instalacijski kabel H07V-K 2,5mm2 RJ Eca 100m m 0,206
1149318 Instalacijski kabel H07V-K 2,5mm2 RU/ZE Eca 100m m 0,206
1149365 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 SI Eca 100 m m 0,206
1141047 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 TMO Eca 100 m m 0,206
1149321 Vodič za instalaciju H07V-K 2,5 mm2 Ljubičasta Eca 100 m m 0,206
1168795 Vodič za montažu H07V-K 2,5 mm2 ZE Eca 100 m m 0,206
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave