Promotivna ponuda fotonapona i e-punjača
Kupnju u studenom nagrađujemo bogatim nagradama!
Kada kupite artikle iz ove objave iznad određene vrijednosti, zgrabit ćete izvrstan dar za samo 1 cent! U slučaju kupovine:
- preko 10.000 € – klima uređaj Ariston dobivate za 1 cent
- preko 25.000 € – dobivate Wallbox e-punjač za 1 cent
*vrijednošću ukupne kupovine smatra se iznos bez PDV-a. Projekti i prijevoz isključeni su iz promocije. Promotivna ponuda traje do 30.11.2023.

NOVO: Huawei promotivni paketi sa štednjom baterije

Set 8kW akcijska cijena: 5.354,96 €
Set sadrži:
- 2x 4 kW inverter
- 1x 5 kW baterija
- 12x optimizator
- menadžer
Set 9kW akcijska cijena: 6.351,77€
Set sadrži:
- 3x 3 kW inverter
- 1x 5 kW baterija
- 12x optimizator
- menadžer
Izmjenjivači
Solarni izmjenjivač SolarEdge
Na lageru:
- 10 kW*
- 17 kW
- 25 kW
- 33 kW
- 66 kW
- 100 kW
NOVO: izmjenjivač od 10 kW posebno za tržište, koji može zamijeniti inverter od 16 kW ili 17 kW i može raditi s pojedinačnim optimizatorima – AKCIJSKA CIJENA 995,84€


Punjači za e-mobilnost
Provjerite našu ponudu punjača za e-mobilnost i dodatne opreme, za kućnu i industrijsku upotrebu. Možete birati između renomiranih proizvođača Wallbox, Scheider Electric i Etrel.
Wallbox
Na lageru:
- Wallbox Commander 2 stanica za punjenje
- Wallbox Copper SB stanica za punjenje
- Wallbox Pulsar Plus stanica za punjenje
- Izravan mjerač snage

Etrel
Na lageru:
- Stanica za punjenje Etrel INCH Pro 22kW
- Stanica za punjenje Etrel INCH Lite 22kW
- Stanica za punjenje Etrel INCH Home 22kW
- Etrel INCH Load Guard do 150A (Ethernet)
- Etrel INCH Load Guard do 400A (Ethernet)

Schneider electric
Na lageru:
- EVLink Home stanica za punjenje
- EVLink Home ANTI-TRIPPING dinamička regulacija

Ostatak široke ponude kvalitetnih komponenti za područje njege i samonjege uz pomoć solarne energije možete pronaći u našoj B2B e-trgovini:
Podijelite ovu objavu na...
Nastavite sa čitanjem