Program ETICONNECT

Program ETICONNECT

Objavio/la |Objavljeno: 13. listopada 2022.|Oznake: , , |

Stezaljka je spojni element kojim ostvarujemo učinkovitu žičanu vezu. Spajanje ovisi o tehnici spajanja. U osnovi, stezaljke se dijele na vijčane i opružne.

Obnovom programa unaprijeđen je i proširen prodajni program ETI-ja. Nabavili su dvije obitelji s većom paletom proizvoda: vijčane i opružne stezaljke sa širokim izborom pribora i mogućnošću označavanja.

Značajke novih ETI terminalnih blokova:

  • izolirano kućište od poliamidnog materijala UL94-0
  • smanjene dimenzije
  • patentirani sustav Easy bridge:
  • mogućnost korištenja dvije vrste višepolnih spojnih premosnica PTC, nije potrebna dodatna izolacijska zaštita
  • dostupan u sivoj boji RAL 7042
  • radna temperatura: –40 ÷ +80 °C
  • nazivni napon: 1000 V
  • ESC-GPA serija energetskih stezaljki, vijčana
  • dostupan opsežan skup oznaka
  • izolirano kućište od poliamidnog materijala UL94-0
  • montaža na montažnu šinu “G32” i “TH/35”, prema standardu IEC 60715
  • mogućnost korištenja spojnih mostova
  • dostupan u sivoj boji RAL 7042
  • izravni spoj Al/Cu vodiča
Eticonnect
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave