Rittal KX priključne kutije

Rittal KX priključne kutije

Objavio/la |Objavljeno: 14. listopada 2022.|Oznake: , , |

Male razvodne kutije RITTAL KX sastoje se od metalnog kućišta premazanog prahom, s poklopcem bez pocinčane montažne ploče. Imaju stupanj zaštite IP 66 i dolaze u boji RAL 7035. Priključne kutije RITTAL KX zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih certifikata kvalitete.

Vrste RITTAL KX kućišta

KX priključno kućište bez prirubničke ploče omogućuje fleksibilnu unutarnju instalaciju uz održavanje visokog stupnja IP zaštite. Završno lakiran u RAL 7035. Kućište KX izrađeno je od čeličnog lima. Zatvaranje na poklopcu. Mogućnost izborne montažne ploče. Zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih certifikata kvalitete.

KX priključna kutija s prirubničkom pločom omogućuje fleksibilnu unutarnju instalaciju uz održavanje visokog stupnja IP zaštite. Završno lakiran u RAL 7035. Kućište KX izrađeno je od čeličnog lima. Zatvaranje na poklopcu. Mogućnost izborne montažne ploče. Zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih certifikata kvalitete.

KX priključno ohišje brez prirobnične plošče omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določi­lom mednarodnih certifikatov o ka­kovosti.

KX priključno ohišje s prirobnično ploščo omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določi­lom mednarodnih certifikatov o ka­kovosti.

Kućište KX BUS izrađeno je od čeličnog lima i ima metalna vrata s ostakljenim prozorom. Kućište je finalno obojano u boju RAL 7035. Stupanj zaštite kućišta je IP 65. Montažna ploča je dostupna kao opcija. Za ugradnju senzorskih modula najpoznatijih proizvođača. Zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih certifikata kvalitete.

Značajke RITTAL KX kućišta

Točnost: mini zatvarač je vrlo jednostavan za korištenje. Dovoljna je četvrtina okretaja mehanizma za zatvaranje i poklopac kućišta se u svim pozicijama postavlja u pravilan položaj, nakon čega hermetički zatvara kućište.

Pouzdanost: presavijeni rub kućišta ima namjerno ravan oblik koji nudi veliku i sigurnu nosivu površinu za kontinuiranu brtvu od PU pjene, pomažući u održavanju visokog stupnja zaštite IP 66.

Održava se razina zaštite: kontinuirana brtva od PU pjene omogućuje održavanje stupnja zaštite u temperaturnom području od -20 °C do +80 °C. Brtva omogućuje ponovno bojanje ako je potrebno.

Enostavnost montaže: standardne odprtine na zadnjem delu KX ohišja omogočajo hitro pritrditev stenskih nosilcev od zunaj s priloženimi samoreznimi vijaki. Visoka stopnja IP zaščite se pri tem v celoti ohrani.

Iskorištenje prostora: Opcionalno, nosači za montažu mogu se ugraditi u prvu ili drugu razinu montaže na već integrirane nosače u kućištu. Time se dobiva dodatni dubinski prostor u kućištu za ugradnju nešto dublje opreme.

Izjednačavanje potencijala: montaža prirubnih ploča na kućište uključuje automatsko izjednačavanje potencijala. Kontakt prirubne ploče i kućišta ostvaruje se s dva samonarezna vijka kroz poseban oblik rupe Uzemljenje: spoj PE vodiča omogućuje iznimno brzo i jednostavno uzemljenje, čak i naknadno.

Materijal: čelični lim, premazan prahom u RAL 7035 i nehrđajući čelični lim 1.4301 (AISI 304)

Dimenzije: od 150 mm x 150 mm do 800 mm x 400 mm, dubina između 80 mm i 120 mm

Stupanj zaštite: do IP 66 / NEMA 4 za kućišta od čeličnog lima, NEMA 4X za kućišta od nehrđajućeg lima

Odobrenja i certifikati: UL, cUL CSA

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave