Ponuda prekidača i frekvencijskih pretvarača ABB

Ponuda prekidača i frekvencijskih pretvarača ABB

Objavio/la |Objavljeno: 22. listopada 2024.|Oznake: , , |

ABB se smatra vodećom svjetskom tvrtkom u području elektrifikacije i automatizacije. Njihovi inovativni proizvodi nude pouzdana, održiva i prilagodljiva rješenja. Svojim proizvodima i uslugama omogućuju održiviju i resursima štedljiviju budućnost.

Rješenja tvrtke ABB povezuju inženjersko znanje i iskustvo te softver za optimizaciju proizvodnje, kretanja, napajanja i upravljanja. Na temelju više od 140 godina izvrsnosti, više od 105.000 ABB-ovih zaposlenika posvećeno je poticanju inovacija koje ubrzavaju industrijsku transformaciju.

Ne spregledajte sniženje ABB!

Za vas smo do 31. prosinca 2024 snižili cijene prekidača ABB iz naše ponude. Akcijska ponuda vrijedi kako u webshopu, tako i u našim fizičkim poslovnicama.

Sniženi prekidači ABB

Instalacijski prekidač

2713757 Instalacijski prekidač ABB 6kA B 10A 1P 1 – akcijska cijena 2,85 € + PDV
2774596 Instalacijski prekidač ABB 6kA B 16A 1P 1 – akcijska cijena 2,81 € + PDV
2632317 Instalacijski prekidač ABB 6kA C 10A 1P 1 – akcijska cijena 2,75 € + PDV
2713755 Instalacijski prekidač ABB 6kA C 10A 3P 3 – akcijska cijena 11,25 € + PDV
2734476 Instalacijski prekidač ABB 6kA C 16A 1P 1 – akcijska cijena 2,55 € + PDV

Ponuda frekventnih pretvarača ABB

Frekventni pretvarač

2853814 Frekventni pretvarač ABB ACS180 1,8A 0,55kW od 380 do 480V
2853816 Frekventni pretvarač ABB ACS180 3,3A 1,1kW od 380 do 480V
2853821 Frekventni pretvarač ABB ACS180 17A 7,5kW od 380 do 480V
2853824 Frekventni pretvarač ABB ACS180 45A 22kW od 380 do 480V

Svu ostalu ponudu drugih proizvoda proizvođača ABB možete pronaći u našoj B2B webshopu, koji vam je dostupan 24/7, svih dana u godini.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave