Pekom Ultra Protector 1000+

Pekom Ultra Protector 1000+

Objavio/la |Objavljeno: 27. studenoga 2023.|Oznake: , , |

Novi Pekomov inovativni proizvod poseban je po tome što štiti od glavnog problema većine kabelskih polica. Razvijen u suradnji s renomiranim proizvođačem čelika i galvanizerom, novi Ultra Protector 1000+ je tu.

pekom-ultraprotector-1000

Zaštita od korozije

Jedan od važnih čimbenika proizvoda od željeza i čelika je njihova zaštita od korozije. Pravilan odabir antikorozivne zaštite osigurava trajnost ovih proizvoda, što omogućuje stabilan i siguran rad raznih uređaja.

Najčešće korištene metode zaštite od korozije su:

  • zaštita metalnim premazima (toplo pocinčavanje)
  • zaštita od bojenja (sustavi bojanja)
  • kombinirana zaštita (“Duplex sustav”)

Vruće cinčanje

Glavna prednost vrućeg pocinčavanja je njegova dugotrajna otpornost na koroziju. Trajanje takvog premaza ovisi o atmosferi u kojoj se nalazi. Prema normi EN ISO 14 713 (antikorozivna zaštita željeznih i čeličnih konstrukcija – Prevlake od cinka i aluminija) poznajemo 5 klimatskih tipova atmosfere.

S početnom debljinom od 60 µm, premaz toplim pocinčavanjem trajat će približno 30 godina u ruralnoj klimi s idealnim uvjetima (tip C2), te približno 20 godina u urbanim sredinama i blagoj morskoj klimi (tip C3), dok u područjima koji su izloženi djelovanju kiše, snijega, soli, vjetra, kiseline i sl. pocinčavanje može trajati oko 10 godina (tip C4)

pekom3

Pekom ima rješenje za vas

Pekomov novi inovativni proizvod poseban je po tome što štiti od glavnog problema većine kabelskih polica namijenjenih vanjskoj uporabi i uporabi u poroznim sredinama.

  • UltraProtector® 1000 je postupak za zaštitu proizvoda od čelika od korozije.
  • Za unutarnju i vanjsku upotrebu
  • Bolje od vrućeg cinčanja
  • 1000 sati izdržljivosti u ISO 9227 “Test u spreju soli”.
  • Kompatibilan s ostalim proizvodima iz Pekomove palete proizvoda
pekom-ultraprotector

Ključne značajke koje izdvajaju UP1000+ od konkurencije

OPTIMALNA ZAŠTITA

  • 1000 sati* trajnosti u “testu soli” (maks. 5% crvene hrđe) na temelju ISO 9227
  • Prikladno za korozivna okruženja
  • C1-C4 prema ISO 12944-2)

KOMPATIBILNOST

  • Proizvodi UltraProtector® 1000 mogu se kombinirati s pocinčanom ili vruće pocinčanom opremom.

Kvalitetne i inovativne proizvode iz Pekoma možete pronaći u našoj internet trgovini:

BOLJE OD TOPLO POCINČANE OPREME (TC)

  • veća otpornost na koroziju od 1000 sati* u usporedbi s 300-600 sati (s debljinom sloja od 50-80 μm) vruće pocinčane opreme.
  • proizvodi su vizualno glatki i privlačni u usporedbi s TC-om
  • potpuno funkcionalan KLIK sustav na kabelskim regalima
  • znatno jeftiniji od TC opreme
  • potpuno funkcionalan CLICK sustav
  • vrijeme isporuke je dvostruko brže od vrućeg cinčanja
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave