Novo: TEM EM82 multitasking vremenski prekidač

Novo: TEM EM82 multitasking vremenski prekidač

Objavio/la |Objavljeno: 8. prosinca 2023.|Oznake: , , , |

Proizvođač TEM iz Čateža predstavlja novost na tržištu. Riječ je o višezadaćnom vremenskom prekidaču EM82 koji ima jedinstvenu značajku jer objedinjuje čak 4 funkcije:

Timer

Relej

Sklopka

Tipkovnica

Rešitve večopravilnega stikala EM82

EM82 multitasking prekidač omogućuje sljedeća rješenja:

  • uključivanje i isključivanje trošila s vremenskom odgodom od 15 sekundi do 12 sati – rasvjeta, grijanje, ventilacija – gdje god želimo kontrolirano vremensko
  • isključenje, tako da se za velika opterećenja početna investicija može vratiti u samo nekoliko mjeseci;
  • 16 A i preklapanje nule;
  • upravljanje kapacitivnim tipkama s LED signalizacijom na prekidaču;
  • mogućnost spajanja drugih tipki preko vanjskog ulaza;
  • jednostavna promjena postavki funkcija nakon instalacije bez nepotrebnog rastavljanja (tajmer, relej, prekidač, gumb);
  • mogućnost zaključavanja trenutno postavljene funkcije;
  • povratak na postavljenu funkciju nakon nestanka struje.

EM82 multitasking prekidač trenutno je dostupan u 5 boja: bijela, bež, srebrna, antracit i crna. U budućnosti će biti dostupna i mat bijela verzija.

EM82AT4

Bijela

EM82AT3

Bež

EM82AT2

Srebro

EM82AT

Antracit

EM82AT5

Crno

Kao dio obitelji Modul, višenamjenska sklopka EM82 modernog izgleda u veličini 1M može se jednostavno ugraditi i kombinirati s drugim modularnim sklopkama, utičnicama i funkcionalnim elementima.

Dodatne tehničke informacije o radu i postavkama potražite ovdje.

Ugradnja prekidača EM82

Prekidač EM82 je namijenjen za korištenje u zatvorenim prostorima zaštićenim od utjecaja vlage te stoga NIJE PRIKLADAN za ugradnju u ugradbene kutije dubine 45 mm i CUBO IP20 kućišta.

tem_em82_ugrađeni prekidači

Video prezentacija

Tehničke specifikacije

Parametar Vrijednost
Napon napajanja 230 VAC, 50 Hz
Izlaz Relej 16 A, 250 VAC, 50 Hz
Presjek žica 0,75 – 4,00 mm^2
Radna temperatura -5 do +60 °C
Funkcije Prekidač, gumb, relej (kontrolirani prekidač), mjerač vremena
Indikator programa/statusa RGB LED diode
Broj tipki 2
Vrsta operacije ključa Kapacitet
Broj veza 6. 2x N ÷ 2x L ÷ 1x izlaz (L’) + 1x kontrolirani ulaz (S)
Mogućnost kontroliranog ulaska Da. Spajanje signala mrežnog napona (230 VAC) na priključak S.
Dodatno “Zero Crossing” (prekidač uključuje prelazak napona kroz 0 V)

Vrsta tereta

tem_em82_vrstabremen_1370

1 – žarulja sa žarnom niti

2 – halogena svjetiljka

3 – otporni grijač

4 – elektronički transformator

5 – klasični transformator

6 – motor

7 – ekonomična CFL svjetiljka

8 – LED lampa

Novi TEM EM82 multitasking prekidači već su dostupni u našoj online trgovini i fizičkim poslovnicama:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave