NOVO: Robus Scholar Plus

NOVO: Robus Scholar Plus

Objavio/la |Objavljeno: 26. siječnja 2024.|Oznake: , , , |

Nova lampa za nadogradnju Scholar Plus namijenjena je zamjeni starih lampi u školskim učionicama, vrtićima i uredima. Novi dizajn smanjuje razinu odsjaja, što izravno utječe na čitanje i pisanje.

Značajke lampe Scholar Plus

  • višeslojni dizajn difuzora za daljnje poboljšanje distribucije svjetla i smanjenje odsjaja UGR<19
  • Stupanj zaštite IP44 i zaštita od udara IK06
  • dostupan u dvije duljine 1,2m i 1,5m
  • omogućuje prebacivanje između različitih paketa lumena ovisno o potrebama u prostoriji: 1,2m (od 2040lm do 3130lm); 1,5 m (od 2380 lm do 4030 lm)
  • izvrsna ušteda energije uz visoku učinkovitost koja prelazi 122lm/w
  • svijetla boja: 4000K
  • korištenjem plug and play modula moguće je lampu promijeniti u senzorsku ili žarulju za slučaj nužde
  • pomoću visećeg pribora moguće je lampu pretvoriti u viseću lampu
  • pogodan za upotrebu u školama, vrtićima, uredima, hodnicima, trgovinama,…
Svjetiljke Scholar Plus

Scholar Plus lampa u webshopu

2847873 Nagradna svjetiljka ROBUS SCHOLAR PLUS Multiwattage LED 16/18/22/27W 4000K 2040/2270/2700/3130lm BE, 1200x160mm IP44 230V
2847874 Nagradna svjetiljka ROBUS SCHOLAR PLUS Multiwattage LED 18/22/27/31W 4000K 2380/2940/3490/4030lm BE, 1500x160mm IP44 230V

Plafonjera Portal

Stropna svjetiljka Robus Portal odlikuje se elegantnim dizajnom, promjerom od 300 mm i niskom visinom od 60 mm. Svjetiljka je prikladna za korištenje: u poslovnim prostorima, u kinima i kazalištima, na stubištima i hodnicima, u studentskim domovima, u bolnicama, u trgovinama, garderobama i na ulazima u zgrade. Može se pohvaliti IP54 stupnjem zaštite i IK07 zaštitom od udaraca.

Značajke stropne svjetiljke Portal:

  • snaga: 18W
  • svjetlosni tok: 1780/1980/1880 lumena ovisno o izboru boje svjetla
  • svijetla boja (CCT3): 3000/4000/6500 K

Plafonjera Robus Portal u e-trgovini:

2804711 Stropna/zidna stropna svjetiljka Robus Portal Slimline LED 18W 3000/4000/6500K CRI>80 1780/1980/1880lm 220-240V

robus-portal

Plafonjera OHIO MULTIWATTAGE

Plafonjere odn OHIO LED nadgradne svjetiljke karakterizira moderan dizajn, niska visina svjetiljke koja iznosi samo 55 mm u oba oblika: okruglom i ovalnom.
Prekidač u svjetiljci omogućuje odabir između različitih paketa lumena (8W, 12W, 18W) i između različitih boja svjetla (3000K, 4000K i 6500K).

  • Lampe dolaze s bijelim i crnim okvirom u kutiji, tako da prilikom sastavljanja možete odabrati onu koja vam odgovara.
  • Svjetiljke imaju stupanj zaštite IP54 i zaštitu od udara IK08 te su pogodne za vanjsku upotrebu i rade na temperaturama od -20C do +40C stupnjeva.
  • Lampe imaju životni vijek od 30.000 sati i 3 godine jamstva.

Stropna svjetiljka OHIO MULTIWATTAGE u e-trgovini:

  • 2847493 Stropna/zidna stropna svjetiljka ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED 8/12/18W 3000/4000/6500K 930-1980lm BE okrugla fi 211mm IP54 120st. 100-240V
  • 2847505 Stropna/zidna stropna svjetiljka ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED 8/12/18W 3000/4000/6500K 930-1980lm BE Ovalna fi 230mm IP54 120st. 100-240V
Ohio Multiwattage

Ostale ROBUS proizvode možete pronaći u našoj B2B online trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave