Ledinaire: BVP simetrični i asimetrični reflektori

Ledinaire: BVP simetrični i asimetrični reflektori

Objavio/la |Objavljeno: 13. prosinca 2023.|Oznake: , , |

PHILIPS je svoju ponudu LEDINAIRE reflektora upotpunio trećom generacijom reflektora pod nazivom BVP 164 i BVP 165, koji su zamijenili generaciju pod nazivom BVP 154 i BVP 155. Asortiman je upotpunio i asimetričnim i simetričnim reflektorima snage 70W.

Reflektori Ledinaire BVP164

Dostupni su simetrični reflektori snage: 10W, 20W, 50W, 70W – sa i bez senzora pokreta, staklom za difuzno i ugodno svjetlost. Reflektor od 70 W također je dostupan s asimetričnom raspodjelom, bez senzora.

NOVOSTI

  • PIR senzor kretanja dodan je reflektoru (više nije ugrađena ćelija kao BVP154)
  • povećana učinkovitost: 120 lumena/W
  • 360° fleksibilni nosač za pričvršćivanje
  • prošireni asortiman proizvoda

 PREDNOSTI reflektora BVP164 i BVP165

  • mogućnost usmjeravanja od 360°
  • mogućnost podešavanja izravno na senzoru
  • brza montaža bez otvaranja , s priloženim priključnim kabelom
  • visokokvalitetna Philips obrada atraktivnog dizajna i potpuno pouzdana
Reflektori Ledinaire
  • reflektori imaju simetričnu ili asimetričnu raspodjelu svjetlosti
  • temperatura boje 3000K i 4000K
  • IP zaštita: IP65
  • zaštita od udaraca: IK07
  • životni vijek: 50 000 sati
  • jamstvo: 3 godine

Provjerite u e-trgovini >>

Reflektori Ledinaire BVP165

Reflektori BVP165 dostupni su u većim snagama: 100W, 150W i 200W (bez senzora!), sa staklom za difuzno i ​​ugodno svjetlost.

Reflektori Ledinaire
  • simetrični i asimetrični snop svjetlosti
  • temperatura boje 4000K
  • IP zaštita: IP65
  • zaštita od udaraca: IK07 (reflektor)
  • životni vijek: 50 000 sati
  • jamstvo: 3 godine

Provjerite u e-trgovini >>

Reflektori LEDINAIRE BVP164 i BVP165 prikladni su za ugradnju:

  • na fasadama zgrada,
  • u trgovine,
  • u vrtove itd.
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave