Kompletna ponuda fotonapona
Upoznajte cjelokupnu ponudu kvalitetnih komponenti za područje njege i samonjege uz pomoć solarne energije. Osim fotonaponskih modula, kod nas možete pronaći i one visoke kvalitete nosilno konstrukcijo, solarni pretvarači, optimizatori i pribor, fotonaponski sustavi za zaštitu od prenapona, solarni kablovi i konektori.
Solarni paneli, podkonstrukcije i ormari

Aerocompact u izradi
Pod konstrukcija ponuja kompaktne in aerodinamične rešitve neglede na podlago, na katero je pritrjena. Je stabilna in varna zaradi edinstvenih podpornih oblik in visokokakovostne končne obdelave. Aluminij ponuja izjemno togost zahvaljujoč tehnikam hladnega oblikovanja. Omenjeni način ponuja najboljše rezultate glede na nosilnost in lastno težo. Pri strešnih izvedbah se lahko pridobi garancija 25 let, prav tako pa ima talna postavitev garancijo 10 let.
- 2804463 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT profil, X40-3300 dimenzije: 3300x35x40 mm RAZMAK
- 2804453 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT profil, X40-4400 dimenzije: 4400x35x40 mm RAZMAK
- 2804464 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT profil, X50-3300 dimenzije: 3300x35x50 mm, KAO
- 2804454 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT profil, X50-4400 dimenzije: 4400x35x50 mm, KAO
- 2804473 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT krovna kuka, XT25, 25 x 10 s T vijkom PITCH
- 2804475 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT krovna kuka XT35 ,35 x 10 sa T vijkom PITCH
- 2804569 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT Horizontalni trapezoidni profil/most, TL25, 250mm, METAL
- 2804570 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT Horizontalni trapezoidni profil/most, TL38, 380mm, METAL
- 2804250 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT Stezaljka srednja AL 30-46 mm klik
- 2804246 Pribor za solarnu konstrukciju AEROCOMPACT Završna obujmica AL 30-46 mm
Jinko Tiger ploče
Izrađen tehnologijom polućelija za povećanje učinkovitosti modula. Koriste 9BB tehnologiju, koja pomaže povećati snagu. Nude 12-godišnje jamstvo na proizvod i 25-godišnje jamstvo na proizvodnju.
- 2805330 Fotonaponski modul Tiger Mono 400Wp MONO 132 ćelije Aluminijski okvir Jinko 400 W
Huawei
Pouzdana oprema usporediva s opremom Solaredge. Mogućnost povezivanja s optimizatorima do 40 kW. Inverteri rade sa ili bez optimizatora, moguća je i djelomična optimizacija. Nude dobru tehničku pomoć na slovenskom jeziku i mogućnost produženja jamstva.
- 2803879 Solarni izmjenjivač, mrežni Huawei, SUN2000-5KTL-M1 max. 5.5KVA AC izlaz 5000W 3F
- 2803877 Solarni izmjenjivač, mrežni Inverter Huawei, SUN2000-8KTL-M1 max. 8.8KVA AC izlaz 8000W 3F
- 2803876 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-10KTL-M1 max. 11KVA AC izlaz 10000W 3F
- 2803875 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-12KTL-M2 max. 13,2 kVA AC izlaz 12000W 3F
- 2803874 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-15KTL-M2 max. 16,5 kVA AC izlaz 15000 W 3F
- 2803873 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-17KTL-M2 max. 18,7 kVA AC izlaz 17000 W 3F
- 2803872 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-20KTL-M2 max. 22,0 kVA AC izlaz 20000 W 3F
- 2803871 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-30KTL-M3 max. 33,0 kVA AC izlaz 30000 W 3F
- 2803870 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-36KTL-M3 max. 39,6 kVA AC izlaz 36000 W 3F
- 2803869 Solarni izmjenjivač, mrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-40KTL-M3 max. 44,0 kVA AC izlaz 40000 W 3F
Solaredge
Kvalitetna oprema s naglaskom na sigurnost. Radi u kompletu s optimizatorima i pogodan je za ugradnju iznad područja u opasnosti od eksplozije. Mogućnost jednostrukih i dvostrukih optimizatora i konstrukcija na njihovoj službenoj web stranici. Oni također pružaju dobru tehničku podršku.
- 2782827 Kontrolni sustav. za solarnu. sustav SOLAREDGE brojilo TT, Modbus
- 2802277 Pribor za upravljački sustav SOLAREDGE strujni transformator, mjerenje 250A / 0,333V
- 2781338 Solarni izmjenjivač, mrežni SOLAREDGE 16kVA 3F
- 2780716 Solarni izmjenjivač, pribor SOLAREDGE optimizer P850 850Wp
- 2793930 Solarni izmjenjivač, pribor SOLAREDGE optimizer P950 950Wp
- 2800227 Solarni izmjenjivač, pribor, SOLAREDGE optimizer S440 440Wp
Omarice EAE
- 1220051 Sklopni ormar I EO zidni 500 mm 400 mm 200 mm metalni s montažnom pločom 1 vrata IP66 siva RAL 7035
Za veće sustave potrebno je pristupiti individualno i o tome se odlučuje nakon očevida na terenu. Stoga nas kontaktirajte i rado ćemo vam pomoći.
Alati i pribor za montažu

HellaGuard HG-SW zaštitna cijev
Srednjestijene zaštitne cijevi HG-SW preporučuju se za upotrebu u industriji, npr. u sljedećim područjima:
- solarna tehnologija
- strojarstvo
- izgradnja pogona
- izrada elektro ormara
- javne zgrade
Zaštitne cijevi HG-SW u online trgovini >>
HellaGuard HG-DC zaštitna cijev
HG-DC dvostruke uzdužne zaštitne cijevi od posjekotina idealne su za upotrebu tamo gdje je potrebna naknadna ugradnja. Na primjer:
- solarna tehnologija
- izrada elektro ormara
- konstrukcija strojeva i postrojenja
Zaštitne cijevi HG-DC u online trgovini >>
EDGE Stezaljka s vezicom za pričvršćivanje kabela na konstrukcije debljine 1-3 mm
EdgeClip s kabelskom vezicom idealan je izbor za upotrebu tamo gdje rupe nisu prihvatljive ili gdje temperaturni uvjeti čine ljepila izborom. Ovi se sklopovi naširoko koriste za pričvršćivanje i spajanje kabela, cijevi u solarnoj tehnologiji, automobilskoj industriji, proizvodnji pojaseva, montaži panela i elektroindustriji.
EDGE Stezaljka s uzicom u online trgovini >>
EDGE spona MSC Inox za pričvršćivanje na konstrukciju 1-3 mm
HellermannTyton Heavy Duty Metal Edge Clip nudi izvrsnu alternativu za pričvršćivanje do 2 žice i PV kabela gdje plastični pričvršćivači nisu najbolja metoda. Dizajnirana za jednostavnu ugradnju, Heavy Duty Edge Clip ima veliku silu izvlačenja koja podnosi ekstremna okruženja i osigurava da su kabeli sigurno i čvrsto pričvršćeni. Metalna rubna kopča se jednostavno postavlja i može se lako ukloniti ravnim odvijačem.
EDGE Clip MSC Inox u online trgovini >>
Sapiselco UV vezice
Kabelske vezice otporne na UV zračenje koriste se za primjene koje uključuju izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti. Koristi se u solarnoj tehnologiji, gdje postoji potreba za materijalima otpornim na UV zračenje.
BM klešče brez čeljusti
Klešče BM 53P000 brez čeljusti, imajo zatič za nastavitev sile stiskanja (poseben položaj zatiča s katerim ustvarimo visoko prenosno razmerje, ki omogoča da z zelo majhnim naporom dosežemo veliko silo stiskanja), možnost zamenjave čeljusti, vzvod za ročno sprostitev, ergonomski ročaj iz dvokomponentne plastike.
BM Klešče 53P000 v spletni trgovini >>
MC 4 čeljusti za klešče BM 53P000
Čeljusti za stiskanje MC4 konektorjev za fotovoltaiko, dimenzije od 2,5-6mm2. Čeljusti so primerne za klešče BM 53P000
Čeljusti MC 4 za klešče BM 53P000 v spletni trgovini >>
Termoskrčna cev TA32
Cevke TA32/TA42 so zasnovane za tesnjenje pod okoljskimi vplivi in električno izolacijo žičnih spojev, končnikov in komponent.
Termoskrčna cev TA32 v spletni trgovini >>
Kabelski čevelj 16 mm2 / M6-10
Cevni kabelski čevlji so izdelani iz bakra in so pokositrani. Imajo kontrolno luknjo, katera zagotavlja pravilno vstavitev vodnika pred stiskanjem. Nudimo vam širok nabor kakovostnih cevnih kabelskih čevljev od 1,5 do 500mm2.
Kabelski čevlji v spletni trgovini >>
Kabelske votlice – izoliranie 1,5 mm2-35mm2
Votlice za bakrene vodnike so narejene iz pokositranega bakra in so namenjene zaščiti koncev mehkih vodnikov. Poznamo gole in izolirane votlice. Votlica je ob enem tudi končnik v katerega se stisne vodnik. Gole votlice so dobavljive v dimenziji od 0,5 mm2 do 120 mm2 izolirane pa od 0,14 mm2 do 150 mm2.
Izolirane kabelske votlice v spletni trgovini >>
Izolirni trak HelaTape
S proizvodom HelaTape nudi HellermannTyton inženirjem, oblikovalcem in električarjem širok izbor izolirnih trakov na osnovi PVC in gume, ki so idealni za izoliranje, pritrjevanje, združevanje, tesnjenje in označevanje kablov. Različne velikosti, barve in materiali podpirajo profesionalno rabo trakov na veliko različnih področjih: kot hitra pomoč pri popravilu kablov, kot orodje za tesnenje veznih točk, kot vidno opozorilo za začasno položene kable ali pa kot jasno vidna oznaka kablov – trakovi HellermannTyton imajo široko uporabo.
Izolirni trakovi HelaTape v spletni trgovini >>
Inox vezice MBT
Kovinske vezice so idealne uporabo, ki zahteva visoko nivo moči, zanesljivost in požarne odpornosti. Kabelske vezice MBT iz nerjavečega jekla se lahko uporabljajo za solarno tehniko, v kemični industriji in na naftnih platformah, pa tudi v transportnem segmentu, ladjedelništvu in rudarstvu. Inox vezice MBT so primerne tudi za strojegradnjo, gradbeništvo in pri zunanjih elementih radijske tehnike. Poleg tega so vezice MBT idealne za pritrditev razsvetljave v prostorih.
Solarna instalacija
Korištenje odgovarajućih kabela i konektora u solarnim sustavima je iznimno važno jer se time smanjuju gubici električne energije. Solarni kabeli za korištenje u fotonaponskim sustavima su jednožilni fleksibilni kabeli s dvostrukim izolacijskim slojem otpornim na UV zračenje. Testirani su na životni vijek od preko 25 godina u zahtjevnim okruženjima.

Solarni kablovi
- 2747838 Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X6mm2 ČR Eca 500 m bubanj
- 2747840 Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X6mm2 RD Eca 500 m bubanj
Ozemljitvene žice
- 1138607 Vodič za montažu H07V-K 6mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1116458 Vodič za montažu H07V-K 10mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1116459 Vodič za montažu H07V-K 16mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1141070 Vodič za instalaciju H07V-K 25mm2 RU/ZE Eca BUBANJ
- 1149300 Vodič za instalaciju H07V-K 35mm2 RU/ZE Eca BUBANJ
- 1168734 Vodič za ugradnju H07V-K 50mm2 RU/ZE Eca BUBANJ
- 1149270 Vodič za ugradnju H07V-K 70mm2 RU/ZE Eca BUBANJ
- 1164321 Vodič za instalaciju H07V-K 95mm2 RU/ZE Eca BUBANJ
Vodiči
- 2739525 NN kabel RV-K 5G6mm2 ČR Eca 100 m
- 2738732 NN kabel RV-K 5G10mm2 ČR Eca
- 2738733 NN kabel RV-K 5G16mm2 ČR Eca
- 2738750 NN kabel RV-K 5G25mm2 ČR Eca
- 2738752 NN kabel RV-K 5G35mm2 ČR Eca
- 2739374 NN kabel RV-K 4G50mm2 ČR Eca
- 2739375 NN kabel RV-K 4G70mm2 ČR Eca
- 2739376 NN kabel RV-K 4G95mm2 ČR Eca
Valjci
- 2767439 Uzemljivač FRANZI žica – 150 m 8mm Al legura 100979 AL legura fi 8
- 2604622 Valjak FRANZI 30X 3.5mm INOX A1 kolut 50-60m 101008 STR001-a1
- 1223612 Valjak FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 60m 101011 STR001
- 2799252 Valjak za uzemljenje 20X 3mm 50kg Čelik vruće pocinčan
- 2799263 Valjak za uzemljenje 25X 4mm 25kg Čelik vruće pocinčan
- 2799258 Valjak za uzemljenje 25X 4mm 50kg Vruće pocinčani čelik
- 2799260 Valjak za uzemljenje 30X 4mm 50kg Čelik vruće pocinčan
- 2799261 Valjak za uzemljenje 40X 4mm 50kg Čelik vruće pocinčan
Gromobrani
Što je gromobran? Gromobran je uređaj za hvatanje i odvođenje munje u zemlju. Namjena gromobrana je sprječavanje štetnog djelovanja na objekte, uređaje i ljude provođenjem električne energije u zemlju kroz vodiče. Dijelovi gromobrana su metalni vodiči i nosači. Najčešće se izrađuju od metala – pocinčanog čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija ili bakra. Gromobran se sastoji od sustava za hvatanje, odvoda i uzemljenja. Sustav za hvatanje hvata munju i vodi je do otvora. Sastoji se od metalnih vodiča (Al vodič ili valjak) raspoređenih na krovu. Niskovodi odvode munju do sustava uzemljenja (vertikalni vodiči od krova do zemlje). Uzemljenje osigurava dobar i brz prolaz munje u zemlju (SONDA).

- 2781126 Štapna hvataljka za gormobran 1,0m Al fi 10mm
- 2781127 Štapna hvataljka za gormobran 1,5m Al fi 16/10mm
- 2778890 Štapna hvataljka za gormobran 2,0m Al fi 16/10mm
- 2781128 Štapna hvataljka za gormobran 2,5m Al fi 16/10mm
- 2781129 Štapna hvataljka za gormobran 3,0m Al fi 16/10mm
- 2778891 Podnožje za štapnu hvataljku betonska 0,5m – 3,0m m10
- 2778892 Pribor za gromobransku zaštitu
- 2769427 Sonda za uzemljenje FRANZI križ sa stezaljkom O/P 1000mm 50x50x4mm Fe/Tzn
Kontaktni terminali/križni terminali
- 2727574 Stezaljka za gromobran FRANZI Vario O/O II 40×40 8-10 Inox M10
- 2724519 Krovni nosač za gromobran FRANZI CLIP-NOVI sa EPDM brtvom i samoreznim vijkom 8mm Metalni krov INOX A2 40mm
- 2776968 Zidni nosač za gromobran FRANZI P 20x3mm pocinčani M8x80mm
- 2606240 Križna stezaljka FRANZI P/P III 25×4/30×3 60X60mm Inox
- 2748597 Križna stezaljka FRANZI stezaljka vijak P/P III 25×4/30×3 60mm 60mm Inox
- 2724513 Križna kopča FRANZI O/P III M8 60x60mm mjerenje Rf/Rf, P 25×4/žica fi 8-10mm
- 1223806 Križna stezaljka FRANZI stezaljka vijak P/P III P 25×4/30×3 60X60mm čelik pocinčano
- 2781113 Krovni nosač za ravne krovove KOCKA BETON-PVC 1KG Za fi 8mm KLIK – crni
- 2781032 Konzola za ravne krovove obložene PVC pokrovom SIKA, PROTAN, SARNAFIL Za fi 8mm
- 2767455 Sonda za uzemljenje FRANZI križ sa stezaljkom O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn
Podijelite ovu objavu na...
Nastavite sa čitanjem