Kompaktna kućišta Rittal AX

Kompaktna kućišta Rittal AX

Objavio/la |Objavljeno: 13. listopada 2022.|Oznake: , , |

Kompaktna kućišta Rittal AX omogućuju jednostavnu i bržu ugradnju električnih komponenti u kućište, kao i veću fleksibilnost i sigurnost. Rittal je redizajnirao svoj asortiman proizvoda kako bi zadovoljio potrebe industrije 4.0, budući da digitalna transformacija donosi nove izazove u pogledu samog proizvoda, radnog okruženja i dostupnosti. Najnoviji dodaci segmentu kućišta nude korisnicima poboljšane značajke i nove prilike za stvaranje dodane vrijednosti.

Kompaktna kućišta za eru industrije 4.0

Jednostavno, brzo, fleksibilno i sigurno

AX kompaktna kućišta idealna su za automatiziranu obradu proizvodnje. S ovom idejom Rittal je ponovno pionir u industriji. S AX kompaktnim kućištima, Rittal je želio razviti visoku razinu učinkovitosti, koja se prenosi sve do proizvodnog procesa korisnika.

Svako pojedino kućište koje napušta Rittalovo visoko automatizirano proizvodno postrojenje u Haigeru ispunjava sve preduvjete za integraciju u automatizirane i mehaničke proizvodne procese. Zahvaljujući novom konceptu pakiranja razvijenom posebno za AX kućišta, montažne ploče i vrata kućišta mogu se lako ukloniti bez potrebe za rastavljanjem kućišta, omogućujući korisniku da odmah počne s obradom i strojnom obradom vrata i montažnih ploča.

Glavne prednosti:

  • 30% više prostora za kablove
  • 30% manje vremena za montažu
  • 30% više novih značajki

Jednostavnost

Potpuno digitalizirani procesi s visokokvalitetnim 3D podacima i QR kodovima na pločama koje je potrebno strojno i mehanički obraditi omogućuju nesmetano praćenje i pojednostavljuju proces narudžbe – od primitka robe do završetka proizvodnje. Smanjenje broja pribora sustava pojednostavljuje projektiranje uz zadržavanje iste dimenzionalne raznolikosti.

    • digitalizacija stambenih panela pomoću QR koda
    • Montažna ploča
    • pametno planiranje
    • Rittal RiPanel konfiguracijski sustav

Prilagodljivost

Modularni dizajni i optimizirane veličine izreza na kućištu pomažu da se maksimalno iskoristi unutrašnjost kućišta. Montažne tračnice i integrirani lokatori pojednostavljuju unutarnju montažu električne opreme. Smanjeni broj pribora sustava pojednostavljuje logistiku i upravljanje zalihama.

  • unutarnja instalacija
  • ploča za kabelske uvodnice
  • šarke za vrata
  • curenje kabela
  • raznolikost primjene

Sigurnost

Visoki IP stupnjevi zaštite od prašine i vode, kao i certifikati i odobrenja povećavaju sigurnost i omogućuju korištenje na mnogim svjetskim tržištima i industrijama. Integrirani lokatori u cijelom AX kućištu osiguravaju precizno pozicioniranje i sigurno pričvršćivanje unutarnjih montažnih tračnica – čak i pod dinamičkim opterećenjima. Korištenjem pribora i pribora Rittal sustava zadržavaju se odobrenja i klase zaštite bez ograničenja.

  • uzemljenje
  • sistemski dodaci
  • zaštita od korozije
  • automatsko izjednačavanje potencijala
  • visoka razina IP zaštite
  • integrirani lokatori instalacija

Ubrzati

Rittalov novi visokoautomatizirani proizvodni i logistički pogon u Haigeru omogućuje brzu isporuku i stalnu dostupnost i isporučivost kućišta, u pravilu unutar jednog tjedna. Montaža vrata bez upotrebe alata jednako je brza, kao i trenutna i izravna obrada montažnih panela koji se izvade iz praktične ambalaže. Nosači za pričvršćivanje kućišta na zid mogu se jednostavno i brzo montirati na kućište čak i kasnije na konačnom mjestu gdje će se kućište postaviti.

  • pakiranje
  • ugradnja vrata
  • brave
  • zidna montaža
  • dostava
  • zamjena šarki na vratima

Lastnosti

Materijal

  • čelični lim, plastificiran u RAL 7035
  • lim od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)

Dimenzije

  • Od 300 mm x 300 mm do 1000 mm x 1400 mm, dubina između 210 mm i 400 mm
  • Mreža rupa od 25 mm na unutarnjim montažnim tračnicama, isto kao i kod velikih VX25 kućišta

Razina zaštite

  • do IP 66 / NEMA 4 za kućišta od čeličnog lima
  • NEMA 4X za kućišta od nehrđajućeg čelika

Certifikati i potvrde

  • UL, cUL CSA
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave