REDO hitna rasvjeta

REDO hitna rasvjeta

Objavio/la |Objavljeno: 4. listopada 2022.|Oznake: , , |

Dobavljač LEDS-C4 svoj široki asortiman nadopunio je ponudom sigurnosnih svjetala čije su glavne prednosti: pouzdanost, trajnost i kvalitetan dizajn.

Predstavljamo vam sigurnosne lampe REDO – koje dolaze iz obitelji sigurnosnih lampi jednostavnog dizajna i čistih linija. Karakterizira ih moderan izgled koji im omogućuje savršeno uklapanje u prostoriju, čineći ih gotovo nevidljivima, jer je svjetlosna točka skrivena. REDO svjetiljke dostupne su u ugradbenoj i nadgradnoj verziji, nudeći jednostavnu ugradnju i jednostavno održavanje.

Tehničke informacije

Sigurnosna lampa REDO – nadogradnja verzija

  • Snaga: 4W
  • Svjetlosni tok: 276Im
  • Boja svjetla: 4000K
  • Dimenzije: promjer 125 mm x visina 40,5 mm
  • Baterija: LI-ON autonomije 3h
  • AT opcija – sa ili bez autotestiranja
  • Lijepljenje: trajno/pripremno lijepljenje

Sigurnosna lampa REDO – ugradbena izvedba

  • Snaga: 2,7W
  • Svjetlosni tok: 276Im
  • Boja svjetla: 4000 K
  • Dimenzije: promjer 84mm x visina 28mm
  • Dimenzija izreza: promjer 70 mm
  • Baterija: NI-CD autonomije 1h ili 3h
  • AT opcija – sa ili bez autotestiranja
  • Lijepljenje: trajno/pripremno lijepljenje

Modeli

  • 2803932: LED svjetiljka za hitne slučajeve LEDS-C4 REDO LED 2.7W 276lm 4000K Trajni priključak 1h AT BE P/O Okrugli IP20
  • 2803934: LED svjetiljka za hitne slučajeve LEDS-C4 REDO LED 3.7W 276lm 4000K Trajni priključak 3h AT BE P/O Okrugli IP20
  • 2803936: LED svjetiljka za hitne slučajeve LEDS-C4 REDO LED 4W 276lm 4000K Trajni spoj 3h AT BE N/O Okrugli IP20

Lampe su dostupne u bijeloj i crnoj boji, kućište je od polikarbonata. Univerzalna optika je integrirana u samu lampu, kut zračenja je 29 stupnjeva. Nude stupanj zaštite IP20 i pogodni su za ugradnju u hotele, hodnike, stanove ili urede.

Kao jedan od vodećih proizvođača rasvjete, LEDS-C4 daje 5 godina jamstva.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave