Gewiss 27 Combi – Sustav: obnovljena zaštita

Gewiss 27 Combi – Sustav: obnovljena zaštita

Objavio/la |Objavljeno: 9. travnja 2024.|Oznake: , , , |

27 COMBI, kompletan i svestran zidni sustav kućišta, ažuriran je s IP55 zaštitom. Ovo je dodatno poboljšalo tipičnu snagu i robusnost. Ovo ažuriranje, međutim, nije promijenilo dizajn ili kompatibilnost s bilo kojom opremom u asortimanu SYSTEM.

Ažurirana serija 27 COMBI idealno je rješenje za nadgradnu montažu, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, kao iu izazovnim vremenskim uvjetima.

Vodootporna kućišta IP55 – IP65

U sklopu programa 27 COMBI dostupna su vodootporna kućišta za nadgradnu montažu, pogodna za vanjske prostore. Uključena su osnovna kućišta (od 1 do 4 grupe), višestruka okomita kućišta (do 12 grupa) i vrtna kućišta (glava stupa i ručka) koja su kompatibilna s modulima SYSTEM. Vodootporna kućišta idealna su za sve primjene koje zahtijevaju maksimalnu svestranost i visoku otpornost na sve uvjete okoline.

Vodootporna kućišta IP55 – IP65
  • Otpornija membrana: Oblik i materijal prednje membrane na svim kućištima je redizajniran za bolji osjećaj i veću izdržljivost (uključujući UV zaštitu).
  • Jednostavno otvaranje: u vodootpornim verzijama 27 COMBI kućišta, mehanizam za otpuštanje vrata poboljšan je s još lakšom ručkom i sigurnijim sustavom zatvaranja.
  • Ojačana vrata: rebrasti dijelovi vrata ojačani su po cijelom obodu na mjestima koja su podložna raznim utjecajima.
  • Poboljšan dizajn: dizajn prednje strane 27 COMBI kućišta je poboljšan novom, otpornijom membranom i smanjenjem prostora između vrata i kućišta.
  • IP55 zajamčena izdržljivost: zahvaljujući poboljšanim brtvama koje savršeno pristaju membrani, kućišta u asortimanu 27 COMBI još su otpornija na ulazak prašine i tekućina.
  • Vijci visokih performansi: Kućišta iz asortimana opremljena su vijcima od nehrđajućeg čelika s visokootpornim PH2 Phillips glavama, idealnim za upotrebu u teškim atmosferskim uvjetima.
  • Širok izbor: asortiman 27 COMBI također uključuje kućišta s tvrdim prozirnim poklopcima (stupanj zaštite IP65) i vodonepropusna kućišta opremljena sistemskim modulima, indikatorskim svjetlima, elektroničkim svjetiljkama, senzorima pokreta, zvonima i senzorima za sumrak.

Kućišta sa stupnjem zaštite IP40

Asortiman serije 27 COMBI uključuje kućišta za nadgradnu montažu sa stupnjem zaštite IP40. Ormari su podijeljeni u osnovne izvedbe (od 1 do 4 grupe), više horizontalne izvedbe (do 16 grupa) i više vertikalne izvedbe (do 12 grupa), koje mogu prihvatiti module iz linije SYSTEM. 27 COMBI proizvoda može se ugraditi u bilo koje stambeno, poslovno ili industrijsko okruženje.

gewiss_combi_ip40
  • Visoka mehanička otpornost: posebna struktura kućišta i visoka kvaliteta tehnopolimera osiguravaju visoku mehaničku otpornost na UV zrake i druge kemijske tvari.
  • Jednostavna instalacija: Modularna kućišta iznimno se lako postavljaju, ostavljajući dovoljno prostora za ožičenje.
  • Poboljšana sigurnost strujnog kruga: Za odvajanje strujnih krugova s ​​različitim naponima (npr. napajanje i signal), pojedinačna kućišta mogu se podijeliti pomoću posebnih funkcionalnih elemenata.
  • Svestranost ugradnje: program 27 COMBI omogućuje prilagodbu kombiniranjem različitih kućišta za prilagodbu svim vrstama potreba.
  • Materijali bez halogena: kako bi se osigurala veća sigurnost za ljude i imovinu, 27 COMBI kućišta izrađena su od materijala bez halogena (u skladu sa standardom EN60754-2).
  • Jednostavno namotavanje: otvori od 23 mm raspoređeni na sve strane i na stražnjem kućištu za ugradnju optimizirani su za lako umetanje krutih cijevi ili kabelskih spojnica izrađenih od fleksibilnog polimera s brzim ulazom, što olakšava namotavanje kabela.
  • Prošireni asortiman: asortiman također uključuje kućišta koja su već opremljena sistemskim modulima, kompletne uređaje sa zvonom ili industrijske utičnice za površinsku ili ugradnju.

Potpuna zaštita

27 COMBI IP65

Kućišta iz programa 27 COMBI idealna su za unutarnju i vanjsku primjenu: od zaštićenih verzija (IP40) za unutarnje prostore do vodootpornih verzija s mekom membranom (IP55) ili čvrstim vratima (IP65) za vanjsku zaštitu od prašine i vode.

Duži vijek trajanja

gewiss

Struktura i materijali vodootpornih kućišta s prednjom membranom poboljšani su, produžujući život samog proizvoda (uključujući UV zaštitu) i nudeći poboljšani osjećaj dodira.

Svestranost i modularnost

gewiss3

Ova su kućišta dostupna u velikom izboru veličina i modularnih dizajna. Njihova iznimna svestranost omogućuje izbor bežičnih kućišta (modularnih za prilagodbu) ili sklopljenih kućišta spremnih za instalaciju.

Integracija s izvornim opsegom sustava

gewiss4

Mogu se u potpunosti integrirati s uređajima iz programa SYSTEM koji nudi veliki izbor prekidača, utičnica i uređaja za zaštitu, signalizaciju, regulaciju i klimu.

Primjeri konfiguracija iz kataloga

combi

Primjer prilagođenih prilagođenih konfiguracija

combi2
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave