Akcijska ponuda klima uređaja Ariston

Akcijska ponuda klima uređaja Ariston

Objavio/la |Objavljeno: 13. prosinca 2023.|Oznake: , |

Po promotivnoj cijeni, nudimo vam Ariston klima uređaj, koji Vam nudi izvrstan omjer cijene i kvalitete. Kao dodatak klima uređaju Ariston Alys, nudimo Vam i Wi-Fi sustav za 100% kontrolu nad hlađenjem / grijanjem, te mogućnost uključivanja/isključivanja direktno preko aplikacije na telefonu.

Iskoristite promotivnu cijenu klima uređaja ARISTON – ALYS R32 (3,5 Kw):

330 EUR + PDV

Za vas smo osigurali dodatnu pogodnost, koja vam daje potpuno jamstvo servisa klima uređaja u roku od 48 sati*.

*rok od 48 sati odnosi se na radne dane

Moderan ekološki prihvatljiv klima uređaj ARISTON – ALYS R32 (3,5 kW)

Tvrtka Ariston je u samom vrhu po kvaliteti. U tu svrhu razvili su novi napredni model Ariston klima uređaja – ALYS R 32 koji sadrže ekološki plin R32.  S novim modelom klima uključujete se u brigu za očuvanje kvalitete našeg prirodnog okoliša.

Osnovni podaci:
  • snaga hlađenja 3,5 kW
  • snaga grijanja 2,7 kW
  • energetski razred hlađenja A++
  • ventilator sa 12 brzina
  • ultra tih način rada
  • grijanje: raspon od -15 °C do 30 °C
  • hlađenje: raspon od -15 °C do 50 °C
  • funkcija memorije temperature i brzine ventilatora
  • 2D inverter (frekvencija kompresora + brzina vanjskog ventilatora)
  • automatsko čišćenje – sprječava nastajanje bakterija i plijesni na izmjenjivaču temperature
  • jamstvo: 2 godine

Promotivna cijena Ariston Alys klima uređaja: 330 €

Cijene vrijede do isteka zaliha. Zalihe su ograničene.

klima ARISTON – ALYS R32
Model Naziv artikla Šifra  Cijena (VPC brez PDV)
ALYS R 32 ALYS R32 35 MUD0 AKCIJA

330 €

AKCIJA

330 €

Wifi za modele ALYS WI-Fi optional stick for AC 2795696 20 €

Preuzmite i instalirajte aplikaciju:

  • Aplikaciju “ARISTON CLIMA” (za iOS i Android) preuzimate s weba (možete joj pristupiti i skeniranjem QR koda).
  • Izvršite registraciju opisanu u uputama kompleta “Wi-fi”.
  • Konfigurirajte svoj klima uređaj.

Mobilna aplikacija vam pruža pogodnost daljinskog upravljanja temperaturom vašeg doma. Pomoću aplikacije možete na svom telefonu telefonu upravljati, kada i na koju temperaturu želite grijati ili hladiti svoje prostore.

Aplikacija ARISTON CLIMA

Nadogradnja s Wi-Fi sustavom i upravljajnje s mobilnom aplikacijom

Wi-Fi vam omogućuje:

  • upravljanje mobilnom aplikacijom “Ariston clima”
  • upravljanje telefonom
  • potpuna kontrola klima uređaja kada ste daleko od kuće

CIJENA (Ariston Alys R32 WI-FI kit): 20 €

Wi-Fi sustav

ARISTON – MULTI-SPLIT verzija

Najveće prednosti multisplit implementacije su ušteda novca i izgled. I ostale prednosti nisu zanemarive (veća snaga unutarnje jedinice, brže grijanje i hlađenje, manja potrošnja električne energije i održavanje). Dodatne prednosti:

  • jednostavna montaža, jednostavno održavanje, jednostavno čišćenje
  • osvijetljen ekran vidljiv samo tijekom rada
  • avtomatska rotacija zraka v 4 smeri
  • elegantni dizajn
  • brzo uklanjanje horizontalnog filtra na unutarnjoj jedinici u jednom koraku
  • do 20% brža instalacija
  • do 60% brža zamjena elektroničkih komponenti
  • do 80% brža zamjena ventilatora unutarnje jedinice
  • funkcija automatskog uparivanja za MULTI – SPLIT verzije
  • 3D inverterska tehnologija (brzina kompresora, brzina vanjskog ventilatora, brzina unutarnjeg ventilatora)
  • samo 1 W potrošnje u stanju mirovanja

Blizanka

Blizanka
Model Naziv artikla Šifra Cijena (VPC brez PDV)
Vanjska jedinica TWIN 5,2 kW ALYS R32 DUAL 50 XDO-0 2779952 809,09 €
Unutarnja jedinica klima ALYS PLUS 3,5kW ALYS PLUS 35 UD0-I 2745849 183,64 €
Unutarnja jedinica klima ALYS PLUS 2,5kW ALYS PLUS 25 UD0-I 2764005 161,82 €
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave