Svjetiljke za industriju THORNeco

Svjetiljke za industriju THORNeco

Objavio/la |Objavljeno: 28. studenoga 2023.|Oznake: , , , |

Predstavljamo vam THORNeco asortiman rasvjete i pribora za industrijsku upotrebu. Osim LED svjetiljki dostupna je i rasvjeta za nuždu.

LED svjetiljke za industrijsku upotrebu

Boris Flex

Boris je idealan izbor za zamjenu rasvjete jednu po jednu i nudi uštedu energije od preko 50%.

Nova generacija lampe Boris donosi sljedeće inovacije:

  • nadogradnja LED leća donosi manje odsjaja (UGR<25)
  • veća učinkovitost do 150 lm/W
  • bolja toplinska izvedba od -30 do + 50 stupnjeva (do +40 u E3 verziji)
  • odabir paketa lumena na vanjskoj strani svjetiljke (FLEX)

Tehničke specifikacije:

  • 2 veličine – 6 različitih paketa lumena
  • 300 mm (12500, 16000 i 20000 lm), 380 mm (20000, 25000 i 30000 lm)
  • učinkovitost do 150lm/w
  • faktor odsjaja <25
  • svijetla boja: 4000K
  • životni vijek 50000 sati
  • stupanj zaštite: IK 08, IP65
  • dodatne opcije: Plug and Play rasvjeta za nuždu, mikrovalni senzor i Zhaga pasivni infracrveni senzor
TE_BORIS_Web_800x550px_Persp.width-800

Boris Flex lampa u e-trgovini

2809378 BORIS FLEX L 30000 840 LED 130/160/195W 4000K 20000/25000/30000lm
2809379 BORIS FLEX S 20000 840 LED 78/100/130W 4000K 12000/15000/20000lm
2810610 BORIS FLEX PLUG&PLAY E3 KIT LiFePO4 5.5W

Julie Flex

Visokokvalitetna, niskoenergetska svjetiljka za korištenje u mokrim i prašnjavim okruženjima. Idealno za projekte zamjene i obnove rasvjete.

Nova generacija svjetiljke Julie donosi sljedeće inovacije:

  • novi dizajn kućišta (bez metalnih stezaljki, robusniji primjer, svjetliji difuzor, brzo spajanje konektora)
  • ekstra dugački klizači za nosače (montaža bez dodatnog bušenja, lakša montaža, kompatibilan s BESA)
  • izbor paketa lumena (FLEX)
julie_600_1

Tehničke specifikacije:

  • 3 veličine – 12 različitih paketa lumena
  • 600 mm (1000, 1500 i 2200 lm), 1200 mm (2200, 3200 i 4200 lm), 1500 mm (4200, 5200 i 6300 lm), 1500 mm (4200, 6300 i 8600 lm)
  • učinkovitost do 120lm/w
  • svijetla boja: 4000K
  • životni vijek 50000 sati
  • stupanj zaštite: IK 08, IP65
  • dodatne opcije: Plug and Play rasvjeta u nuždi, funkcija senzora/hodnika, DALI, linijski ožičenje

Julie Flex lampa u e-trgovini

2809729 JULIE FLEX 600 2200 840 LED 8/12/18W 4000K 1000/1500/2200lm
2809592 JULIE FLEX 1200 4200 840 LED 18/25/34W 4000K 2200/3200/4200lm
2809591 JULIE FLEX 1500 6300 840 LED 33/41/51W 4000K 4200/5200/6300lm

2809725 JULIE FLEX 1500 8600 840 LED 33/50/72W 4000K 4200/6300/8600lm
2809732 Modul kompleta za hitne slučajeve GEN2 JUST E3 LINEAR P&P

THORNeco nužna rasvjeta

Predstavljamo Vam pomoćnu rasvjetu THORN ECO sa dugim 5 godina jamstva na lampu i 3 godine jamstva na bateriju.

SAM svjetlo za slučaj nužde

Značajke:

  • Priložena su 4 piktograma: lijevo, desno, strelica, prazno
  • način rada: u održavanom ili neodržavanom
  • stropna ili zidna montaža
  • stupanj zaštite IP65 i IK08
  • domet do 20 m
  • automatsko samotestiranje kako bi se osigurala funkcionalnost
  • 3-satna hitna operacija
  • svjetlosni tok žarulje: 269 lm
  • Indeks reprodukcije boja: 80
  • temperatura boje: 5700 Kelvina
  • procijenjeni prosječni životni vijek: L80 50000h na 25°C
  • ulazna snaga lampe: 4,8 W

NINA svjetiljka za hitne slučajeve

Značajke:

  • Priložena su 4 piktograma: lijevo, desno, gore, dolje
  • način rada: Održavan ili neodržavan
  • stropna ili zidna montaža
  • domet do 30 m
  • automatsko samotestiranje kako bi se osigurala funkcionalnost
  • 3-satna hitna operacija
  • svjetlosni tok žarulje: 70 lm
  • Indeks reprodukcije boja: 80
  • temperatura boje: 5700 Kelvina
  • procijenjeni prosječni životni vijek: L80 50000h na 25°C
  • ulazna snaga lampe: 5,1 W
2805088_elektromaterijal_1
thorneco-nina

SAM svjetiljka za hitne slučajeve u e-trgovini

2805088 SAM 20M LED 4.8W 155/269lm 5700K

Hitna svjetiljka NINA u e-trgovini

2805098 NINA 30M LED 5.1W 70lm 5700K

Ostatak THORNeco asortimana rasvjete i pribora možete pronaći u našoj B2B online trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave