QuickNet grijaća prostirka s Wi-Fi termostatom

QuickNet grijaća prostirka s Wi-Fi termostatom

Objavio/la |Objavljeno: 1. prosinca 2023.|Oznake: , , , |

nVent QuickNet je električna podna grijaća prostirka. U našoj online trgovini nudimo verziju koja ima izlaznu snagu od 160 W/m². U kompletu je i WI-FI termostat koji omogućuje brz i siguran način grijanja. Tepih je idealan prilikom renoviranja objekta ili kada se odlučujete za novi objekt. Proizvod je samoljepljiv i posebno pogodan za korištenje ispod keramičkih pločica, prirodnog kamena, parketa (90W/m 2 ) ili vinila. Grijaće mreže dostupne su u različitim dimenzijama od 1m2 do 12m2.

Svojstva

  • jednostavna montaža: jednostavno raširite tepih na podu gdje ćete ga koristiti,
  • tepih je debljine 3,5 mm, savitljiv, samoljepljiv i prethodno završen kablom za napajanje. Lako se može ugraditi izravno u ljepilo za pločice/prirodni kamen,
  • zajedno sa SENZ WIFI termostatom na dodir, koji se može kontrolirati putem SENZ WIFI aplikacije, Alexa ili Google Assistant, samo nam to omogućuje
  • sigurno, jednostavno i energetski učinkovito upravljanje Quicknet grijaćom podlogom,
  • QuickNet tepisi imaju dug vijek trajanja, dostupno je puno jamstvo od 12 do 20 godina, a samo održavanje nije potrebno.

Posebna ponuda

Za Vas smo pripremili i popust na QuickNet grijaće mreže:

2806578, snaga: 240W, 1,5m2, širina: 0,5m, dužina: 3,0m, cijena 125,45 € + PDV
2783683, snaga: 320W, 2,0m2, širina: 0,5m, dužina: 4,0m, cijena 140,45 € + PDV
2806579, snaga: 400W, 2,5m2, širina: 0,5m, dužina: 5,0m, cijena 150,90 € + PDV
2806580, snaga: 480W, 3,5m2, širina: 0,5m, dužina: 7,0m, cijena 173,87 € + PDV

Cijene vrijede za kupnju tijekom trajanja akcije, od 17.1. do 31.1. 2023.

Primjer ugradnje QuickNet grijaće mreže

Sve ostale nVent proizvode možete pronaći u našoj B2B online trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave