Promotivna ponuda AEG alata

Promotivna ponuda AEG alata

Objavio/la |Objavljeno: 28. studenoga 2023.|Oznake: , , |

Za vas smo odabrali 6 popularnih proizvoda kvalitetnih AEG alata koji će vam biti dostupni do 31. prosinca 2022. ili dostupni po posebno povoljnim cijenama do isteka zaliha. Možete birati između visokokvalitetnih akumulatorskih odvijača, bušilica, kutnih brusilica i vijaka. Ne propustite akciju i nabavite si kvalitetan alat koji će vam biti vjerni suputnik na terenu.

AEG PROFI BIT SET 17-dijelni

Akcijska cijena: 2,50 € + PDV

Vijčani bit-AEG-PROFI-BIT-SET-17-dijelni-e1669654097936

Set sadrži:

  • SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5
  • PH1 / PH2 (2 komada) / PH3
  • PZ1 / PZ2 (2 komada) / PZ3
  • TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
  • ¼″ šesterokutni magnetski držač

AEG MULTIMIX SET 75-dijelni

Akcijska cijena: 17,80 € + PDV

Nastavak za električni-alat-AEG-MULTIMIX-SET-75-dijelova-e1669654119417

Set sadrži:

  • nastavci za vijke 25 mm
  • nastavci za vijke 50 mm
  • nastavci za zavrtanje matica
  • svrdla za metal
  • svrdla za drvo
  • bušilice za beton
  • rezač 45°

Kutna brusilica AEG WS8-125S, 800W 220V 125mm

Akcijska cijena: 44,10 € + PDV

Kutna brusilica-AEG-WS8-125S-e1669653916739

Značajke:

  • novi snažni motor od 800W
  • Funkcija zaključavanja linije (LLO) sprječava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
  • metalni mjenjač za izdržljivost
  • usmjereni ispuh zraka
  • glava zupčanika rotira u intervalima od 90° za dodatnu svestranost
  • ravna metalna pogonska glava za izvrsnu vidljivost izratka i optimiziranu dubinu rezanja
  • zaštićeni otvori za zrak

Karakteristike:

  • ulazna snaga: 800 W
  • broj okretaja u praznom hodu: 12.000 o/min
  • maksimalna dubina rezanja: 40 mm
  • promjer diska: 125 mm
  • veličina vretena: M14
  • težina: 1,9 kg

AEG POWER BIT SET od 40 dijelova navrtnih nastavaka

Akcijska cijena: 11 € + PDV

Vijčani bit-AEG-POWER-BIT-SET-40-dijelni-

Set sadrži:

  • dodaci duljine 25 mm:
    • PH1 / PH2 (2 komada) / PH3
    • PZ1 (2 komada) / PZ2 (2 komada) / PZ3 (2 komada)
    • TX6 / TX7 / TX 8 / TX9 / TX10 (2 komada) / TX15 (2 komada) / TX20 (2 komada) / TX25 (2 komada) / TX30 / TX40
    • Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6
    • SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5
  • priključci duljine 50 mm:
    • PH1 / PH2
    • PZ1 / PZ2
    • TX10 / TX15 / TX20
    • ¼″ šesterokutni magnetski držač

Aku bušilica-odvijač AEG BS12C2LI-202B COMPACT 12V 2×2.0Ah

Posebna cijena: 99 € + PDV

Bušilica-odvijač

Značajke:

  • novi kompaktni odvijač
  • 7-stupanjsko podešavanje momenta i dodatni stupanj bušenja
  • Dvostupanjsko podešavanje brzine za širok raspon primjena
  • ugrađen mjerač potrošnje
  • Kopča za remen
  • elektronički prekidač promjenjive brzine
  • ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  • AEG pro litij-ionska baterijska tehnologija sa zaštitom od preopterećenja za maksimalnu izdržljivost baterije i alata

Karakteristike:

  • tip baterije: 2 x Li-ion
  • kapacitet baterije: 2,0 Ah
  • uključen punjač: 40 min
  • najveći okretni moment: 34 Nm
  • kapacitet bušenja u drvo/čelik: 20/10 mm
  • broj okretaja u praznom hodu: 0-350 / 0-1500 o/min
  • težina s baterijom: 1,1 kg

Udarna bušilica AEG BBH18BL LI -502C 2 x 5.0Ah 2.5J 0-1400o/min 30/13/26mm

Akcijska cijena: 305 € + PDV

Udarna bušilica

Značajke:

  • AKU SDS+ udarni čekić u obliku slova L za bušenje betona do 26 mm
  • PROFLUX ™ motor bez četkica za više snage i bolju učinkovitost
  • mogućnost izbora između 4 načina rada za veću svestranost
  • ugrađena kuka za držanje alata na ljestvama
  • antivibracijska ručka za veću udobnost tijekom rada
  • mogućnost isključivanja čekića (bušenje drva i metala)
  • kompatibilan s baterijskom tehnologijom AEG PROLITHIUMION™ sa zaštitom od preopterećenja za maksimalnu trajnost baterije i alata

Karakteristike:

  • tip baterije: 2 x Li-ion 5,0 Ah
  • broj okretaja u praznom hodu: 0-1400 o/min
  • energija udarca (EPTA): 2,5 J
  • rad čekića pri punom opterećenju: 0-4800 bpm
  • kapacitet bušenja u drvo/čelik/beton: 30/13/26 mm
  • težina: 3,8 kg

U isto vrijeme, nemojte zanemariti našu široku ponudu kvalitetnih alata iz Milwaukeeja:

milwaukee_1370
Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave