Forlight vanjske dekorativne svjetiljke

Forlight vanjske dekorativne svjetiljke

Objavio/la |Objavljeno: 28. studenoga 2023.|Oznake: , , , , |

Predstavljamo vam vanjske dekorativne svjetiljke proizvođača Forlight koje imamo na zalihama i koje možete pronaći u našoj B2B online e-trgovini ili u naših 7 poslovnih jedinica diljem Slovenije.

Ringo

Ugradbena svjetiljka Ringo za vanjske prostore izrađena je od nehrđajućeg čelika i otpornog stakla, s okruglim rubom u srebrnoj boji. Stupanj zaštite IP67 osigurava odgovarajuću zaštitu od vremenskih utjecaja.

Forlight Ringo u e-trgovini:

2715013 Forlight Ringo fi 110mm 1x 50W GU10 INOX IP67
2715059 Forlight Ringo LED 2,7W 4000K 420lm INOX IP67

Prijedlog LED lampe:

2798410 CLASSIC LEDSPOT MV 4,9-50W 550LM 840 GU10 120ST. BREZ ZATEMNITVE MAT

ringo_700
grove_700

Grove

Forlight Grove zidna lampa s neutralnim bijelim LED svjetlom. Zidna svjetiljka namijenjena je osvjetljavanju stepenica i prolaza, a ugrađuje se u donji dio zida. Sadrži tri okvira u bijeloj, crnoj i sivoj boji za potpunu prilagodljivost okolini. Svjetiljka je prikladna za ugradnju u područjima u blizini mora, nudi stupanj zaštite IP65.

Forlight Grove u e-trgovini:

2715062 Forlight Grove LED 1,4W 4000K 200lm ČR pravokotno 100x60mm
2760517 Forlight Grove LED 2,6W 4000K 300lm ČR
2715067 Forlight Grove LED 2,5W 4000K 95lm ČR pravokotno 160x70mm
2734332 Forlight Grove Diffuser LED 3W 4000K 219lm ČR pravokotno 210x86mm

Ara

Forlight Ara je pravokutna zidna svjetiljka za vanjsku rasvjetu, izrađena od ABS materijala. Dva polikarbonatna difuzora obavljaju zadatak zaštite žarulje. Smjer osvjetljenja je gore-dolje, što stvara ambijentalno osvjetljenje na zidu. Zidna svjetiljka ima stupanj zaštite IP65, što je čini visoko otpornom na vremenske uvjete.

Forlight Ara u e-trgovini:

2744801 Forlight Ara gore/dolje 1x 21W E27 ANTR pravokutni 230x95mm IP65
2763384 Forlight Ara gore/dolje 1x 21W E27 BE pravokutna 230x95mm IP65 230V
2763386 Forlight Ara gore/dolje LED 9.3W 3000K 471lm ANTR pravokutna 170x80mm IP65

Prijedlog LED lampe:

2727344 Corepr Ledžarulja A60 12.5-100W 1521LM 840 E27 NO DIMING MAT 220-240V

ara_700
orion_700

Orion

Forlight Orion je vanjska LED zidna svjetiljka s gornjom i donjom rasvjetom. Dvotočkovna zidna svjetiljka idealna je za ambijentalno osvjetljenje verandi, terasa i balkona. Izrađena je od aluminija cilindričnog oblika s prozirnim staklenim difuzorima.

Forlight Orion u e-trgovini:

2748646 Forlight Orion LED 5,6W 3000K 527lm ČR Okrogel fi 90x143mm
2763393 Forlight Orion One Emission LED 5,6W 3000K 527lm SI Okrogel fi 90x143mm
2763394 Forlight Orion LED 13,1W 3000K 1220lm SI 245mm
2763395 Forlight Orion LED 13,1W 3000K 1220lm ČR 245mm

Kubo

Folight Kubo je zidna svjetiljka koja može svijetliti dolje (One Emission) ili gore-dolje (Double Emission). Njime možete osvijetliti ulazna vrata ili prolaz na terasi. Kubo lampa je idealna za vanjsku rasvjetu, jer ima IP54 stupanj zaštite.

Forlight Kubo u e-trgovini:

2797110 Forlight Kubo One Emission down LED 1x 8W GU10 ČR pravokutni N/O 70x92x90mm
2794037 Forlight Kubo Double Emission – gore/dolje LED 2x 8W GU10 CR pravokutni N/O 70x92x160mm

Prijedlog LED lampe:

2798410 Classic Ledspot MV 4.9-50W 550LM 840 GU10 120ST. BEZ DIMING MAT 220-240V
2770032 Corepro Ledspot 7-100W 730LM 840 GU10 60KOM. BEZ DIMIRANJA 220-240V

kubo_700
senya_700

Senya

Ugradna podna svjetiljka Forlight Senya s ugrađenim grlom poznata je kao vrlo otporan proizvod, pogodan za zidnu ili podnu primjenu. U boji je aluminija i ima stupanj mehaničke otpornosti IK10 i zaštitu IP65/IP67.

Forlight Senya u e-trgovini:

2800427 Forlight Senya + ugrađena kutija LED 1W 3000K 45lm LED driver
2800428 Forlight Senya + ugrađena LED kutija 1.7W 3000K 90lm LED driver

Stair

Forlight Stair je elegantna jeklena podometna stenska svetilka z močno zaščito pred prahom in vodo. Vključuje difuzor proti bleščanju in je združljiv z LED žarnicami. Prihaja v INOX barvi in ima stopnjo mehanske odpornosti IK10 ter zaščito IP54.

Forlight Stair v e-trgovini:

2715058 Forlight Stair LED 1,3W 3000K 5 lm INOX 110x45mm IK10 IP54 100-240V

forlight-stair2

Ostatak opsežne ponude rasvjete i dodataka tvrtke Forlight možete pronaći u našoj B2B online e-trgovini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave