Disano: vrhunska rješenja za profesionalnu rasvjetu

Disano: vrhunska rješenja za profesionalnu rasvjetu

Objavio/la |Objavljeno: 1. ožujka 2024.|Oznake: , , , |

Disano illuminazione osnovan je 1957. i brzo se razvio u lidera na tržištu profesionalne rasvjete kao što su vodootporne i ulične svjetiljke. Njihov rast išao je ruku pod ruku s kontinuiranim ulaganjem u sektor industrijske i komercijalne rasvjete, što im je omogućilo proširenje asortimana svjetiljki i na javna, komercijalna i industrijska područja.

Filozofija brenda Disano

Filozofija tvrtke Disano usmjerena je na proizvodnju proizvoda vrhunske kvalitete, pouzdanog partnera i veliku pozornost na odnos s kupcima. Disano vjeruje da su nove tehnologije temeljene na svjetlu, uključujući pametnu rasvjetu i rasvjetu usmjerenu na čovjeka, posebno važne za promicanje oblika razvoja koji je bliži zdravlju planeta i dobrobiti njegovih stanovnika. Misija tvrtke Disano je ponuditi tržištu najširi mogući asortiman proizvoda koji uključuju najnoviju tehnologiju i vrhunski dizajn i kvalitetu izrade. Kako bi postigao ovaj cilj, koristi najbolje dostupne materijale i pomno prati svaki detalj ciklusa razvoja proizvoda.

Tvrtka pomaže kupcima korištenjem vlastitog tima konzultanata za razvoj složenih projekata kako bi najbolje iskoristili svoje svjetiljke. Disano svjetiljke pravi su odgovor na sve potrebe arhitekata, projektanata i instalatera, zahvaljujući eleganciji dizajna, usklađenosti s ekološkim propisima i korištenju najnaprednijih sustava upravljanja rasvjetom.

Ne zanemarite promotivnu ponudu i snižene cijene panela, lampi i ostale Disano opreme u našoj webshopu ili u našim poslovnicama.

Ugradbeni uredski panel 842 LED

Svojstva: UGR<19 | tip 842 | 3600 lm | 33 W | 4000 K | CRI 80 | LED drajver | IP20 | bijela boja

uredski panel 842 LED

Art: 233433

600 x 600 mm kvadrat

Akcijska cijena: 23,00 € + PDV
Provjerite u webshopu →

Ugradni panel

Art: 27855804

1200 x 300 mm pravokutni

Akcijska cijena: 28,00 € + PDV
Provjerite webshopu →

Svjetiljka za mokre prostorije 970 THEMA LED

Svjetiljka za vlažne prostore

Art: 2804325

34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED drajver | IP 66 | siva

Akcijska cijena: 34,00 € + PDV
Provjerite webshopu →

Art: 2846527

Ožičenje | 34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED drajver | IP 66 | siva

Akcijska cijena: 40,00 € + PDV
Provjerite webshopu →

Art: 2804057

49 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED drajver | IP 66 | siva

Akcijska cijena: 35,00 € + PDV
Provjerite webshopu →

Okvir za N/O svjetiljke 595 CORNICE

Mehanički pribor

Art: 2804321

kvadrat 600 x 600 mm

Akcijska cijena: 11,00 € + DDV
Provjerite webshopu →

Svjetiljka za vlažne prostore

Art: 2788872

1200 x 300 mm pravokutni

Akcijska cijena: 11,00 € + DDV
Provjerite webshopu →

Pribor za lampe

Mehanički pribor za svjetiljke

Art: 2834080

907 MOLLE
Opruga za pričvršćivanje lampi 842

Akcijska cijena: 1,55 € + PDV
Provjerite webshopu →

Mehanički pribor za svjetiljke

Art: 2849107

Dvostruka vješalica 2520
Materijal: nikal

Akcijska cijena: 4,37 € + PDV
Provjerite webshopu →

SET (modul+baterija) rasvjetu

Art: 2846526

Modul za hitne slučajeve 600 EM
SET (sa baterijom) za LED panel 842

Akcijska cijena: 40,40 € + PDV
Provjerite webshopu →

Promotivne cijene iz ove ponude vrijede do 31.12.2024.

Ostatak ponude Disano rasvjete možete pronaći u našoj B2B webshopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave