Disano: sinonim za profesionalnu rasvjetu

Disano: sinonim za profesionalnu rasvjetu

Objavio/la |Objavljeno: 26. svibnja 2025.|

Tvrtka Disano illuminazione osnovana je 1957. godine i brzo se razvila u vodeću kompaniju na tržištu svjetiljki za profesionalnu rasvjetu, poput vodootpornih i cestovnih svjetiljki. Njihov rast pratio je kontinuirana ulaganja u sektor industrijske i komercijalne rasvjete, što im je omogućilo proširenje ponude svjetiljki i na javni, komercijalni i industrijski sektor.

Filozofija brenda Disano

Filozofija tvrtke Disano usmjerena je na proizvodnju vrhunskih proizvoda, biti pouzdan partner i posvećivati veliku pažnju odnosima s klijentima. Disano vjeruje da su nove tehnologije temeljene na svjetlu, uključujući pametnu rasvjetu i rasvjetu usmjerenu na čovjeka, posebno važne za poticanje razvoja koji je bliži zdravlju planeta i dobrobiti njegovih stanovnika. Misija Disana je tržištu ponuditi najširi mogući asortiman proizvoda koji uključuju najnoviju tehnologiju, vrhunski dizajn i kvalitetu izrade. Za postizanje tog cilja koriste najbolje dostupne materijale i pažljivo prate svaki detalj u razvoju proizvoda.

Tvrtka pomaže klijentima putem vlastitog tima savjetnika u razvoju složenih projekata, kako bi omogućila najbolju upotrebu svojih svjetiljki. Disano svjetiljke pravi su odgovor na sve potrebe arhitekata, dizajnera i instalatera, zahvaljujući eleganciji dizajna, usklađenosti s ekološkim propisima i primjeni najnaprednijih sustava za upravljanje rasvjetom.

Ugradni uredski panel 842 LED

Karakteristike: UGR<19 | tip 842 | 3600 lm | 33 W | 4000 K | CRI 80 | LED driver | IP20 | bijela boja

Ugradni panel LED DISANO

Art: 2733433

600 x 600 mm kvadratni

Disano

Art: 2755804

1200 x 300 mm pravokutni

Svjetiljka za vlažne prostore 970 THEMA LED

970 THEMA LED

Art: 2804325

34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva

Art: 2846527

Linijsko ožičenje | 34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva

Art: 2804057

49 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva

Okvir za N/O svjetiljke 595 CORNICE

Disano

Art: 2804321

600 x 600 mm kvadratni

Disano

Art: 2788872

1200 x 300 mm pravokutni

Pribor za svjetiljke

907 MOLLE

Art: 2834080

907 MOLLE
Opruga za pričvršćivanje svjetiljki 842

Art: 2849107

Dvostruka vješalica 2520
Materijal: nikal

disano

Art: 2846526

Modul za nuždu 600 EM
SET (s baterijom) za LED panel 842

Ostatak ponude Disano rasvjete pronađite u našem B2B webshopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave