Akcijski pakETI stambenih ormara

Akcijski pakETI stambenih ormara

Objavio/la |Objavljeno: 11. prosinca 2023.|Oznake: , , , , |

Prosinac je ETI mjesec. Stoga smo za vas pripremili komplete popularnih ETI DIDO ormarića, opremljenih prekidačima i ETI FID sklopkama. Dostupne su verzije od 12M, 24M ili 36M.

Akcijski setovi DIDO ormara

Razvodni nadgradni ormar DIDO poznat je po jedinstvenoj montaži, s već ugrađenom DIN letvicom za lakšu i bržu montažu modularnih uređaja. U razdjelnik su ugrađene i priključne stezaljke za PE i N vodiče. Razdjelnici zadovoljavaju zahtjeve zaštitne izolacije i usklađeni su sa standardom IEC60670-24. Vrata se mogu zaključati i uz pomoć ugrađene brave

2811663-ETI-800x800

DIDO ormar 1 red, 12M/12M

Set sadrži:

1x stambeni ormarić DIDO – 1 red, N/O, 12m
1x zaštitni FID prekidač ASTI EFI 2p – 25A, 0.03A, AC, 2M
5x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P 2023
5x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P 2023
1x Priključni razdjelnik DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, vilica

Cijena za set: 52,03 € + PDV

Provjerite u e-trgovini →

DIDO ormar 2 reda, 12M/24M

Set sadrži:

1x stambeni ormar DIDO – 2 reda, N/O, 12m/24m
1x zaštitni FID prekidač ASTI EFI 4p – 25A, 0.03A, AC, 4M
3x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P
4x instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P
1x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 10A 3P
2x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 16A 3P
1x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 20A 1P
1x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 20A 3P
2x Priključni razdjelnik DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, vilica

Cijena za set: 89,93 € + PDV

Provjerite u e-trgovini →

2811666-ETI-800x800
2811667-ETI-800x800

DIDO ormar 3 reda, 12M/36M

Set sadrži:

  • 1x stambeni ormar DIDO – 3 reda, N/O, 12m/36m
  • 1x zaštitni FID prekidač ASTI EFI 4p – 40A, 0.03A, AC, 4M
  • 3x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P
  • 2x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 10A 2P
  • 3x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P
  • 2x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 16A 3P
  • 2x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 20A 1P
  • 2x instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 20A 3P
  • 2x Instalacijski prekidač ETIMAT P6 2023 – C 32A 3P
  • 3x Priključni razdjelnik DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, vilica

Cijena za set: 132,54 € + PDV

Provjerite u e-trgovini →

Bogatu ponudu ostalih ETI proizvoda možete pronaći u našem B2B e-shopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave