Akcijski konvektori i Etherm ICpaneli

Akcijski konvektori i Etherm ICpaneli

Objavio/la |Objavljeno: 1. prosinca 2023.|Oznake: , , |

Dolaze nam hladniji mjeseci i zato smo pripremili promotivnu ponudu konvektora i IC panela renomiranog proizvođača Etherma.

Konvektori

Kompaktni konvektor namijenjen je za brzo zagrijavanje dnevnih soba, podruma, WC-a i ostalih unutarnjih prostora. Njihov dizajn je idealan za korištenje u kupaonicama, jer su konvektori otporni na prskanje vodom. Konvektor također ima ugrađen elektronički termostat koji omogućuje tjedno programiranje i podešavanje prema individualnim potrebama.

Tehnički detalji

  • napon: 230 V
  • snaga: 500 – 2000 W
  • temperatura raspon: 7 – 27 ºC
  • upravljanje: elektronski termostat
  • površina: čelično tijelo, praškasti premaz
  • boja: prometno bijela RAL 9016
  • dubina uređaja: 105 mm
  • IP klasa: IP 24
  • IEC klasa zaštite: II
  • priključni kabel (bez utikača): 2-polni + upravljački kabel duljine 90 cm

Prednosti

  • brzo zagrijavanje zahvaljujući jednom grijaćem elementu
  • zidovi ne gube boju jer toplina zrači s prednje strane
  • precizno elektroničko mjerenje sobne temperature
  • 4 načina rada: komforni, redukcijski, zaštita od smrzavanja, gašenje bez kontrolne linije ili programiranjem uređaja
  • tjedni program optimizira vrijeme rada
  • pogodan za kupaonice
  • držač za dijete
  • u skladu sa smjernicama za ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda

Odabir pravog proizvoda

  • izbor izlazne snage ovisi o potrebnoj toplini u prostoriji (visina: 2,5 m) i upotrebi grijača.
  • u nastavku je vodič:
    • 30-55 W/m² niskoenergetska i pasivna kuća
    • 60-80 W/m² dobro izoliran stambeni prostor
    • 85-105 W/m² umjereno izoliran životni prostor
    • 110-130 W/m² slabo izoliran stambeni prostor

Promotivna ponuda konvektora

Promotivna ponuda Etherma konvektora sa lagera.

  • 2803307 konvektor ETHERMA s termostatom 500W 230V: 97,74 € + PDV
  • 2803308 konvektor ETHERMA s termostatom 1000W 240V: 104,98 € + PDV
  • 2803309 konvektor ETHERMA s termostatom 1500W 230V: 121,63 € + PDV
  • 2803310 konvektor ETHERMA s termostatom 2000W 230V: 133,66 € + PDV
lava_basic1370

Infracrveni grijači

Fizički gledano, infracrveno zračenje je elektromagnetski val koji se nalazi ispod crvene svjetlosti i stoga nije vidljiv, ali ga možemo jasno osjetiti. Zvuči prilično komplicirano, ali objašnjenje je prilično jednostavno. Umjesto da se zrak zagrijava, čvrsta tijela kao što su zidovi, namještaj i ljudi izravno apsorbiraju toplinsko zračenje. Koža prima zrake i odmah se javlja ugodan osjećaj. Zidovi i namještaj dodatno služe kao kolektori topline koji zatim postupno otpuštaju toplinu u prostoriju. Ova vrlo učinkovita infracrvena tehnologija koristi se na jedinstven način za grijanje vaša četiri zida, zimskih vrtova i terasa.

Tehnički detalji

  • napon: 230 V
  • snaga: 325, 700, 900 W
  • temperatura površine: stropna montaža max. 120 °C / zidna montaža max. 95 °C
  • površina: strukturirane površine
  • okvir: čelično kućište
  • dubina uređaja/ugradnje: 20/42 mm
  • IP klasa: IP 21
  • priključni kabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² bez utikača
  • jamstvo: 5 godina

Prednosti

  • pogodan za stropnu i zidnu montažu
  • 325, 700 W pogodno za mrežaste stropove (600 x 600 mm)
  • idealan za stropnu montažu zbog svog laganog dizajna
  • učinak visoke topline zračenja
  • maksimalno zračenje prema naprijed zahvaljujući optimalno izoliranoj stražnjoj strani
  • mogućnost odabira bilo koje boje
  • bez održavanja i bez magnetskog polja

Odabir pravog proizvoda

  • izbor izlazne snage ovisi o potrebnoj toplini u prostoriji (V: 2,5 m) i upotrebi grijača
  • u nastavku je vodič:
    • 20-45 W/m² niskoenergetska i pasivna kuća
    • 50-70 W/m² dobro izoliran stambeni prostor
    • 75-95 W/m² umjereno izoliran životni prostor
    • 100-120 W/m² slabo izoliran stambeni prostor

Promotivna ponuda IC panela

Popust na Etherm infracrvene panele koje isporučujemo isključivo po narudžbi!

  • 2805003 IR panel ETHERMA 325W 230V LAVA-BASIC-325EP: 201,14 € + PDV
  • 2805004 IR panel ETHERMA 700W 230V LAVA-BASIC-700EP: 262,13 € + PDV
  • 2805005 IR panel ETHERMA 900W 230V LAVA-BASIC-900EP: 317,32 € + PDV

Etherma – genijalno grijanje

Ostatak Etherm ponude možete pronaći u našem B2B e-shopu:

Promotivna ponuda u ovoj objavi vrijedi do 31. prosinca 2023. odn do isteka zaliha.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave