Akcijska ponuda klima uređaja Ariston

Akcijska ponuda klima uređaja Ariston

Objavio/la |Objavljeno: 9. travnja 2024.|Oznake: , , |

U našoj webshopu možete pronaći obogaćenu zalihu Ariston klima uređaja koje u prijelaznim razdobljima možete koristiti i za hlađenje i grijanje. Proizvođač Ariston Vam nudi odličan omjer cijene i kvalitete s modelom ALYS R32.

Promotivna cijena klima uređaja iz ove objave vrijedi do 31. svibnja 2024. godine ili do rasprodaje zaliha

Promotivna ponuda klima uređaja ARISTON ALYS R32

345,00 EUR +PDV

Pri kupnji 5 ili više jedinica dobivate dodatnih 5% popusta*

*kontaktirajte svog administratora za više informacija

Osnovni podaci

  • Snaga hlađenja 3,5 kW
  • Snaga grijanja 2,7 kW
  • Energetski razred hlađenja A++.
  • Ventilator sa 12 brzina.
  • Ultra tih način rada.
  • GRIJANJE: rad u rasponu od -15 °C do 30 °C.
  • HLAĐENJE: rad u rasponu od -15 °C do 50 °C.
  • Funkcija pohrane temperature i brzine ventilatora.
  • 2D inverter (frekvencija kompresora + brzina vanjskog ventilatora).
  • Automatsko čišćenje – sprječava nastanak bakterija i plijesni na izmjenjivaču temperature te na taj način osigurava povoljnije i ugodnije okruženje za korisnika.
  • Jamstvo 2 godine.
ariston ALYS

Za ugradnju klima uređaja nemojte zanemariti naš asortiman NIK kanala.

ariston R32

ALYS R32: moderan i ekološki prihvatljiv

Tvrtka Ariston je u samom vrhu po kvaliteti razvoja svojih rješenja, vodeći računa o održivim aspektima i pridružujući se zajedničkoj brizi za naš okoliš. U tu svrhu razvili su novi napredni model klima uređaja Ariston ALYS R32 koji sadrže organski plin R32. Ovaj plin je tri puta ekološkiji od plina 410 A u klima uređajima starijih modela. S novim modelom klima uređaja ne samo da ćete na najbolji način riješiti svoje probleme s toplinom, već ćete se i sami pridružiti brizi za očuvanje kvalitete našeg prirodnog okoliša.

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave