Akcijska ponuda: AC i DC punjači Wallbox

Akcijska ponuda: AC i DC punjači Wallbox

Objavio/la |Objavljeno: 13. veljače 2025.|Oznake: , , , |

Wallbox je vodeća tvrtka u području pametnih rješenja za punjenje električnih vozila, koja kombinira inovativnu tehnologiju, dizajn i korisnički prilagođene proizvode. Sa svojim naprednim punjačima omogućava jednostavno i učinkovito punjenje električnih vozila bilo gdje i bilo kada.

Glavne prednosti Wallbox proizvoda:

  • 3-godišnja garancija
  • inovativna tehnologija
  • elegantan dizajn
  • visoka učinkovitost
  • prilagodljivost
  • jednostavna upotreba

U našoj ponudi pronaći ćete bogat asortiman AC i DC punjača po iznimno povoljnim cijenama. Oni su dostupni u 8 poslovnih jedinica diljem Slovenije, ili u našem webshopu B2B.

Cjelovito rješenje – tu je xReCharge

Želite li nadograditi Wallbox punjač s cjelovitim tehnološki naprednim rješenjem?

Predstavljamo vam našu uslugu xReCharge. xReCharge je cjelovita usluga za upravljanje punjačima za električna vozila, koja omogućava jednostavno upravljanje, nadzor i fakturiranje punjenja.

AC punjači Wallbox Pulsar Pro i Plus

Wallbox Pulsar Pro

Punjač Wallbox Pulsar Pro 22kW je idealno rješenje za stambene kuće, poslovne prostore i vozne parkove. Pulsar Pro je pouzdan i korisniku pristupačan punjač koji nudi jednostavno upravljanje te troškovno učinkovito rješenje za operatere i instalatere punionica.

Pulsar Pro

Tehničke karakteristike

  • Boja: crna
  • Duljina kabela: 5 m
  • Način punjenja (IEC 61851-1): način 3
  • Dimenzije: 198 x 201 x 99 mm (bez kabela)
  • Težina: 1,3 kg (bez kabela)
  • Radna temperatura: od -30 °C do 50 °C
  • Temperatura skladištenja: od -40 °C do 70 °C
  • Napajanje: 22 kW
  • Nazivna struja: 32 A (3P)
  • Povezivost: 4G, Wi-Fi, Bluetooth

Pouzdano i pristupačno

Idealno rješenje za stambene kuće, poslovne prostore i vozne parkove. Pouzdan i korisniku pristupačan punjač koji nudi jednostavno upravljanje te troškovno učinkovito rješenje za operatere i instalatere punionica.

Akcijska cijena: 720,00 € + PDV

Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus je praktičan, inteligentan punjački sustav za električna i hibridna vozila, koji se putem Wi-Fi ili Bluetooth veze povezuje s platformom za upravljanje punjenjem Wallbox. U standardnu opremu uključena je i integrirana zaštita od curenja istosmjernog toka.

pulsar_plus

Tehničke karakteristike

  • Boja: bijela ili crna
  • Duljina kabela: 5 m
  • Način punjenja: (IEC 61851-1): način 3
  • Dimenzije: 166 x 163 x 82 mm (bez kabela)
  • Težina: 1 kg (bez kabela)
  • Radna temperatura: od -25 °C do 40 °C
  • Temperatura skladištenja: od -40 °C do 70 °C
  • Napajanje: 22 kW
  • Nazivna struja: 32 A (3P)
  • Povezivost: Wi-Fi, Bluetooth

Kompaktno i pouzdano

Kompaktni punjač Pulsar Plus može se pohvaliti najnaprednijom tehnologijom koja osigurava visoku učinkovitost punjenja. Lako se prilagođava svakoj instalaciji u privatnim garažama ili zajedničkim parkiralištima.

Akcijska cijena: 599,00 € + PDV

Dodatak za punjače: stup Eiffel Basic

wallbox_eiffel

Stup modernog izgleda s mogućnošću jednostruke ili dvostruke instalacije punjača na pojedinačnu jedinicu.

Akcijska cijena: 329,99 € + PDV

DC punjači Wallbox

Wallbox Supernova

Maksimalna pouzdanost susreće se s neusporedivom učinkovitošću. Dovedite vozače električnih vozila do vas ili elektrificirajte svoju flotu rješenjima za brzo punjenje, od 60 kW do 220 kW. Sa Wallbox rješenjima za brzo punjenje, ispunjavate potrebe današnjih vozača i postavljate temelje za održivu mobilnost u budućnosti. DC punjač Supernova nudi brzo, pouzdano i učinkovito punjenje za sve vozače električnih vozila.

Pokretanje i programiranje uključeni su u cijenu.

Ključne prednosti punjača Wallbox Supernova:

  • Brzo punjenje prilagođeno vašim potrebama, što omogućava učinkovitu upotrebu prostora.
  • Šest neovisnih napajnih modula koji osiguravaju jednostavno održavanje i najduže vrijeme rada.
  • Interna programska oprema Cosmos, koja omogućava pristup podacima u stvarnom vremenu i automatiziranu dijagnostiku, što pojednostavljuje usluge i održavanje.
  • Visoka gustoća snage i mogućnost jednostavne ekspanzije mreže, što povećava isplativost ulaganja.
  • Brojne opcije plaćanja, koje omogućavaju prilagodbu potrebama korisnika.
wallbox_supernova

Tehničke karakteristike

  • Boja: bijela i crna
  • Duljina kabela: 3 m, 5 m
  • Način punjenja: 12118, DIN SPEC 70121
  • Dimenzije: 2000 x 453 x 888 mm
  • Težina: 290 kg
  • Radna temperatura: od -35 °C do 50 °C
  • Temperatura skladištenja: od -35 °C do 70 °C
  • Napajanje: 400 V ± 10 %, 50 Hz
  • Nazivna struja: 60 kW
  • Povezivost: Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, prostor za vanjski usmjerivač (DIN šina)

Idealno rješenje za stambene kuće, poslovne prostore i vozne parkove. Supernova je pouzdan i korisniku pristupačan punjač koji nudi jednostavno upravljanje te troškovno učinkovito rješenje za operatere i instalatere punionica.

Akcijska cijena: 17.499,00 € + PDV

Potrebujete ponudbo ali pomoč? Tu smo za vas.

Ako trebate ponudu ili vas zanima poslovna suradnja s nama, rezervirajte sastanak s našim stručnjacima za obnovljive izvore energije putem dolje navedenih kontakata.

Akcijske cijene su bez PDV-a i namijenjene isključivo pravnim osobama. Ponuda vrijedi do 30. 6. 2025. ili do rasprodaje zaliha.

Ne propustite ostalu ponudu proizvođača Wallbox u našoj B2B webshopu, koja vam je dostupna 24/7, 365 dana u godini:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave