Stručnjaci za elektromaterijal

WAGO – suvremena tehnologija pričvršćivanja

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Industrija  > WAGO – suvremena tehnologija pričvršćivanja
WAGO

WAGO – suvremena tehnologija pričvršćivanja

WAGO – moderna montaža tehnologija je moderno rješenje s prednostima u svim područjima korištenja opružnih stezaljki.

Korištenje TOPJO® S opružnih stezaljki pruža jednostavnost, pouzdanost i funkcionalnost. Tehnologija WAGO spojnica odgovara svim vrstama vodiča, čija prednost je u tome da nije potrebno pripremiti vodič prije njegovog umetanja u samu spojnicu. Tvrdi kao i meki vodič možemo umetnuti u spojnice bez ikakvog alata, jer nam to omogućuje WAGO-ov princip »push in« CAGE CLAMP®.

PREDNOSTI UPORABE

Jednostavnost – jednostavno umetnemo već pripremljenu žicu; spoj je pouzdan i otporan na vibracije.

Sigurnost – optimalni koncept veze osigurava visoku silu izvlačenja i otpornost na vibracije.

Pouzdanost – jedan od najsigurnijih PUSH-IN spojnika na svijetu.

Ako želimo vodič izvaditi iz spojnice, moramo koristiti alat (odvijač). Umetnemo odvijač u pripremljeni otvor, u koji pritiskom u otvor oslobodimo oprugu i na taj način odstranimo vodič iz spojnice.

PUSH-in CAGE CLAMP®

Uložak CAGE CLAMP® je univerzalna tehnologija za povezivanje svih vrsta vodiča koji osiguravaju jednostavan završetak. Promjeri, koje možemo koristiti u ulošku CAME CLAMP, su od 0,14 do 25 mm2. Ovaj pravokutni “kavez” koristi se u cijeloj paleti proizvoda WAGO automatizacije, elektroničkog sučelja i međusobno povezanih proizvoda.

Korištenje samog PUSH-in CAGE CLAMP sustava je vrlo jednostavno. Vodič se jednostavno gurne u uređaj, bez potrebe za posebnim alatima. Kako bismo uklonili vodič potreban nam je alat za oslobađanje opruge te zatim vodič izvučemo iz sustava.

Push in

Prikaz korištenja PUSH-in CAGE CLAMP

Dimenzije vodiča kreću se od 0,08 do 35 mm². Stezna jedinica se sastoji od dva elementa: CAGE CLAMP® i trenutne linije. Sama stezna jedinica ne podnosi opterećenje na izolaciju. Izrađen je od visokokvalitetnih opruga od krom nikal čelika. WAGO je izumio ovu tehnologiju još 1977. godine i danas predstavlja globalni industrijski standard za sustave električnog povezivanja. To je tehnologija koja omogućuje brzu i učinkovitu pretpripremu funkcioniranja steznog sustava za vrste vodiča.

KORIŠTENJE CAGE CLAMP:

  1. Otvorite steznu jedinicu,
  2. Umetnite vodič,
  3. Otpustite stezaljku.

 

cage clamp

CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP

Koristi se za velike vodiče gdje se vodiči kreću od 10 do 185 mm². Ovdje se koristi alat »T- ključ«. T-ključ prenosi rotaciju na cilindrične pričvrsne vijke od kojih su izrađeni izolacijski materijali. To stisne oprugu i otvara steznu jedinicu.

KORIŠTENJE POWER CAGE CLAMP:

  1. Zavrtite T-ključ u suprotnom smjeru od kazaljke na satu do postaje,
  2. zatim gurnite narančasto zaključavanje na »tab«, da se stezaljka zaključa i otvori za ručno ožičenje,
  3. zatim umetnite odvodni vodič u steznu jedinicu dok ne dođete do oznake »Back stop«,
  4. slijedi kratki zaokret u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, čime se oslobađa opruga koja pričvrsti vodič.

power cage clamp

POWER CAGE CLAMP

PUSH WIRE

Ova tehnologija povezivanja izrađena je za tvrde vodiče. Vodič, koji se koristi za prevladavanje kontaktne sile stezne opruge, jednostavno gurnemo u steznu jedinicu, koja je osjetljiva i prilagođava se vodiču. Laminirana stezna opruga montirana je na bakrene liniju toka. Struktura osigurava da bude svaki vodič pričvršćen na zaseban položaj stezne jedinice. Konstrukcija rupe u obliku lijevka sprječava nehotično spajanje nekoliko vodiča u jednoj steznoj jedinici. Tehnologija PUSH WIRE® je opsežna i koristi se u priključcima spojne kutije.

push wire

Prikaz uporabe različitih promjera vodiča za PUSH WIRE®

Zašto koristiti opisane tehnologije?

  1. Poništava vrijeme stezanja vijaka,
  2. nije potreban poseban alat,
  3. CAGE CLAMP® je jednostavan za korištenje: otvara se stezna jedinica – umeće se vodič te se oslobađa stezna jedinica,
  4. pričvršćivanje CAGE CLAMP® je jednostavno.

cage clamp

Prikaz stezanja i otpuštanja vodiča

Tehnologija povezivanja osigurava sigurnu vezu putem unaprijed predviđene sile stezanja koja se automatski prilagođava poprečnom presjeku vodiča.

Problemi s kontaktima mogu nastati s vijčanim spojem zbog deformacije materijala pri zatezanju spojnice. WAGO spojnica bez vijaka osigurava optimalan pritisak na vodič, koji nije izložen deformaciji zbog spoja.

“Stezne opruge su ispitane u ekstremnim uvjetima koji prkose svim utjecajima, kao što su korozija i temperatura.”

Prošle su mehanička, električna i ekološka ispitivanja specifična za pojedine industrijske sektore.

Sustav je također testiran na udarce od 500 g (ukupne vrijednosti su 15-25 g) i pri ekstremnim temperaturnim promjenama; od -40°C do + 70°C (simulirano prema standardu EN 60068-2-14).

WAGO TOPJOB S ima visokokvalitetan kontakt, koji ne ovisi o vještini montera odnosno poznavanju sustava. Funkcionira na opruzi koja se  prilagođava veličini vodiča i automatski optimalno prilagođava kvalitetu kontakta, što zadovoljava sve najviše zahtjeve specifikacije za sigurnu i optimalnu funkcionalnost proizvoda.

Kontaktno područje je namjerno osmišljeno s manjim kutom, što osigurava postizanje visokog kontakta tlaka, što dodatno povećava sigurnost i smanjuje rizik od deformacije vodiča.

Stezaljka dinamički zamjenjuje silu kako ne bi oštetila vodič. Sama deformacija odnosno labavo pričvršćenje je isključeno.

topjob

Prikaz otpornosti prijelazne točke na utjecaj korozije

top job

Prikaz primjene različitih tipova vodiča

ZAKLJUČAK

Prikazana tehnologija predstavlja način optimizacije sustava, čime se povećava i njihova pouzdanost, koja, unatoč različitim vanjskim utjecajima, osigurava optimalan rad. Ove karakteristike su iznimno važne u svakom procesu, jer želimo imati sustave koji imaju maksimalnu učinkovitost. Naime, svaki kvar znači i gubitak koji nitko ne želi.

Izbor TOP JOB S sustava spojnica bez vijaka jamstvo je pouzdanosti, ekonomičnosti i jednostavnosti korištenja.

 Alen Krošelj, alen.kroselj@www.elektronabava.si

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.