
Ugradni USB punjači – TEM EM66 i EM67
Brzo i jednostavno napunite svoje uređaje USB punjačima TEM
U današnjoj poplavi mobilnih telefona, pametnih satova, tableta, sportskih kamera, navigacijskih i ostalih elektronskih uređaja, njihovo je punjenje postalo svakodnevna rutina.
Brzo nam se nakupe razni adapteri, priključci, kabeli, zato vam TEM Čatež nudi jednostavno rješenje – snažne USB punjače EM66 i EM67. Oblikovani su kao 1-modularni elementi te se ugrađuju jednako kao i obična električna utičnica Modul.
USB punjači EM66 i EM67 su namješteni na vašim radnim stolovima, u uredima ili kao samostalna »utičnica« u stanu ili javnim prostorima, a služe za veću udobnost i pouzdanost punjenja vaših elektronskih aparata.
USB punjači su unatoč svojoj maloj veličini vrlo snažni, zato ćete brzo i jednostavno napuniti svoje uređaje preko standardnog USB priključka.
EM66 je opremljen s jednim, a EM67 s dva priključka za punjenje (2,4 A). To omogućava snažno punjenje dvaju uređaja istovremeno. U slučaju punjenja 1 uređaja, snaga od 2,4 A se sačuva u cijelosti, a kod punjenja 2 uređaja se izlazna snaga raspodijeli.
USB punjači u 1M veličini – razne mogućnosti ugradnje i kombinacije elemenata
Na raspolaganju su u veličinama 1 modula, zato ih lako i vrlo jednostavno kombinirate s modularnim prekidačima, utičnicama i ostalim funkcijskim elementima MODUL. Tako možete kombinirati više funkcionalnosti na jednom mjestu i stvoriti unikatne kombinacije, prilagođene vašim željama i potrebama.
Tehničke upute za spajanje i upotrebu novih USB punjača možete naći ovdje.
Široki spektar boja USB punjača
Z dosegljivostjo v petih barvah je poskrbljeno tudi za estetski videz in prilagodljivost USB polnilnikov Modul vašemu okusu, željam in določenemu interierju.
Uz dostupnost u pet boja, pobrinulo se i za estetski izgled i prilagodljivost USB punjača Modul vašemu ukusu, željama i određenom interijeru.
Tako možete izabrati USB punjače u vašoj najdražoj boji:
- bijeloj,
- bež,
- srebrnoj,
- crnoj
- i najnovijem antracitu.
USB punjače stoga možete jednostavno ukomponirati u atmosferu vaših poslovnih, javnih ili stambene prostora. S izbranim dekorativnim okvirima Pure, Soft ili Line ćete postići moderan izgled i na profinjen način obogatili vaše stambene ili radne prostore.
Cijelu ponudu možete pogledati ovdje:
KRENI U WebShop