Proizvođač THORN nastavlja s prezentacijom porodice svjetiljki Tvornicom. Njoj se pridružila i svjetiljka TOM VARIO, LED plafonjere IP66 s dodatnim prekidačem, kojim s obzirom na naše želje i potrebe, možemo birati boju svjetlosti.
LED plafonjere TOM VARIO su ekvivalentna zamjena za svjetiljke koje imaju ugrađene CFL žarulje snage 2 × 26 W ili 2 × 18 W i omogućavaju uštedu energije do 60% u usporedbi sa svjetiljkama s ugrađenim CFL žaruljama.
Plafonjere TOM VARIO su dostupne u bijeloj boji, jedne veličine: promjer svjetiljke 300 mm, visina 91 mm. Možete birati između dva lumenska paketa: 1200 lumena svjetlosnog toka i snage 14 W ili 2000 lumena svjetlosnog toka i snage 20 W.
Svjetiljke imaju u integriranom LED modulu ugrađeni prekidač za izbor boje svjetlosti i to: toplo bijela (3000 K) i neutralno bijela (4000 K).
Na taj smo način dobili dvije svjetiljke u jednoj, koju odlikuje dugi životni vijek, stupanj zaštite IP66 i kvalitetan difuzor od polikarbonata koji osigurava homogeno osvjetljenje i vizualni ugođaj. Kao opcija može biti ugrađen i mikrovalni senzor prisutnosti koji dodatno pomaže većoj uštedi energije.
LED plafonjeru TOM Vario možemo montirati na strop ili zid. Kod stropne montaže na visini od 3,5 m senzor pokriva površinu promjera 12 m, a kod zidne montaže na visini od 6 m senzor ima doseg dužine 6 m.
TOM je namijenjen kako vanjskoj tako i unutarnjoj upotrebi, te je idealan izbor za osvjetljavanje stepeništa, toaletnih prostora, pothodnika, hodnika ili ulaza u javne zgrade jer ga odlikuju zaštita od udarca IK10 i stupanj zaštite IP66.
Svjetiljke imaju životni vijek od 50.000 sati i petogodišnju garanciju.
TOM Vario je doma i u našem WebShopu:
KRENI U WEBSHOP