
Ovaj put vam predstavljamo Thornov reflektor LEO FLEX, koji je odličan kod rasvjete okolice objekata, igrališta i parkirališta te energetski učinkovitu svjetiljku primjerenu za rasvjetu industrijskih hala HIPAK GEN 3 HE.
LEO FLEX LED reflektor
LEO FLEX je vrlo učinkovit i otporan reflektor, primjeren za rasvjetu okolice objekata, sportskih igrališta i parkirališta.
- 4 različite veličine – debljina reflektora max 72 mm
- 80 W – 7.500 lm, 9.000 lm ili 10.000 lm
- 120 W – 10.000 lm, 12.500 lm, 15.000 lm
- 190 W – 15.000 lm, 20.000 lm, 25.000 lm
- 300 W – 30.000 lm, 35.000 lm, 40.000 lm
- Izbor lumenskoga paketa preko FLEX prekidača
- Sa senzorom svjetla za automatski uklop/isklop prilikom sumraka/zore. Tu funkciju možemo jednostavno isključiti pomoću prekidača
- 3000 K ili 4000 K
- S priloženom montažnom U konzolom za jednostavnu montažu na zid ili strop i s mogućnošću okretanja reflektora.
- S membranom za izjednačavanja tlaka
- Učinkovitost do 146 lm/W
- IP66
- IK08
- Zaštita od korozije: razred C4
- CRI: >80, SDCM (početni): <5
- Vijek trajanja: 50,000 h (@L80, Ta 25 °C)
- Područje rada: -30 do +50°C
Što je novog?
- FLEX prekidač – izbor željenog lumenskog paketa pomoću prekidača, na samoj svjetiljci, u tri koraka za svaku veličinu
- Samo 4 veličine od 7.500 lm do 40.000 lm
- Vrlo tanko kućište debljine 60 mm i 72 mm (izvedba 300 W)
- Nova boja RAL7016 (antracit)
- Zaštita od korozije – razred C4. LEO Flex se može upotrebljavati vani (udaljenost od mora 5 km) te u unutrašnjosti – npr. za rasvjetu kupališta
- S priloženim kabelom dužine 1 m i brzim konektorom CONNY, priključak je brz i jednostavan
Svjetiljka za industrijske hale HIPAK GEN3 HE – THORN
Proizvođač THORN je svjetiljku za industrijske hale HIPAK GEN3 – zamijenio s energetski učinkovitijom svjetiljkom HIPAK GEN3 HE
LED high bay svjetiljka s »plug and play« priključkom za brzu montažu i stupnjem zaštite IP65 je primjerena za viseću montažu u jednoj točci.
Na raspolaganju je 6 lumenskih paketa: 10.000 lm, 15.000 lm, 20.000 lm, 25.000 lm, 30.000 lm i 35.000 lm te mogućnost RK ili WD optike. Razlika je u smanjenoj priključnoj snazi odnosno iskoristivosti svjetiljke, koji se kreće između 150 lm/W do 165 lm/W kod izvedbe sa 10.000 lm.
HF i DALI (HFI-X) napajanja su dostupni serijski.
Prednosti svjetiljke HIPAK GEN3 HE
- Visoko učinkovita neposredna zamjena za uobičajene industrijske svjetiljke – s većom učinkovitošću od prijašnje generacije osigurava još brži povrat investicije.
- Dvije dimenzije svjetiljki ϕ 320 mm i ϕ 380 mm te šest lumenskih paketa sa svjetlosnim tokom do 35.000 lumena– treća generacija svjetiljki HiPak je idealna opcija za neposrednu zamjenu svjetiljki na postojećim projektima.
- Zbog WD i RK optikeza raspodjelu svjetlosti i posebno oblikovanim odsijačima optike, svjetiljke HiPak su primjerene i za upotrebu u trgovinama gdje su izgled i vizualni doživljaj posebno važni.
- Svjetiljke HiPak omogućavaju još veću uštedu energije s DALI napajanjem te mogućnošću ugradnje senzora pokreta i svjetlosti. Na raspolaganju je i protupanični modul za rad u nuždi.
Montaža LED svjetiljke
Svjetiljke su primjerene za viseću montažu u jednoj točci. Sve svjetiljke s WD optikom imaju već dodanu kuku za viseću montažu (lanac za ovjes je potrebno naručiti posebno: 96502605). Kod svjetiljki s RK optikom je preporučljiva upotreba šipki za ovjes, odnosno pribora za zidnu montažu (potrebno je naručiti posebno).
Pribor za montažu kojeg je potrebno naručiti posebno: nosač za zidnu montažu (96631534 / 96631860), šipka za ovjes za viseću montažu (96642766), kabel za ovjes (96502609) i viseći nosač žičane mreže (96502610). Senzor pokreta i svjetlosti možemo isto tako dodatno naručiti (96630823).
Sve svjetiljke imaju pripremljeno ožičenje s priključnom stezaljkom za brzi spoj.
Energetski učinkovitija treća generacija industrijskih svjetiljki HIPAK GEN3 HE proizvođača Thorn nudi odličan i energetski učinkovit rad te brzi povrat investicije.
Svjetiljke HIPAK možete naći u našoj internet trgovini:
NA B2B WEBSHOP