Stručnjaci za elektromaterijal

THORNeco “Around the house” – rasvjeta okolice kuće

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Rasvjeta  > THORNeco “Around the house” – rasvjeta okolice kuće

THORNeco “Around the house” – rasvjeta okolice kuće

Proizvođač THORN je svojoj porodici THORNeco dodao još i svjetiljke koje su primjerene za rasvjetu kuće i njene okolice – »AROUND THE HOUSE«.

Upoznajte THORNeco HOLLY  – Zidnu LED svjetiljku za vanjsku upotrebu

Karakteristike:

  • Snaga: 5W i 8W kod polukružnog i pravokutnog oblika;  8W kod tuljastog oblika
  • 3različita oblika: polukružni, pravokutni i tuljasti oblik
  • 2smjera svjetlosti – kod polukružnog i pravokutnog oblika:  prema gore/dolje ili samo dolje; te samo dolje kod tuljastog oblika
  • Temperatura svjetlosti: 3000 K
  • Mogućnost bez svjetlosti prema gore, što smanjuje svjetlosno zagađenje
  • Posebno oblikovana leđna strana svjetiljke omogućava veću fleksibilnost kod montaže
  • Brzo i jednostavno priključenje pomoću brzo dostupnih priključnih stezaljki s 3 ulaza
  • 50.000 sati vijek trajanja, nakon čega se svjetlosni tok smanji na 80 % početne vrijednosti
  • Zaštita od udaraca IK04
  • ZaštitaIP65 za upotrebu u natkrivenim vanjskim prostorima

Idealno rješenje za rasvjetu – zgrada i vanjskih stambenih prostora

Pet godina garancije.

Dimenzije:

Polukružni i pravokutni oblik                                                                                                                                        Tuljasti oblik

Holly već možete naći u e-trgovini:
Preveri v e-trgovini

 

Put vam može osvjetljavati i profinjeno stabilna podna ugradna LED svjetiljka THORNeco ROSY INGROUND.

Karakteristike:

  • Snaga:  6W
  • Svjetlosni tok: 350 lumena
  • Temperatura boje: 3000 K
  • Zaštita: IP66 i IP67za vanjsku upotrebu
  • Zaštita od udaraca:IK09
  • Vijek trajanja: 50.000 sati
  • Priključni kabel s ugrađenom zaštitom od vode
  • Ima snažno raspršenu jednakomjernu svjetlosnu površinu, koja omogućava smanjenje vidljivog bliještanja
  • Ima priložen adapter s otvorenim vodičima
  • Niska visina od 104 mmznači manje potrebnog prostora i dubine kod ugradnje
  • Visoka otpornost na koroziju (C4) i zaštita od prodora vode
  • Kompatibilna s THORNeco kabelskim sistemom
  • Primjereno za montažu u beton/zemlju/drvo.

Odlična je za rasvjetu:

  • Vrtova
  • Pješačkih puteva

Pet godina garancije.

Dimenzije:

ROSY INGROUND možete naći i u našoj e-trgovini:
Preveri v e-trgovini

Vrtni LED reflektor THORNeco MARY GARDEN SPOT s klinom za ubadanje u zemlju.

Karakteristike

  • Snaga:  8W
  • Svjetlosni tok:500 lumena
  • Temperatura svjetlosti: 3000 K
  • Zaštita: IP66za vanjsku upotrebu
  • Zaštita od udaraca: IK08
  • Vijek trajanja: 50.000 sati
  • Priključni kabel s ugrađenom zaštitom od vode
  • Optika promjera 95 mm omogućava oštar i jasan svjetlosni snop
  • Zajedno s klinom visine 160 mm za ubadanje u zemlju
  • Ima priložen adapter s otvorenim vodičima
  • Visoka otpornost na koroziju (C4) i zaštita od prodora vode
  • Kompatibilna s THORNeco kabelskim sistemom

Možemo je upotrijebiti za rasvjetu: Pročelja zgrada i vrtova.

Pet godina garancije

Mary možete naći i u našoj e-trgovini:
Preveri v e-trgovini

KABELSKI SISTEM THORNeco

Svjetiljke ROSY INGROUND i MARY GARDEN SPOT su kompatibilne s kabelskim sistemom THORNeco, kojeg sastavljaju sljedeći artikli, potrebno ih je naručiti posebno i dostupni su samo po narudžbi.

96633588  PRIKLJUČNI ADAPTER – ECOMAINSAD: Priključenje svjetiljki povezanih s kabelskim sistemom THORNeco na mrežu (jedna strana: konektor Conny, druga strana: ženski priključak)

 

 

 

96633589  VANJSKI INTEGRATOR – ECOEXTINT: Priključenje svjetiljki na kabelski sistem THORNeco (jedna strana: muški priključak, druga strana: konektor Conny)

 

 

 

 

 

PRODUŽNI KABELI – S konektorom s muškim/ženskim priključkom i različitih dužina (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

 

96633584   1 m – ECOEXTC1M         96633585    2 m – ECOEXTC2M

96633586   5 m – ECOEXTC5M         96633587  10 m – ECOEXTC10M

 

 

 

 

96632722  CONNY IP68  – CONNECTOR CONIPCON – brzi konektor 3-polni

 

 

96633590   T-CONNECTOR – ECOTCON: za proširenje sistema (1x muški priključak, 2x ženski priključak)

 

96633591    MULTICONNECTOR – ECOMULTICON: za proširenje sistema (1x muški priključak, 6x ženski priključak, uključene zaštitne kapice)

 

 

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.