Sestre Anna i Julie Thorn! Idealan paket svjetala za uredske i industrijske prostore
Nježna uredska gospođica i čvrsta industrijska djevojka- predstavljamo vam sestre Annu i Julie Thorn – cjelovito rješenje za raznovrsne prostore vašeg poduzeća
Sestre ANNA i JULIE THORN – paket svjetala za uredske i industrijske prostore. Sestre Thorn su idealan par za kompletnu svjetlosnu opremu vašeg poduzeća. Osvjetljavat će vaše prostore koji se koriste za različite svrhe. Uz nisku razinu bliještanja i suzdržani dizajn, ANNA je univerzalni talent za urede i sobe za sastanke. Svjetla Anna Thorn odlikuje elegantan i bezvremenski dizajn s uskim metalnim okvirom i dubinom od samo 8,5 mm.
Julie je robusno i otporno svjetlo visoke kvalitete i niske potrošnje energije. Idealno je za vlažne i prašnjave prostore. Visokokvalitetni difuzor osigurava uravnoteženo osvjetljenje. Kao takav, idealan je za novogradnje i zamjenu postojećih svjetiljki.
Anna i Julie zajedno su idealan paket svjetala za vaš uredske i proizvodne odnosno skladišne prostore. Thorn predstavlja cjelovito rješenje za raznovrsne prostore vaše tvrtke.
Na svjetla gospođice ANNE THORN nudimo 5 GODIŠNJE JAMSTVO!
Predstavljam vam se – Anna Thorn
“Svojom nježnom i mekanom svjetlošću vodim brigu o ugodnoj atmosferi u vašim uredima, učionicama, sobama za sastanke, …”
Anna Thorn – nježno i meko svjetlo
S niskim stupnjem bliještanja i suzdržanim dizajnom, ANNA je univerzalni talent za urede i sobe za sastanke te škole i sveučilišta.
Pogledajte i zabavnu prezentaciju naše engleske gospođice, provjerite ponuđene jakosti osvjetljenja panela Anna te istražite pribor za ugradnju panela Anna.
Ident EN | Opis | Kataloški kod |
2743420 | Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 4000K 3483lm BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 | 96630066 |
2743419 | Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 3000K 3168lm BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 | 96630069 |
2743421 | Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 4000K 3483lm EM 3h BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 | 96630068 |
Specifikacija
- Razred II
- IP44 (odozdo)
- IP20 (gore)
- IK02
- ENEC ispitano napajanje
Materijal
- Bijeli, aluminijski okvir (RAL 9003)
- Difuzor: PET, opalni (TPB ocjena)
- Stražnja ploča: metalna ploča
Instalacija i montaža
- Pogodno za spuštene stropove
- Mogućnost viseće, nadgradne ili ugradne montaže
Izvor svjetlosti
- 4000 K
- 3500 lm (33 W)
- 106 lm / W
- 3000 K
- 3200 lm (33 W)
- 97 lm / W
- 50.000 sati radnog vijeka na L70B50, Ta 25 ° C
- CRI 80
- McAdam (početni): 4
- UGR <19
Značajke
- 3500 lumena
- 106 lm / W (4000 K)
- 3200 lumena 97lm / W (3000 K)
- IP44 (odozdo)
- Otporno na pljuskanje radi lakšeg čišćenja
- UGR <19: nježna i meka svjetlost bez bliještanja za uredski prostor
- 596 × 596 mm i 622 x 622 mm
- Mogućnost 3h modula za slučaj nužde
- Vijek trajanja 50.000 h
Predstavljam vam se – Julie Thorn
“Svojom snagom i otpornošću vodim računa o pravilnom osvjetljenju industrijskih prostora. Uključujem se automatski kad primijetim da ste ušli u prostor. “
Vama na usluzi,
Julie Thorn
JULIE Thorn – sa senzorom
Julie Thorn skriva mnoge druge izvrsne značajke: ponosi se modulom za slučaj nužde, paletom različitih svjetlosnih jakosti i senzorom prisutnosti s funkcijom koridora.
Ident EN | Opis | Kataloški kod |
2744563 | Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1500mm IP65 sa senzorom 220-240V INOX ZATVARAČI | 96630235 |
2744565 | Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1200mm sa senzorom 220-240V INOX ZATVARAČI | 96630234 |
2744564 | Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG SI 1500mm IP65 sa senzorom 220-240V INOX ZATVARAČI | 96630236 |
Specifikacija
- IP65: Ne propušta prašinu i vlagu
- Uštedite do 60% energije u usporedbi s fluorescentnim svjetiljkama T8
- Stupanj mehaničke otpornosti IK08
- Mogućnost 3h modula za slučaj nužde
- 632 mm, 1232 mm, 1532 mm
- Senzor prisutnosti s funkcijom koridora
Značajke
- Razred zaštite I
- IK08
- IP65
- ENEC certificirano napajanje
Izvor svjetlosti
- Životni vijek od 50.000 sati (kod L70B50, Ta 25st.C)
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), do 100 lm/W
- Temperatura svjetlosti 4000 K
- CRI 80
- McAdams početni: 4
Materijal
- Kućište: polikarbonat
- Difuzor: opalni polikarbonat
- Zatvarači: nehrđajući čelik
Montaža
- Pogodno za stropnu montažu
- Za montažu je potrebno 4 × 10 mm nehrđajućih samoureznih vijaka (nisu uključeni)
- Mogućnost sprečavanja neovlaštenog otvaranja svjetiljke
Idealno za:
- Javne garaže
- Radionice
- Skladišta
- Podvožnjake: 4
4