28
ruj
Schneider – EasyPact TVS kontaktori
Comments
Predstavljamo Vam sklopnike serije EasyPact TVS. Serija EasyPact TVS pruža kontrolu i zaštitu za jednostavne aplikacije. Kvalitetom odgovara razini – serije Tesys, a nešto manji izbor mogućih dodataka uravnotežen je povoljnijim cijenama.
Tehničke karakteristike EasyPact TVS serije:
- AC kontrola
- ugrađeni pomoćni kontakti
- do 10 milijuna mehaničkih ciklusa
- nema smanjenja performansi do 3000 m nadmorske visine
- radna temperatura: -5°C do 55°C
- 9 različitih dimenzija; 45 mm (do 25 A) do 309 mm (do 630 A)
- mogućnost raznih dodataka:
- pomoćni kontakti (LAEN)
- mehanička blokada (LAEM)
- modul kašnjenja zvijezda-trokut (LAETSD)
- priključni modul (LAEB)
Prednosti:
- jednostavan izbor i fleksibilnost
- jednostavna montaža i naručivanje
- dizajniran za obavljanje osnovnih funkcija preklapanja i pokretanja motora
- prikladno za jednostavne aplikacije
- garantiraju pravu ravnotežu između performansi i cijene bez kompromisa u kvaliteti
- koristan u primjeni grijanja, ventilacije, klima-uređaja, pumpi, dizel generatora…