Proizvođač THORN je obitelji svjetiljki THORNEco dodao nadogradnju ROXY, LED stropnu i visilicu za direktno osvjetljenje s UGR<19.
Načini postavljanja i rasvjete:
Zbog nježne i ugodne rasvjete Roxy uvijek daje pravo svjetlo za koncentraciju na poslu. Roxy uvjerava svakoga svojim jedinstvenim i bezvremenskim dizajnom, koji nudi osvjetljenje bez blještanja za prostore namijenjene obrazovanju ili poslu.
Roxy LED svjetiljka nudi odgovarajuće postavke za najbolju rasvjetu u stropnoj ili visećoj instalaciji, kao samostalna svjetiljka ili više svjetiljki u nizu, pa čak i kao asimetrična svjetiljka za osvjetljavanje školske ploče.
FLEX verzija: mogućnost odabira paketa lumena s prekidačem na svjetiljci
FLEX tehnologija omogućuje podešavanje ulazne snage na licu mjesta u 4 koraka (100%, 95%, 90% ili 85%). Svjetiljke su upotpunjene zamjenjivim čepovima, koji se mogu zamijeniti poklopcima: s ugrađenim senzorom prisutnosti, modulom za hitne slučajeve ili konektorom za spajanje dvije ili više svjetiljki (opcija).
Lampe su dostupne u 3 verzije:
- dodatni: EVG i DALI
- viseće: D/I EVG i DALI – set s vješalicama dužine 1,2m
- asimetrični: EVG i DALI
Značajke:
- 3 različite vrste rasvjete: izravna, izravna/indirektna, asimetrična
- 2 dimenzije: duljina 1200 mm ili 1500 mm, širina 306 mm.
- mogućnosti regulacije: FLEX i DALI
- temperatura boje: 4000K
- zaslon u boji: Ra>80
- tolerancija kromatičnosti (početni MacAdam): 4
- životni vijek: 50 000 sati prije nego što se svjetlosni tok smanji na 80% početne vrijednosti
- UGR<19: nježno, ugodno osvjetljenje bez odsjaja
- senzor prisutnosti – opcija
- 3-satni modul za hitne slučajeve – izborno
- jamstvo 5 godina
Lampu može montirati jedna osoba, bez dodatne pomoći. Montaža bez alata. Nema bljeskanja.
Žarulja ROXY nudi nam nježnu, meku i neodsjajnu rasvjetu za urede i obrazovne ustanove s opalnim difuzorom za potpuno homogenu rasvjetu.
Lampe Roxy također možete pronaći u našoj online trgovini:
THORNEco u webshopu- Roxy lampe za nadogradnju možete pronaći na poveznici ovdje
- Roxy viseće lampe možete pronaći ovdje
- Roxy asimetrične svjetiljke pogledajte ovdje
Pribor: