Predstavljamo vam novosti poduzeća Robus, koje je obnovilo i obogatilo svoju ponudu u području rasvjete. Područja korištenja prezentiranih artikala su: javni prostori, uredi, učionice, hoteli, kao i skladišta, parkirališta i garaže.
Artikli, koje Vam predstavljamo, imaju 5-godišnje jamstvo te jamče dugovječnost i pouzdanost.
ELEGANCE
Zašto odabrati stropnu/zidnu svjetiljku ELEGANCE?
Odlikuje ju elegantan dizajn s promjerom od 300 mm i izuzetno niskom visinom, samo 44 mm, te IP54 zaštitom i IK10 zaštitom od udaraca u bijeloj boji.
Možete birati između 13 W i 18 W verzije s bojom svjetlosti 4000K, a dostupna je i sa senzorom.
Svjetiljka nema mogućnosti zatamnjenja.
Odnos između kvalitete i cijene je izuzetno povoljan, pa će ELEGANCE stropna/zidna svjetiljka zasigurno biti pravi izbor.
SVJETILJKE IMAJU 5 GODINA JAMSTVA
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753132 | REA1340S-01 | Stropno/zidna svjetiljka ELEGANCE LED 13W 4000K 1400lm IP54 sa senzorom |
2753133 | REA1340-01 | Stropno/zidna svjetiljka ELEGANCE LED 13W 4000K 1400lm IP54 |
2753134 | REA1840-01 | Stropno/zidna svjetiljka ELEGANCE LED 18W 4000K 1800lm sa senzorom IP54 |
2753135 | REA1840S-01 | Stropno/zidna svjetiljka ELEGANCE LED 18W 4000K 1800lm IP54 |
PROTON
SENZOR PROTON 360o PIR za unutarnju upotrebu s lako dostupnim prekidačima za podešavanje nakon instalacije
Pasivni infracrveni senzor osigurava uključivanje svjetiljke kada detektira promjenu temperature uslijed gibanja i isključivanje svjetiljke kada više nema kretanja u području detekcije. Time se smanjuje mogućnost pogrešnog ili nenamjernog uključivanja.
Senzor pruža mogućnost ručnog podešavanja vremena osvjetljenja, a zatim se automatski vraća na prethodno podešeno vrijeme osvjetljenja nakon 8 sati.
Moguće je paralelno povezivanje više senzora.
Prednost ove izvedbe senzora je jednostavniji pristup podesnim potenciometrima (vrijeme, luks) nakon ugradnje.
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753139 | RPR360PIRR-01 | Senzor PROTON 360o PIR s lakše dostupnim prekidačima za postavke nakon
ugradnje |
Kut detekcije: 360 °
Raspon detekcije pokreta: promjera 6 m pri visini ugradnje 2,8 m
Snaga opterećenja: fluorescentni izvori svjetlosti max. 400 W, LED izvori svjetlosti max. 400 W, klasični izvori svjetlosti max. 800 W
Vrijeme osvjetljenja: podesivo 10 sekundi do 15 minuta
Podešavanje svjetla (luksi): 3-2000 luksa
Stupanj zaštite: IP 20
Promjer izreza za ugradnju: 75 mm
Promjer: 80 mm
Dubina: 78 mm
Senzor PROTON 360 ° PIR “flush front” za unutarnju uporabu
Pasivni infracrveni senzor osigurava uključivanje svjetiljke kada detektira promjenu temperature uslijed gibanja i isključivanje svjetiljke kada nema kretanja u području detekcije. Time se smanjuje mogućnost pogrešnog ili nenamjernog uključivanja.
Senzor omogućava ručno podešavanje vremena osvjetljenja, a zatim se automatski vraća na prethodno podešeno vrijeme ekspozicije nakon 8 sati.
Moguće je paralelno povezivanje više senzora.
Kut detekcije: 360º
Raspon detekcije pokreta: promjera 5 m pri visini ugradnje 2,8 m
Snaga opterećenja: fluorescentni izvori svjetlosti max 300W, LED izvori svjetlosti max 300W, klasični izvori svjetlosti max 1200W
Vrijeme osvjetljenja: podesivo 10 sekundi do 15 minuta
Podešavanje svjetla (luksi): 3-2000 luksa
Stupanj zaštite: IP 20
Promjer: 76 mm
Dubina: 66 mm
Promjer izreza za ugradnju: 69 mm
Senzoru je priložen dodatni okvir, kojim možemo suziti kut detekcije.
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753140 | RPR360PIRF-01 | Senzor PROTON 360o PIR „flush front“ |
Senzor PROTON multi-directional 180º PIR, IP 65
Senzori su prikladni za vanjsku uporabu. Pasivni infracrveni senzor osigurava uključivanje svjetiljke kada detektira promjenu temperature uslijed gibanja i isključivanje svjetiljke kada više nema kretanja u području detekcije. Time se smanjuje mogućnost pogrešnog ili nenamjernog uključivanja.
Senzor omogućava ručno podešavanje vremena osvjetljenja, a zatim se, nakon 8 sati, automatski vraća na prethodno podešeno vrijeme osvjetljenja.
Moguće je paralelno povezivanje više senzora.
Kut detekcije: 180º
Raspon detekcije pokreta: promjera 12 m na visini ugradnje 2,5 m
Snaga opterećenja: fluorescentni izvori svjetlosti max 300W, LED izvori svjetlosti max 300W, klasični izvori svjetlosti max 1200W
Vrijeme osvjetljenja:: podesivo 10 sekundi do 15 minuta
Podešavanje svjetla (luksi): 3-2000 luksa
Stupanj zaštite: IP 65
Širina: 80 mm
Visina: 51 mm
Dubina: 118 mm
Raspoloživ je i dodatni nosač za kutnu montažu u:
Bijeloj boji – kod: RPRBRK -04
Crnoj boji – kod: RPRBRK -01
Senzoru je priložena blende za smanjenje kuta detekcije. Senzor ima mogućnost okretanja u nekoliko smjerova – gore/dolje i lijevo/desno.
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753136 | RPR180PIR-01-BEL | Senzor PROTON multi -directional 180o PIR, IP65 BIJELI |
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753137 | RPR180PIR-04-CRNI | Senzor PROTON multi -directional 180o PIR, IP65 CRNI |
Senzor PROTON 180º PIR, IP44, zidni za vanjsku uporabu
Senzor je prikladan za vanjsku uporabu na zaštićenim mjestima (npr. ispod nadstrešnice). Pasivni infracrveni senzor osigurava aktiviranje svjetiljke kada detektira promjenu temperature uslijed gibanja i isključivanje svjetiljke kada nema kretanja u području detekcije. Time se smanjuje mogućnost pogrešnog ili nenamjernog uključivanja.
Senzor omogućuje ručno podešavanje vremena osvjetljenja, a zatim se automatski vraća na prethodno podešeno vrijeme osvjetljavanja nakon 8 sati.
Moguće je paralelno povezivanje više senzora.
Kut detekcije: 180º
Raspon detekcije pokreta: promjera 12 m pri visini ugradnje 2,5 m
Snaga opterećenja: fluorescentni izvori svjetlosti max 300W, LED izvori svjetlosti max 300W, klasični izvori svjetlosti max 1200W
Vrijeme osvjetljenja:: podesivo 10 sekundi do 15 minuta
Podešavanje svjetla (luksi): 3-2000 luksa
Stupanj zaštite: IP 44
Raspoloživ je i dodatni nosač za kutnu montažu u bijeloj boji – kod: RPRBRK-01.
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753138 | RPR180PIRW-01 | Senzor PROTON 180o PIR, IP44 stenski BIJELI |
LAZER
LAZER LED svjetiljke dostupne su u različitim varijantama
duljina 1200mm, snaga 44W, svjetlosna jakost 5500 lm, boja svjetlosti 4000K – zamjenjuje svjetiljku s fluorescentnim sijalicama 2 x 36 W.
duljina 1500mm, snaga 52W, svjetlosna jakost 6760 lm, boja svjetlosti 4000 K – zamjenjuje svjetiljku s fluorescentnim sijalicama 2 x 58 W.
Njihova prednost je sustav za brzo priključivanje bez vijaka i pripremljena instalacija za serijsko spajanje svjetiljki, što korisniku omogućuje brzo postavljanje bez otvaranja svjetiljki.
Svjetiljke imaju stupanj zaštite IP65, kućište i difuzor su izrađeni od umjetne mase, a hvataljke od nehrđajućeg čelika.
Svjetiljke imaju 3-godišnje jamstvo i životni vijek od 30.000 sati.
Svjetiljka je pogodna za uporabu u radionicama, garažama, skladištima, natkrivenim parkiralištima itd.
Radi na temperaturi okoline od -25 ° C do 40 ° C.
SVJETILJKE IMAJU 3 GODIŠNJE JAMSTVO I ŽIVOTNI VIJEK OD 30.000 SATI
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2753141 | RLZ444012HL-24 | Svjetiljka LAZER LED 44W, 4000K, 5500lm 1200mm IP 65 |
2753142 | RLZ524015HL-24 | Svjetiljka LAZER LED 52W, 4000K, 6760lm 1500mm IP 65 |
SPEAR
Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT2 LED
Svjetiljke Striplight SPEAR CCT2 su iznimno tanke s ugrađenom
kombiniranom izbornom sklopkom koja omogućuje odabir boje svjetlosti
3.000 K / OFF / 4000 K na svakom kućištu.
Zajedno možemo spojiti približno 15 svjetiljki kako bi osigurali
neprekidno osvjetljenje.
Komplet sadrži: 1800 mm priključni kabel za napajanje, vertikalne i
vodoravne hvataljke za pričvršćivanje.
Priključni kabeli duljine: 250 mm, 500 mm i 1000 mm također su dostupni kao dodatna oprema.
Svjetiljke su prikladne za uporabu u ormarima, zidovima kuhinja, za osvjetljenje radnog prostora, osvjetljenje garderobe i sl.
OSIGURAVAJU UŠTEDU ENERGIJE DO 50%
SVJETILJKE IMAJU 3 GODIŠNJE JAMSTVO
Artikl | Kataloška oznaka dobavljača | Naziv |
2760565 | RLEDSTR3x-01 | Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT 2 LED 3,3 W 3000/4000K, 380/400lm, LED driver, s prekidačem, bijela, 275mm, IP20, 120o, 220-240V |
2760564 | RLEDSTR4x-01 | Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT 2 LED 4,3 W 3000/4000K, 520/550lm, LED driver, s prekidačem, bijela, 395mm, IP20, 120o, 220-240V |
2760563 | RLEDSTR8x-01 | Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT 2 LED 6, 7W 3000/4000K, 800/850lm, LED driver, s prekidačem, bijela, 520mm, IP20, 120o, 220-240V |
2760561 | RLEDSTR14x-01 | Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT 2 LED 14 W 3000/4000K, 1570/1670lm, LED driver, s prekidačem, bijela, 815mm, IP20, 120o, 220-240V |
Priključni kabeli duljine 250 mm, 500 mm i 1000 mm također su dostupni kao dodatna oprema. Svjetiljke su prikladne za uporabu u ormarima, kuhinjskim zidovima, rasvjeti radnog prostora, rasvjeti garderobe.
TEMPERATURA SVETLOBE
Prodajni specialist:
MIHA GAVEZ
01/ 589 93 00