
Predstavljamo novu generaciju vodootpornih LAZER 2 LED svjetiljki s integriranim linijskim ožičenjem, OHIO CCT3 zidnu/stropnu svjetiljku, koja udružuje 3 svjetiljke u jednoj i svjetiljko za industrijske hale SONIC LED MULTIBAY koja zamjenjuje 4 lampe jednom lampom. Upoznajte zašto je nova generacija ROBUS svjetiljki najbolji izbor.
Svjetiljke za vlažne prostorije LAZER 2 LED
U odnosu na prethodnu verziju svjetiljki LAZER, nova generacija LAZER 2 je ekonomičnija i učinkovitija – od 120 do 130 lumena/W i ima 20.000 sati duži životni vijek (50.000 sati) u odnosu na prethodnu verziju.
Vodootporne svjetiljke nove generacije LAZER 2 LED dostupne su u sljedećim verzijama:
• duljina 600 mm, snaga 19,5 W, svjetlosni tok 2340 lumena, boja svjetla 4000 K – zamjenjuje svjetiljku s fluorescentnim žaruljama 1x 18 W
• duljina 1200 mm, snaga 33,6 W, svjetlosni tok 4280 lumena, boja svjetla 4000 K – zamjenjuje svjetiljku s fluorescentnim žaruljama 2x 36 W
• duljina 1500 mm, snaga 47,5 W, svjetlosni tok 6170 lumena, boja svjetla 4000 K – zamjenjuje svjetiljku s fluorescentnim žaruljama 2x 58 W
Njihova prednost je sustav brzog spajanja, bez vijaka i spremna instalacija za serijsko spajanje svjetiljki, što omogućuje brzu ugradnju bez otvaranja svjetiljki. Te imaju stupanj zaštite IP65 i IK08 stupanj mehaničke otpornosti, kućište i difuzor su od plastike, a stezaljke od nehrđajućeg čelika. Svjetiljke imaju 5 godina jamstva i životni vijek od 50.000 sati.
Svjetiljka je pogodna za korištenje u radionicama, garažama, skladištima, natkrivenim parkiralištima…
Radi na temperaturi okoline od -25 oC do +40 oC.
Robus LAZER 2 LED možete pronaći u našoj online trgovini:
NA B2B WEBSHOPStropna svjetiljka OHIO LED CCT3
Postojećim OHIO LED stropnim svjetiljkama, ROBUS je dodao novu svjetiljku veće snage od 18W OHIO LED CCT3, s najnovijom SMD LED tehnologijom i izborom od tri boje svjetla u jednoj svjetiljci (CCT3), koja pruža izvrsnu rasvjetu.
Svojstva:
• Snaga (W): 18 W
• Svjetlosni tok: 1430/1680/1570 lumena ovisno o izboru boje svjetla
• Boja svjetla CCT3: 3000/4000/6500 K
• Učinkovitost (lm / cctW): 80/99/87
• Zaštita od udara: IK08
• IP zaštita: IP54
• Dimenzija: Ø 211 mm i visina 62,5 mm
• Moderan okrugli oblik; izrađen od materijala zaštićenog od UV zraka
• Muški/ženski konektor između napajanja instaliranog u kućištu i LED svjetlosne ploče ugrađene u difuzor
• Mogućnost izbora: bijeli i crni ukrasni prsten (u prilogu)
• LED zamjena za svjetiljke s konvencionalnim žaruljama od 100 W
• Veliki priključni blok s dva ulaza ili. kabelske utičnice za lakše serijsko povezivanje
• Prikladno za rad s PIR ili mikrovalnim senzorom ili. fotoćelija
Svjetiljke imaju vijek trajanja od 30.000 sati i 3 godine jamstva
OHIO LED CCT3 stropna/zidna svjetiljka je učinkovito rješenje rasvjete :
• Natkriveni vanjski zajednički prostori
• Vrtovi
• Staze pored hotela, barova i restorana.
Pogledajte OHIO LED CCT3 stropno svjetlo u našoj online trgovini:
NA B2B WEBSHOPSvjetiljka za industrijske hale SONIC LED MULTIBAY
Robus zamijenio je svjetiljke za industrijske hale novom svjetiljkom SONIC LED MULTIBAY, koja zamjenjuje 4 lampe jednom lampom.
Prednosti i svojstva:
• 4 svjetiljke u jednoj: MULTIBAY prekidač omogućuje odabir snage: 100W, 120W, 150W i 200W
• Svjetlosni tok: 15.910 / 19.740 / 23.940 / 30.530 lumena ovisno o veličini snage
• LED zamjena za metal-halogene highbay svjetiljke snage 200-400W
• Dizajn i visokokvalitetni materijali pružaju izvrsnu zaštitu od utjecaja okoline i udaraca (IK09)
• Spremno ožičenje: 1m “flex” kabel sa SWIFT priključkom
• Visoka energetska učinkovitost: do 170lm / W
• Širok raspon radnih temperatura: od -25oC do +45oC
• Boja svjetla: 4.000K
• Mogućnost zatamnjivanja: 1-10V
• Životni vijek: 50 000 sati
• Svjetiljkom se može upravljati s PIR ili. mikrovalni senzor ili s ugrađenom fotoćelijom
• Mogućnost viseće ili stropne montaže s RSNB4-L nosačem
• Jamstvo: 5 godina
SONIC LED MULTIBAY svjetiljka pogodna je za ugradnju u skladišta, proizvodne hale, garaže, radionice i zračne hangare, supermarkete, teretane i sportske dvorane.
NA B2B WEBSHOP