Stručnjaci za elektromaterijal

ROBUS – FUMAGALLI

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Rasvjeta  > ROBUS – FUMAGALLI

ROBUS – FUMAGALLI

Dobavljač Robus je dopunio svoj asortiman ponudom proizvoda talijanskog proizvođača Fumagalli, čije su glavne prednosti: pouzdanost, trajnost i kvalitetni dizajn.

Za početak smo iz njihove ponude izabrali stropne/zidne plafonjere s grlom E27, u koje možemo staviti žarulje po izboru.

Okrugla plafonjera »LUCIA«

OKRUGLA plafonjera je promjera 300 mm i visine 90 mm s ukrasnim obručem u bijeloj ili sivoj boji. Napravljena je od umjetnoga materijala otpornog na udarce, UV-zrake, hrđu i koroziju.

Ukrasni pokrov je napravljen od umjetnog materijala otpornog na udarce i UV-zrake.

Opalni difuzor je napravljen od PMMA koji je otporan na UV-zrake. Dodana je silikonska brtva koja osigurava visoki stupanj zaštite od vanjskih utjecaja.

Podnožje je napravljeno od umjetnog materijala otpornog na udarce te ima ugrađeno grlo E27.

2782312  Stropna/zidna plafonjera Fumagalli LUCIA Round LED 1x E27 BE, Okrugla, fi 300 mm, IP66, 230V, A-A++

2782313  Stropna/zidna plafonjera Fumagalli LUCIA Round LED 1x E27 SI, Okrugla, fi 300mm, IP66, 230V, A-A++

Ovalna plafonjera »MADDI«

OVALNA plafonjera je dužine 330 mm, širine 230 mm i visine 90 mm, s ukrasnim obručem u bijeloj i sivoj boji. Napravljena je od umjetnog materijala otpornog na udarce, UV-zrake, hrđu i koroziju.

Ukrasni pokrov je napravljen od umjetnoga materijala otpornog na udarce i UV-zrake.

Opalni difuzor je napravljen od PMMA koji je otporan na UV-zrake. Dodana je silikonska brtva koja osigurava visoki stupanj zaštite od vanjskih utjecaja.

Podnožje je napravljeno od umjetnog materijala otpornog na udarce te ima ugrađeno grlo E27.

2782512  Stropna/zidna plafonjera Fumagalli MADDI Oval LED 1x E27 BE, Ovalna, 230mm, IP66, 230V, A-A++

2782511  Stropna/zidna plafonjera Fumagalli MADDI Oval LED 1x E27 SI, Ovalna, 230mm, IP66, 230V, A-A++

Obje plafonjere, Luccia i Maddi su primjerene za montažu na strop i zid.

S obzirom da svjetiljke imaju stupanj zaštite IP66 i stupanj mehaničke otpornosti IK10, primjerene su kako za unutarnju, tako i za vanjsku upotrebu.

Žarulje ne dolaze zajedno sa svjetiljkama, a možemo ugraditi žarulje najveće dužine 180 mm.

Proizvodi su na raspolaganju u našem WebShopu:

PROVJERI U WEBSHOPU
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.