Proizvođač LEDS-C4 svoj široki asortiman nadopunio je ponudom sigurnosnih svjetiljki čije su glavne prednosti: pouzdanost, trajnost i kvalitetan dizajn.
Predstavljamo vam sigurnosne svjetiljke REDO – koje karakterizira moderan izgled koji omogućuje savršeno uklapanje u prostoriju, čineći ih gotovo nevidljivima, jer je svjetlosna točka skrivena. REDO svjetiljke dostupne su u ugradbenoj i nadgradnoj verziji, nudeći jednostavnu ugradnju i jednostavno održavanje.
Tehničke informacije
Sigurnosna svjetiljka REDO – ugradbena izvedba
snaga: 2,7W
svjetlosni tok: 276Im
boja svjetla: 4000 K
dimenzija: promjer 84mm x visina 28mm
dimenzija izreza: promjer 70 mm
baterija: NI-CD sa 1h ili 3h autonomije
AT opcija – sa ili bez autotestiranja
lijepljenje: trajno/pripremno lijepljenje
Sigurnosna svjetiljka REDO – nadogradnja verzija
snaga: 4W
svjetlosni tok: 276Im
boja svjetla: 4000 K
dimenzije: promjer 125 mm x visina 40,5 mm
baterija: LI-ON s autonomijom od 3 sata
AT opcija – sa ili bez autotestiranja
lijepljenje: trajno/pripremno lijepljenje
Modeli
2803932: LED panik svjetiljka LEDS-C4 REDO LED 2.7W 276lm 4000K Trajni spoj 1h AT BE P/O IP20
2803934: LED panik svjetiljka LEDS-C4 REDO LED 3.7W 276lm 4000K Trajni spoj 3h AT BE P/O IP20
2803936: LED panik svjetiljka LEDS-C4 REDO LED 4W 276lm 4000K Trajni priključak 3h AT BE N/O IP20
Svjetiljke su dostupne u bijeloj i crnoj boji, kućište je od polikarbonata. Univerzalna optika je integrirana u samu svjetiljku, kut zračenja je 29 stupnjeva. Nude stupanj zaštite IP20 i pogodne su za ugradnju u hotele, hodnike, stanove ili urede.
Kao jedan od vodećih proizvođača rasvjete, LEDS-C4 daje 5 godina jamstva.
Sigurnosne svjetiljke Leds-C4 Redo također možete pronaći u našoj online trgovini:
THORNEco u webshopu