
Raychem QUICKNET 160 – podno električno grijanje
QuickNet 160 je sistem podnog grijanja kojeg odlikuje kratko vrijeme zagrijavanja čime se povećava udobnost vašeg doma ili ureda. Samoljepljiva mrežica podnog električnog grijanja svojim niskim omogućava profilom ugradnju pod keramičke pločice ili prirodni kamen.
Prednosti
Predstavlja idealno rješenje za grijanje u ranu jesen i proljeće ili kao komplementarni sistem za grijanje npr. u kupaonici.
Visoka izlazna snaga omogućava veću udobnost grijanja i na područjima sa slabijom podnom izolacijom. QUICKNET 160 odlikuje vrlo niska ugradna visina od približno 3,5 mm, zbog čega predstavlja idealno rješenje za obnovu objekata. S odgovarajućom diferencijalnom zaštitom može se upotrebljavati i u prostorima za tuširanje.
QUICKNET 160 je kompatibilan sa svim stabilnim negorivim podovima, kao što su beton, žbuka i keramika, a na gornji sloj se mogu postaviti pločice, mramor ili kamen, do najveće debljine od 30 mm.
- Idealno rješenje za udobnost u kupaonici, kuhinji ili nekom drugom prostoru.
- Brzo zagrijavanje poda zahvaljujući snazi od 160 W/m2.
- Niska potrošnja energije.
- Mogućnost daljinskog nadzora temperature pomoću aplikacije (u slučaju upotrebe WiFi termostata).
- Bez mjerljivog EM polja, zbog upotrebe dvožilnog kabela.
- Dugi životni vijek bez održavanja.
Instalacija
Zbog samoljepljive mrežice, instalacija je brza i jednostavna. Niski profil omogućava da grijaću mrežicu jednostavno postavimo pod već postojeća vrata ili poravnamo s postojećim stepenicama. Dvožilni sistem, koji u praksi znači samo jedan kabel, omogućava jednostavno polaganje i postavljanje mrežice. U slučaju kada je potrebno izbjeći prepreku kod instalacije, relativno je jednostavno odstraniti kabel s mrežice na željenom mjestu.
Na raspolaganju je više veličina grijaćih mrežica što omogućava jednostavnu montažu bez obzira na prostor.
Tehnički podaci
- Snaga: 160 W/m2
- Priključni napon: 230 V AC
- Maksimalna temperatura okolice: 120 °C
- Minimalna temperatura instalacije: +5 °C
- Grijaći kabel: bez halogena
- Hladni dio kabla: 5 m (presjek 3×1 mm2)
- Mrežica: Samoljepljiva, od staklenih vlakana
- Mokri prostori: moguća upotreba – potrebna je diferencijalan zaštita (FID/KZS) 30 mA
- Instalacijski sklopnik: tip C 13 A do maksimalno 18 m2
- Oznaka CE: da, izjava se nalazi na web stranici
Električne grijaće mrežice Raychem QUICKNET 160 možete naći u našem WebShopu:
PROVJERI U WEBSHOPU
Termostati
QuickNet 160 mora uvijek nadzirati električni termostat za podno grijanje s podnim senzorom, sukladno direktivi EcoDesign (kao NRG-DM, SENZ ili SENZ-WIFI). Senzor termostata se postavi u fleksibilnu cijev (3m, uključeni u R-QN-P), koju se postavi u podnu konstrukciju, u pravilu između dva kabela i što bliže krajnjoj podnoj oblozi.
Na raspolaganju je više tipova termostata:
|
DIGITALNI R-NRG-DM
Sobni termostat RAYCHEM, digitalni, programabilni. Priložen je podni senzor za upotrebu u sistemu podnog grijanja, podžbukna montaža.
|
|
Široku ponudu proizvoda Raychem možete naći u našem webShopu:
PROVJERI U WEBSHOPU