Stručnjaci za elektromaterijal

Promotivna ponuda elektroinstalacijskog materijala

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Promotivna ponuda elektroinstalacijskog materijala

Promotivna ponuda elektroinstalacijskog materijala

Nemojte zanemariti našu bogatu zalihu elektroinstalacijskog materijala koju nudimo po najpovoljnijim cijenama.

Akcijska ponuda ormara HAGER VOLTA

Najbolja cijena na tržištu! Za vas smo snizili popularne Hager Volt ormare. Imate opcije 24M, 36M ili 48M, a ormari su dodatno sniženi za 5%.

2 redna, 12M/24M Provjeri u webshopu →

3 redna, 12M/36M Provjeri u webshopu →

4 redna, 12M/48M Provjeri webshopu →

Volta Hager

Akcijska ponuda kabela (N)YM-J

Paket instalacijskih kabela (N)YM-J ukupne vrijednosti 3.533,50 € se sastoji od:

  • 3×1,5 mm2, količina 2.000 m, vrijednost 884,00 €
  • 3×2,5 mm2, količina 2.000 m, vrijednost 1.430,00 €
  • 5×1,5 mm2, količina 500 m, vrijednost 361,50 €
  • 5×2,5 mm2, količina 500 m, vrijednost 584,00 €
  • 5×6 mm2, količina 100 m, vrijednost 270,00 €

Kupnjom gore navedenog paketa kupac za 1 cent dobiva:

  • 200 m 3×1,5 mm2
  • 100 m 3×2,5 mm2

Akcijska ponuda kabela FROR16

Artikal Šifra Akcijska cijena
3G1,5 mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740539 0,600 €/m
3G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740540 0,600 €/m
3G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740547 0,951 €/m
3G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740548 0,951 €/m
3G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740553 1,620 €/m
3G6mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740559 2,287 €/m
4G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740541 0,786 €/m
4G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740542 0,788 €/m
4G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740549 1,255 €/m
4G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740550 1,151 €/m
4G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m FRZ40004GM100 2740555 2,079 €/m
4G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben FRZ40004G 2740556 2,079 €/m
5G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740543 0,985 €/m
5G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740544 0,985 €/m
5G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740551 1,604 €/m
5G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740552 1,624 €/m
5G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m 2740557 2,544 €/m
5G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740558 2,584 €/m
5G6mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 bubanj 2740564 3,654 €/m
7G1,5mm2 UNEL ošt. Y/G SI – s3, d0, a3 100 m 2740545 1,400 €/m

Akcijska ponuda RGB cijevi

1099767 Cijev za beton RGB DIN – 13,5 mm: 0,130 €/m
1002169 Cijev za beton RGB DIN – 16 mm: 0,135 €/m

PROVJERI U WEBSHOPU

Promotivna ponuda traje do 31. prosinca 2023 ili do rasprodaje zaliha.

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.